Roulement rigide à billes SKF 6201-2RSH/VA947, Diamètre extérieur : 32 mm | Largeur : 10 mm | Diamètre intérieur : 12 mm

Roulements rigides à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :6201-2RSH/VA947
Rubix :0301-1476992
EAN :7316579877619
RLT A BILLES 6201 ETANCHE GRAISSE ALIMENTAIRE JT BLEU

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur32 mm
Largeur10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6201 ETANCHE GRAISSE ALIMENTAIRE 2 JOINTS BLEU


Les roulements à billes sont des composants mécaniques essentiels qui réduisent les frictions et supportent diverses charges dans une multitude d'applications industrielles. Parmi eux, les roulements rigides à billes se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées et leur faible besoin de maintenance.
Conçu pour assurer une fiabilité et des performances supérieures, ce roulement rigide à billes SKF est particulièrement adapté à l'industrie agroalimentaire. Il se distingue par son étanchéité totale et son graissage homologués pour le contact alimentaire.

Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes SKF est fabriqué en acier pour roulements de qualité supérieure, associé à des joints frottants en caoutchouc nitrile (NBR) bleu homologués pour l'industrie alimentaire. Il est lubrifié avec une graisse spécifique de qualité alimentaire (certifiée halal et kasher), enregistrée par la NSF, assurant des performances optimales dans les environnements soumis à des variations de température et à de fortes charges. Ce roulement à billes peut supporter des charges radiales élevées et des charges axiales modérées dans les deux sens, tout en conservant une bonne résistance à la corrosion. La présence des joints sur les deux faces du produit permet de prévenir l'intrusion de contaminants tout en maintenant le lubrifiant à l'intérieur, ce qui prolonge la durée de vie et garantit des performances constantes.

Entretien:
Pour assurer une longue durée de vie au roulement rigide à billes SKF, il est conseillé de contrôler régulièrement la température de fonctionnement et les niveaux de vibration. Le graissage initial, effectué à l'aide de la graisse SKF LGFG 2, convient aux environnements alimentaires et aux conditions de charges variables. Le roulement nécessite peu d'entretien grâce à son étanchéité efficace, mais des vérifications périodiques sont recommandées pour détecter d'éventuelles anomalies (chaleur excessive, désalignement, joints endommagés, etc.).

Etanchéité:
Ce roulement est équipé de joints à lèvre en caoutchouc nitrile (RSH) des deux côtés, offrant une étanchéité de haute qualité. Ces joints sont conçus pour empêcher efficacement l'intrusion de contaminants comme l'eau, la poussière ou des particules fines, et maintiennent le lubrifiant à l'intérieur. La conception de la lèvre permet de résister aux pressions externes et aux nettoyages à haute pression, ce qui prolonge la durée de vie du roulement et minimise les besoins d'entretien.

Information sur la marque:
SKF est un leader mondial dans la fabrication de roulements et de solutions de gestion du mouvement. Fondée en 1907, SKF est présente dans plus de 130 pays et s'engage à fournir des produits innovants et de haute qualité. La marque est reconnue pour son expertise dans la fiabilité des systèmes rotatifs, avec un accent mis sur la durabilité et la performance.

Points Forts:
- Résistance supérieure à la corrosion, idéal pour des environnements difficiles.
- Faibles niveaux sonores et de vibrations pour un fonctionnement silencieux.
- Joints étanches bleus en NBR agréés par l’UE pour l’industrie agroalimentaire.
- Lubrifiant spécifique de qualité alimentaire, réduisant le besoin de maintenance.
- Capacité à supporter des charges radiales importantes et des charges axiales modérées.
- Température de fonctionnement étendue, pouvant atteindre jusqu'à 120 °C pendant de courtes périodes.

Applications:
Ce roulement rigide à billes SKF est destiné à l'industrie agroalimentaire. Il est particulièrement adapté pour des mécanismes tels que les systèmes de convoyage, les équipements de manutention, les emballeuses, les embouteilleuses et les mécanismes utilisés dans les lignes de transformation alimentaire. Il convient aussi aux pompes et aux systèmes de mélange, garantissant ainsi des performances fiables dans des environnements exposés à l'humidité et aux contaminants, tout en respectant les normes de sécurité alimentaire.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur32 mm
Largeur10 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Sérieskfblueline
5,85 € HT
/ unité
7,02 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.