Roulement rigide à billes SKF 6000-2RSH/GFJ, Diamètre extérieur : 26 mm | Largeur : 8 mm | Diamètre intérieur : 10 mm
Roulements rigides à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :6000-2RSH/GFJ
Rubix :0301-1354259
EAN :07316575132712


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 26 mm |
| Largeur | 8 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6000 ETANCHE GRAISSE ALIMENTAIRE 10X26X8
Les roulements à billes sont des composants mécaniques essentiels qui réduisent les frictions et supportent diverses charges dans une multitude d'applications industrielles. Parmi eux, les roulements rigides à billes se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées et leur faible besoin de maintenance.
Ce roulement rigide à billes SKF est conçu pour offrir une solution fiable aux applications exigeant une résistance aux charges radiales et axiales. Facile à installer, il se distingue par sa faible nécessité d'entretien et sa protection efficace contre les contaminants. Sa conception robuste et ses joints en caoutchouc de nouvelle génération assurent une longue durée de vie même dans des environnements difficiles.
Caractéristiques:
Il est conçu pour supporter des charges radiales importantes ainsi que des charges axiales modérées. Doté de joints à lèvre des deux côtés, ce roulement dispose d’une excellente étanchéité et d’une protection efficace contre les contaminants. La friction modérée permet d'atteindre des vitesses élevées tout en minimisant l'usure. Ce roulement pré-graissé avec une graisse de qualité alimentaire assure un fonctionnement silencieux grâce à sa capacité à absorber les vibrations. Sa cage en tôle d'acier garantit une bonne résistance aux chocs et une tolérance aux charges momentanées, contribuant ainsi à sa fiabilité.
Entretien:
Ce roulement rigide à une rangée est pré-graissé avec une graisse à base d’huile synthétique hydrocarbonée épaissie au savon d’aluminium, certifiée NSF H1 pour le contact alimentaire. Elle assure une lubrification durable et efficace. Il n’est pas nécessaire de le relubrifier. Afin de garantir une performance optimale, il est recommandé de vérifier régulièrement la température de fonctionnement et les niveaux de vibration. Les inspections périodiques du bruit peuvent aider à identifier rapidement toute anomalie.
Etanchéité:
Les joints à lèvre en caoutchouc RSH de ce roulement SKF assurent une protection optimale contre les contaminants. Ces joints sont fabriqués à partir de caoutchouc acrylo-nitrile-butadiène, offrant une étanchéité efficace et une plage de température de fonctionnement allant de -40 à +100 °C, avec une tolérance jusqu’à 120 °C pour de courtes périodes. Ce type de joint prévient l’intrusion de particules et maintient le lubrifiant à l’intérieur, ce qui le rend idéal pour des environnements poussiéreux ou humides. Sa conception spécifique permet également de résister aux nettoyages haute pression.
Informations sur la marque:
SKF est une entreprise mondiale leader dans la fabrication de roulements et de solutions de gestion du mouvement. Fondée en 1907, elle se distingue par ses innovations continues et son engagement envers la qualité. SKF propose une large gamme de produits pour de nombreux secteurs industriels, avec pour objectif d’améliorer l’efficacité et la durabilité des machines.
Points Forts:
- Protection efficace contre les contaminants, adapté aux environnements poussiéreux et humides.
- Lubrifié avec une graisse de qualité alimentaire pour un entretien minimal et une longue durée de vie.
- Capacité à supporter des charges radiales élevées et des charges axiales modérées.
- Fonctionnement silencieux grâce à une absorption efficace des vibrations.
Applications:
Il est utilisé dans des systèmes de convoyage, où il assure des performances fiables même dans des environnements poussiéreux. Il est également très prisé dans les machines agricoles et de construction pour sa résistance aux conditions rigoureuses. Grâce à son graissage compatible avec le contact alimentaire, il peut être utilisé dans les lignes de conditionnement, d'embouteillage ou de tri. Dans l’industrie automobile, il est utilisé pour les différentiels, les ponts de transmission et les systèmes de direction. On le retrouve aussi dans les appareils électroménagers, les machines-outils et les systèmes de guidage, garantissant une utilisation précise et durable.
Caractéristiques:
Il est conçu pour supporter des charges radiales importantes ainsi que des charges axiales modérées. Doté de joints à lèvre des deux côtés, ce roulement dispose d’une excellente étanchéité et d’une protection efficace contre les contaminants. La friction modérée permet d'atteindre des vitesses élevées tout en minimisant l'usure. Ce roulement pré-graissé avec une graisse de qualité alimentaire assure un fonctionnement silencieux grâce à sa capacité à absorber les vibrations. Sa cage en tôle d'acier garantit une bonne résistance aux chocs et une tolérance aux charges momentanées, contribuant ainsi à sa fiabilité.
Entretien:
Ce roulement rigide à une rangée est pré-graissé avec une graisse à base d’huile synthétique hydrocarbonée épaissie au savon d’aluminium, certifiée NSF H1 pour le contact alimentaire. Elle assure une lubrification durable et efficace. Il n’est pas nécessaire de le relubrifier. Afin de garantir une performance optimale, il est recommandé de vérifier régulièrement la température de fonctionnement et les niveaux de vibration. Les inspections périodiques du bruit peuvent aider à identifier rapidement toute anomalie.
Etanchéité:
Les joints à lèvre en caoutchouc RSH de ce roulement SKF assurent une protection optimale contre les contaminants. Ces joints sont fabriqués à partir de caoutchouc acrylo-nitrile-butadiène, offrant une étanchéité efficace et une plage de température de fonctionnement allant de -40 à +100 °C, avec une tolérance jusqu’à 120 °C pour de courtes périodes. Ce type de joint prévient l’intrusion de particules et maintient le lubrifiant à l’intérieur, ce qui le rend idéal pour des environnements poussiéreux ou humides. Sa conception spécifique permet également de résister aux nettoyages haute pression.
Informations sur la marque:
SKF est une entreprise mondiale leader dans la fabrication de roulements et de solutions de gestion du mouvement. Fondée en 1907, elle se distingue par ses innovations continues et son engagement envers la qualité. SKF propose une large gamme de produits pour de nombreux secteurs industriels, avec pour objectif d’améliorer l’efficacité et la durabilité des machines.
Points Forts:
- Protection efficace contre les contaminants, adapté aux environnements poussiéreux et humides.
- Lubrifié avec une graisse de qualité alimentaire pour un entretien minimal et une longue durée de vie.
- Capacité à supporter des charges radiales élevées et des charges axiales modérées.
- Fonctionnement silencieux grâce à une absorption efficace des vibrations.
Applications:
Il est utilisé dans des systèmes de convoyage, où il assure des performances fiables même dans des environnements poussiéreux. Il est également très prisé dans les machines agricoles et de construction pour sa résistance aux conditions rigoureuses. Grâce à son graissage compatible avec le contact alimentaire, il peut être utilisé dans les lignes de conditionnement, d'embouteillage ou de tri. Dans l’industrie automobile, il est utilisé pour les différentiels, les ponts de transmission et les systèmes de direction. On le retrouve aussi dans les appareils électroménagers, les machines-outils et les systèmes de guidage, garantissant une utilisation précise et durable.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 26 mm |
| Largeur | 8 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 6000 |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 19000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 1960 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 4750 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,84 € HT
/ unité
16,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours