Roulement rigide à billes SKF 6217/VA201, Diamètre extérieur : 150 mm | Largeur : 28 mm | Diamètre intérieur : 85 mm
Roulements rigides à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :6217/VA201
Rubix :0301-1287923
Fabricant :43014
EAN :7316570583496


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 28 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6217 PHOSPHAT. C5 TEMP.250 85X150X28
Les roulements à billes sont des composants mécaniques essentiels qui réduisent les frictions et supportent diverses charges dans une multitude d'applications industrielles. Parmi eux, les roulements rigides à billes se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées et leur faible besoin de maintenance.
Ce roulement SKF à une rangée de billes est spécifiquement conçu pour les applications à haute température (jusqu'à +250 °C), garantissant fiabilité et performance dans des conditions exigeantes.
Caractéristiques:
Ce roulement, capable de supporter des températures extrêmes, est équipé d'une cage en acier embouti et traité par phosphatation au manganèse pour favoriser l'adhérence du lubrifiant et les performances de rodage. Lubrifié avec un mélange de polyalkylène glycol et de graphite, il est capable de fonctionner de façon fluide et fiable dans des températures allant de -40 à +250 °C. Son jeu radial multiple de C5 permet de prévenir le grippage et compense les variations dimensionnelles dues aux changements rapides de température, notamment lors de refroidissements brusques. Sa conception ouverte favorise également la dissipation thermique.
Entretien:
Sans joints ni flasques métalliques, ce roulement n'est pas protégé des contaminants extérieurs, et une légère fuite de lubrifiant peut se produire. Il est donc recommandé de vérifier l'état de la graisse tous les six mois. Si aucun film de lubrifiant sec n’est présent sur les pistes, il est conseillé de nettoyer les résidus à l’aide d’un solvant avant de remplir le roulement avec la graisse adaptée. Des inspections régulières sont aussi conseillées pour détecter d’éventuels bruits anormaux, signe possible de défaut d'alignement.
Étanchéité:
Ce roulement est conçu sans système de protection, ce qui le rend vulnérable aux contaminants, tels que poussières, particules et liquides. Cette ouverture permet cependant un entretien simplifié et une meilleure dissipation thermique. Il est donc adapté aux environnements faiblement contaminés ou aux systèmes nécessitant un refroidissement optimal.
Informations sur la marque:
SKF (Svenska KullagerFabriken) est un groupe multinational suédois fondé en 1907, leader mondial dans le domaine du roulement mécanique. SKF est l'un des premiers fournisseurs mondiaux de roulements, joints, composants mécatroniques, systèmes de lubrification, et de services permettant d'améliorer la fiabilité des équipements tournants et de garantir leur performance. Les produits SKF peuvent être utilisés partout où il y a du mouvement. Ils sont présents dans une quarantaine de secteurs industriels, tels que le transport automobile, l’aéronautique, le ferroviaire, l’industrie manufacturière, l’agro-alimentaire, le médical, le secteur de l’énergie traditionnelle ou renouvelable, ou l’agriculture.
Points Forts:
- Plage de température étendue de -40 à +250 °C ;
- Jeu interne multiple de C5 permettant de gérer efficacement les variations de température ;
- Dissipation thermique optimale grâce à la conception ouverte ;
- Conception robuste, idéale pour les environnements difficiles.
Applications:
Ce roulement est particulièrement adapté aux applications industrielles à haute température dans des environnements propres et contrôlés. Il convient notamment aux fours automatiques dans l'industrie agroalimentaire, aux fours industriels, ainsi qu'aux chaînes de production.
Caractéristiques:
Ce roulement, capable de supporter des températures extrêmes, est équipé d'une cage en acier embouti et traité par phosphatation au manganèse pour favoriser l'adhérence du lubrifiant et les performances de rodage. Lubrifié avec un mélange de polyalkylène glycol et de graphite, il est capable de fonctionner de façon fluide et fiable dans des températures allant de -40 à +250 °C. Son jeu radial multiple de C5 permet de prévenir le grippage et compense les variations dimensionnelles dues aux changements rapides de température, notamment lors de refroidissements brusques. Sa conception ouverte favorise également la dissipation thermique.
Entretien:
Sans joints ni flasques métalliques, ce roulement n'est pas protégé des contaminants extérieurs, et une légère fuite de lubrifiant peut se produire. Il est donc recommandé de vérifier l'état de la graisse tous les six mois. Si aucun film de lubrifiant sec n’est présent sur les pistes, il est conseillé de nettoyer les résidus à l’aide d’un solvant avant de remplir le roulement avec la graisse adaptée. Des inspections régulières sont aussi conseillées pour détecter d’éventuels bruits anormaux, signe possible de défaut d'alignement.
Étanchéité:
Ce roulement est conçu sans système de protection, ce qui le rend vulnérable aux contaminants, tels que poussières, particules et liquides. Cette ouverture permet cependant un entretien simplifié et une meilleure dissipation thermique. Il est donc adapté aux environnements faiblement contaminés ou aux systèmes nécessitant un refroidissement optimal.
Informations sur la marque:
SKF (Svenska KullagerFabriken) est un groupe multinational suédois fondé en 1907, leader mondial dans le domaine du roulement mécanique. SKF est l'un des premiers fournisseurs mondiaux de roulements, joints, composants mécatroniques, systèmes de lubrification, et de services permettant d'améliorer la fiabilité des équipements tournants et de garantir leur performance. Les produits SKF peuvent être utilisés partout où il y a du mouvement. Ils sont présents dans une quarantaine de secteurs industriels, tels que le transport automobile, l’aéronautique, le ferroviaire, l’industrie manufacturière, l’agro-alimentaire, le médical, le secteur de l’énergie traditionnelle ou renouvelable, ou l’agriculture.
Points Forts:
- Plage de température étendue de -40 à +250 °C ;
- Jeu interne multiple de C5 permettant de gérer efficacement les variations de température ;
- Dissipation thermique optimale grâce à la conception ouverte ;
- Conception robuste, idéale pour les environnements difficiles.
Applications:
Ce roulement est particulièrement adapté aux applications industrielles à haute température dans des environnements propres et contrôlés. Il convient notamment aux fours automatiques dans l'industrie agroalimentaire, aux fours industriels, ainsi qu'aux chaînes de production.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 28 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 62.. |
| Vitesse limite | 70000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 64000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
324,70 € HT
/ unité
389,64 € TTC

- Livraison habituellement sous (23) jours