Roulement rigide à billes SKF 6306-2Z/C4GJN, Diamètre extérieur : 72 mm | Largeur : 19 mm | Diamètre intérieur : 30 mm
Roulements rigides à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :6306-2Z/C4GJN
Rubix :0301-1353630
Fabricant :132261
EAN :7316571570365


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 19 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6306 2 FLASQUES C4 TEMP.110 30X72X19
Les roulements à billes sont des composants mécaniques essentiels qui réduisent les frictions et supportent diverses charges dans une multitude d'applications industrielles. Parmi eux, les roulements rigides à billes se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées et leur faible besoin de maintenance.
Ce roulement rigide à billes SKF est conçu pour gérer des charges radiales et axiales dans les deux sens, tout en offrant une grande polyvalence et une durabilité accrue. Il assure une rotation fluide même à des vitesses élevées, tout en protégeant les composants internes.
Caractéristiques:
Ce roulement à billes SKF se distingue par une structure robuste en tôle d’acier et un jeu radial interne particulièrement large (C4), permettant de réduire les frottements et de favoriser des vitesses élevées. Il est lubrifié avec une graisse épaissie à la polyurée de consistance 2 selon la classification NLGI pour des températures allant de -30 à +150 °C. Sa cage en tôle d'acier supporte des charges radiales importantes et des chocs occasionnels, tandis que son jeu interne réduit la friction pour des performances optimisées. Les déflecteurs métalliques offrent une barrière contre les particules sans affecter la fluidité de rotation, rendant ce roulement fiable et performant dans les environnements poussiéreux.
Entretien:
Grâce à sa lubrification à vie, ce roulement SKF nécessite peu d’entretien. Toutefois, pour garantir une performance optimale, il est recommandé d'effectuer des inspections périodiques afin de vérifier les éventuels signes d'usure, comme le bruit ou les variations de température.
Etanchéité:
Équipé de déflecteurs métalliques des deux côtés, ce roulement rigide offre une étanchéité modérée, formant une barrière efficace contre les contaminants solides de taille moyenne. Le passage étroit entre les déflecteurs et les éléments roulants empêche les gros débris d'entrer tout en minimisant la perte de lubrifiant. Toutefois, en environnement humide, une protection supplémentaire peut être nécessaire pour éviter la corrosion.
Informations sur la marque:
SKF, leader mondial dans le domaine des roulements, a été fondé en Suède en 1907. Ce groupe développe des solutions fiables dans plus de 40 secteurs industriels, tels que l'automobile, l'aéronautique et l'énergie renouvelable. Grâce à ses innovations en mécatronique et ses systèmes de lubrification avancés, SKF garantit des performances optimisées et une fiabilité maximale pour les équipements tournants de ses clients.
Points Forts:
• Faible couple résistant, idéal pour des vitesses de rotation élevées
• Lubrification à vie, réduisant les coûts d'entretien
• Déflecteurs métalliques pour une protection efficace contre les particules
• Cage en acier robuste, capable de supporter des charges radiales élevées et des chocs occasionnels
• Performance stable dans des conditions de température extrême jusqu'à 150°C
Applications:
Ce roulement SKF est particulièrement adapté aux environnements exigeants nécessitant une haute vitesse de rotation et une faible friction, comme les moteurs électriques, les ventilateurs industriels, les pompes et les machines-outils. Grâce à sa résistance aux températures élevées et à sa capacité de supporter des charges radiales importantes, il est un choix idéal pour les applications où la chaleur et la durabilité sont des facteurs critiques.
Caractéristiques:
Ce roulement à billes SKF se distingue par une structure robuste en tôle d’acier et un jeu radial interne particulièrement large (C4), permettant de réduire les frottements et de favoriser des vitesses élevées. Il est lubrifié avec une graisse épaissie à la polyurée de consistance 2 selon la classification NLGI pour des températures allant de -30 à +150 °C. Sa cage en tôle d'acier supporte des charges radiales importantes et des chocs occasionnels, tandis que son jeu interne réduit la friction pour des performances optimisées. Les déflecteurs métalliques offrent une barrière contre les particules sans affecter la fluidité de rotation, rendant ce roulement fiable et performant dans les environnements poussiéreux.
Entretien:
Grâce à sa lubrification à vie, ce roulement SKF nécessite peu d’entretien. Toutefois, pour garantir une performance optimale, il est recommandé d'effectuer des inspections périodiques afin de vérifier les éventuels signes d'usure, comme le bruit ou les variations de température.
Etanchéité:
Équipé de déflecteurs métalliques des deux côtés, ce roulement rigide offre une étanchéité modérée, formant une barrière efficace contre les contaminants solides de taille moyenne. Le passage étroit entre les déflecteurs et les éléments roulants empêche les gros débris d'entrer tout en minimisant la perte de lubrifiant. Toutefois, en environnement humide, une protection supplémentaire peut être nécessaire pour éviter la corrosion.
Informations sur la marque:
SKF, leader mondial dans le domaine des roulements, a été fondé en Suède en 1907. Ce groupe développe des solutions fiables dans plus de 40 secteurs industriels, tels que l'automobile, l'aéronautique et l'énergie renouvelable. Grâce à ses innovations en mécatronique et ses systèmes de lubrification avancés, SKF garantit des performances optimisées et une fiabilité maximale pour les équipements tournants de ses clients.
Points Forts:
• Faible couple résistant, idéal pour des vitesses de rotation élevées
• Lubrification à vie, réduisant les coûts d'entretien
• Déflecteurs métalliques pour une protection efficace contre les particules
• Cage en acier robuste, capable de supporter des charges radiales élevées et des chocs occasionnels
• Performance stable dans des conditions de température extrême jusqu'à 150°C
Applications:
Ce roulement SKF est particulièrement adapté aux environnements exigeants nécessitant une haute vitesse de rotation et une faible friction, comme les moteurs électriques, les ventilateurs industriels, les pompes et les machines-outils. Grâce à sa résistance aux températures élevées et à sa capacité de supporter des charges radiales importantes, il est un choix idéal pour les applications où la chaleur et la durabilité sont des facteurs critiques.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 19 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | c4 |
| Série | 6306 |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 20000 rpm |
| Vitesse limite | 11000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 16000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 29600 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,52 € HT
/ unité
46,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours