Roulement rigide à billes SKF W 6206/W64, Diamètre extérieur : 62 mm | Largeur : 16 mm | Diamètre intérieur : 30 mm

Roulements rigides à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :W 6206/W64
Rubix :0301-1358227
Fabricant :211506
EAN :07316572332238
RLT A BILLES 6206 INOX LUB SOLIDE 30X62X16

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6206 INOX LUB SOLIDE 30X62X16


Les roulements à billes sont des composants mécaniques essentiels qui réduisent les frictions et supportent diverses charges dans une multitude d'applications industrielles. Parmi eux, les roulements rigides à billes se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées et leur faible besoin de maintenance.
Supportant des charges radiales et axiales dans les deux sens, ce roulement rigide à une rangée de billes est conçu en acier inoxydable pour une excellente résistance à la corrosion, idéale pour des environnements légèrement agressifs. Son fonctionnement fluide et son faible frottement permettent une efficacité énergétique optimisée, tout en assurant des performances à haute vitesse.

Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes se compose d’une rangée de billes montée dans une cage en acier inoxydable, ce qui lui permet de résister efficacement à la corrosion et à l'humidité. L'absence de joints d'étanchéité le rend vulnérable aux contaminants solides, mais diminue son couple résistant en éliminant le frottement des joints. Ce roulement est lubrifié à vie avec Solid Oil, un polymère conçu par SKF qui permet une microlubrification continue. Ce dispositif supprime la nécessité de relubrification et garantit une étanchéité totale à l’eau et à l’humidité.

Entretien:
Grâce au système de lubrification Solid Oil, ce roulement ne nécessite que peu d'entretien et n'a pas besoin de relubrification. L'absence de joints d'étanchéité laisse le roulement exposé aux contaminants solides, il est donc recommandé de nettoyer l'environnement d’utilisation pour garantir des performances optimales et prolonger la durée de vie du produit.

Etanchéité:
Ce roulement rigide à billes SKF n’est pas équipé de joints d’étanchéité, ce qui implique une plus grande vulnérabilité aux contaminants externes tels que la poussière et les fluides autres que l’eau. Toutefois, cette conception ouverte présente aussi des avantages, notamment en termes de dissipation thermique et d’inspection. Toutefois, le polymère Solid Oil occupe la presque totalité de l’espace entre les éléments roulants et empêche l’eau et l’humidité de pénétrer.

Information sur la marque:
SKF est un leader mondial dans le domaine des roulements et des systèmes de transmission. Depuis sa fondation en 1907, la marque s’est distinguée par son expertise et ses innovations continues. SKF met l’accent sur la qualité, la fiabilité et la durabilité de ses produits, en répondant aux besoins variés des secteurs industriels, y compris l’automobile, l’aéronautique et l’énergie.

Points Forts:
- Conception en acier inoxydable offrant une résistance à la corrosion accrue.
- Graissage à vie avec Solid Oil, assurant une microlubrification continue.
- Faible résistance au frottement, permettant un fonctionnement fluide et énergétiquement efficace.
- Capacité à atteindre des vitesses élevées.

Applications:
Ce roulement rigide à billes est idéal pour des environnements légèrement agressifs, comme les industries alimentaires, pharmaceutiques ou marines. Il peut être utilisé dans des convoyeurs et des systèmes exposés à l’eau ou à des produits chimiques. Sa conception ouverte permet une dissipation thermique optimale, tandis que sa résistance à la corrosion en fait un choix préféré pour les applications où la propreté et la résistance aux éléments sont des facteurs clés.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur16 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Sériew
Vitesse limite6500 rpm
204,93 HT
/ unité
245,92 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.