Roulement rigide à billes SKF 61932 MA, Diamètre extérieur : 220 mm | Largeur : 28 mm | Diamètre intérieur : 160 mm
Roulements rigides à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :61932 MA
Rubix :0301-1022859
Fabricant :41854
EAN :7316577122070


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 160 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 220 mm |
| Largeur | 28 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 61932 CAGE MASSIVE 160X220X28
Les roulements à billes sont des composants mécaniques essentiels qui réduisent les frictions et supportent diverses charges dans une multitude d'applications industrielles. Parmi eux, les roulements rigides à billes se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées et leur faible besoin de maintenance.
Conçu avec une cage en laiton, ce roulement rigide à billes de la marque SKF peut supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens. Il est idéal pour des applications où la réduction de la friction et une grande stabilité sous charge sont nécessaires. Sa conception ouverte facilite l'entretien et permet une utilisation optimale dans des environnements à faible contamination.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à une rangée de billes est équipé d'une cage massive en laiton, qui est centrée sur la bague extérieure. Cette conception lui confère une excellente résistance aux chocs et aux vibrations, ainsi qu'une bonne stabilité sous des charges élevées. Cette cage peut aussi supporter des températures allant jusqu'à 250 °C. Sa conception ouverte permet un faible couple de frottement, ce qui contribue à un fonctionnement fluide même à des vitesses élevées. Le jeu radial standard assure une meilleure tolérance aux désalignements mineurs, réduisant ainsi l'usure et optimisant la durée de vie du roulement.
Entretien:
Ce roulement rigide à billes nécessite une attention régulière pour maintenir ses performances. L'absence de joints d'étanchéité facilite les inspections et la lubrification périodique. Il est préférable d'utiliser un lubrifiant de haute qualité, adapté aux conditions de fonctionnement. Les opérations de maintenance doivent inclure la vérification du bruit, de la température et du jeu radial.
Etanchéité:
Ce roulement ne dispose d'aucun système d'étanchéité, ce qui le rend vulnérable aux contaminants, tels que la poussière, les particules ou les liquides. En conséquence, il est préférable de l'utiliser dans des environnements propres et contrôlés, où le risque de contamination est limité. La conception ouverte présente cependant l'avantage de faciliter les opérations d'entretien et permet un accès direct pour la lubrification et le refroidissement.
Informations sur la marque:
SKF, fondé en 1907, est un acteur majeur dans le domaine des solutions pour les équipements tournants. Spécialisée dans les roulements, les joints d'étanchéité et les systèmes de lubrification, la marque suédoise est reconnue pour son savoir-faire technique et ses innovations qui répondent aux besoins variés des secteurs industriels tels que l’automobile, l’aéronautique, l’énergie, et l’agro-alimentaire.
Points Forts:
- Excellente résistance aux chocs et aux vibrations grâce à la cage massive en laiton ;
- Faible frottement interne permettant une grande efficacité énergétique ;
- Capacité à supporter des charges radiales élevées et des charges axiales modérées ;
- Conception ouverte facilitant l'accès pour l'entretien et la lubrification ;
- Fonctionnement optimal à des températures élevées jusqu'à 250 °C.
Applications:
Ce roulement à billes SKF est particulièrement adapté aux machines industrielles, telles que les moteurs électriques, qu'il s'agisse de moteurs industriels ou de petits moteurs domestiques. Dans le secteur automobile, ils sont souvent présents dans les transmissions de voitures, les systèmes d'embrayage et les moyeux de roues. En ce qui concerne les machines industrielles, ils sont utilisés dans une variété de machines, y compris les convoyeurs, les pompes et les compresseurs. Enfin, ils sont présents dans les appareils ménagers, tels que les lave-linge, les sèche-linge et autres équipements domestiques.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à une rangée de billes est équipé d'une cage massive en laiton, qui est centrée sur la bague extérieure. Cette conception lui confère une excellente résistance aux chocs et aux vibrations, ainsi qu'une bonne stabilité sous des charges élevées. Cette cage peut aussi supporter des températures allant jusqu'à 250 °C. Sa conception ouverte permet un faible couple de frottement, ce qui contribue à un fonctionnement fluide même à des vitesses élevées. Le jeu radial standard assure une meilleure tolérance aux désalignements mineurs, réduisant ainsi l'usure et optimisant la durée de vie du roulement.
Entretien:
Ce roulement rigide à billes nécessite une attention régulière pour maintenir ses performances. L'absence de joints d'étanchéité facilite les inspections et la lubrification périodique. Il est préférable d'utiliser un lubrifiant de haute qualité, adapté aux conditions de fonctionnement. Les opérations de maintenance doivent inclure la vérification du bruit, de la température et du jeu radial.
Etanchéité:
Ce roulement ne dispose d'aucun système d'étanchéité, ce qui le rend vulnérable aux contaminants, tels que la poussière, les particules ou les liquides. En conséquence, il est préférable de l'utiliser dans des environnements propres et contrôlés, où le risque de contamination est limité. La conception ouverte présente cependant l'avantage de faciliter les opérations d'entretien et permet un accès direct pour la lubrification et le refroidissement.
Informations sur la marque:
SKF, fondé en 1907, est un acteur majeur dans le domaine des solutions pour les équipements tournants. Spécialisée dans les roulements, les joints d'étanchéité et les systèmes de lubrification, la marque suédoise est reconnue pour son savoir-faire technique et ses innovations qui répondent aux besoins variés des secteurs industriels tels que l’automobile, l’aéronautique, l’énergie, et l’agro-alimentaire.
Points Forts:
- Excellente résistance aux chocs et aux vibrations grâce à la cage massive en laiton ;
- Faible frottement interne permettant une grande efficacité énergétique ;
- Capacité à supporter des charges radiales élevées et des charges axiales modérées ;
- Conception ouverte facilitant l'accès pour l'entretien et la lubrification ;
- Fonctionnement optimal à des températures élevées jusqu'à 250 °C.
Applications:
Ce roulement à billes SKF est particulièrement adapté aux machines industrielles, telles que les moteurs électriques, qu'il s'agisse de moteurs industriels ou de petits moteurs domestiques. Dans le secteur automobile, ils sont souvent présents dans les transmissions de voitures, les systèmes d'embrayage et les moyeux de roues. En ce qui concerne les machines industrielles, ils sont utilisés dans une variété de machines, y compris les convoyeurs, les pompes et les compresseurs. Enfin, ils sont présents dans les appareils ménagers, tels que les lave-linge, les sèche-linge et autres équipements domestiques.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 160 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 220 mm |
| Largeur | 28 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 619 |
| Cage | laiton |
| Vitesse de référence | 6000 rpm |
| Vitesse limite | 5000 rpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 180,41 € HT
/ unité
1 416,49 € TTC

- Livraison habituellement sous (23) jours