Roulement rigide à billes SKF 62303-2RS1/C3, Diamètre extérieur : 47 mm | Largeur : 19 mm | Diamètre intérieur : 17 mm
Roulements rigides à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :62303-2RS1/C3
Rubix :0301-1022892
Fabricant :43155
EAN :7316570944105


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 19 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 62303 ETANCHE C3 17X47X19
Les roulements à billes sont des composants mécaniques essentiels qui réduisent les frictions et supportent diverses charges dans une multitude d'applications industrielles. Parmi eux, les roulements rigides à billes se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées et leur faible besoin de maintenance.
Ce roulement à billes est capable de supporter des charges radiales et axiales dans les deux directions. Sa conception permet un montage facile tout en assurant une performance optimale dans différents environnements. Équipé de joints en caoutchouc nitrile-butadiène, ce produit fournit une protection efficace contre les contaminants, le rendant idéal pour les applications où la fiabilité est primordiale.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes, conçu avec une cage en tôle d'acier, offre à la fois robustesse et durabilité. Sa configuration à une rangée optimise la répartition des charges tout en assurant une rotation fluide. Grâce à ses joints à lèvre en caoutchouc présents des deux côtés, il est protégé contre la poussière et l'humidité. Son jeu radial interne accru (C3) diminue le frottement interne, permettant un fonctionnement efficace même à des vitesses élevées.
Entretien:
L'entretien de ce roulement à une rangée de billes est réduit grâce à sa conception étanche. Il est recommandé de vérifier régulièrement le niveau de lubrifiant et de surveiller la température ainsi que les vibrations pour identifier d'éventuelles anomalies. Bien qu'il soit conçu pour un minimum d'interventions, des inspections périodiques contribueront à prolonger sa durée de vie.
Etanchéité:
Ce roulement rigide est équipé de joints à lèvre en caoutchouc nitrile-butadiène, assurant une étanchéité exceptionnelle contre l'humidité et la poussière. Ces joints créent une barrière efficace qui conserve le lubrifiant à l'intérieur tout en empêchant l'entrée de particules indésirables. Bien que cette étanchéité puisse engendrer une légère résistance au mouvement, les avantages en termes de durabilité et de performance l'emportent sur cet inconvénient.
Points Forts:
Ce roulement offre une protection optimale grâce à ses joints en caoutchouc qui empêchent efficacement l'entrée de contaminants. Sa performance élevée lui permet de supporter des vitesses importantes tout en réduisant la friction interne. De plus, il présente une durabilité accrue, résistant à la corrosion et aux charges élevées, ce qui prolonge sa durée de vie. Son entretien est également facile, nécessitant peu d'interventions grâce à sa conception étanche. Enfin, il assure un fonctionnement silencieux, avec des vibrations et des niveaux sonores réduits, garantissant ainsi une expérience agréable.
Applications:
Ce roulement rigide à une rangée convient idéalement à une large gamme d'applications, notamment les moteurs électriques, les pompes et les machines-outils à haute vitesse. Sa capacité à supporter les dilatations thermiques garantit une performance fiable même dans des conditions exigeantes. Que ce soit dans l'industrie manufacturière, l'agro-alimentaire ou d'autres secteurs, ce produit se distingue par sa polyvalence et son efficacité.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes, conçu avec une cage en tôle d'acier, offre à la fois robustesse et durabilité. Sa configuration à une rangée optimise la répartition des charges tout en assurant une rotation fluide. Grâce à ses joints à lèvre en caoutchouc présents des deux côtés, il est protégé contre la poussière et l'humidité. Son jeu radial interne accru (C3) diminue le frottement interne, permettant un fonctionnement efficace même à des vitesses élevées.
Entretien:
L'entretien de ce roulement à une rangée de billes est réduit grâce à sa conception étanche. Il est recommandé de vérifier régulièrement le niveau de lubrifiant et de surveiller la température ainsi que les vibrations pour identifier d'éventuelles anomalies. Bien qu'il soit conçu pour un minimum d'interventions, des inspections périodiques contribueront à prolonger sa durée de vie.
Etanchéité:
Ce roulement rigide est équipé de joints à lèvre en caoutchouc nitrile-butadiène, assurant une étanchéité exceptionnelle contre l'humidité et la poussière. Ces joints créent une barrière efficace qui conserve le lubrifiant à l'intérieur tout en empêchant l'entrée de particules indésirables. Bien que cette étanchéité puisse engendrer une légère résistance au mouvement, les avantages en termes de durabilité et de performance l'emportent sur cet inconvénient.
Points Forts:
Ce roulement offre une protection optimale grâce à ses joints en caoutchouc qui empêchent efficacement l'entrée de contaminants. Sa performance élevée lui permet de supporter des vitesses importantes tout en réduisant la friction interne. De plus, il présente une durabilité accrue, résistant à la corrosion et aux charges élevées, ce qui prolonge sa durée de vie. Son entretien est également facile, nécessitant peu d'interventions grâce à sa conception étanche. Enfin, il assure un fonctionnement silencieux, avec des vibrations et des niveaux sonores réduits, garantissant ainsi une expérience agréable.
Applications:
Ce roulement rigide à une rangée convient idéalement à une large gamme d'applications, notamment les moteurs électriques, les pompes et les machines-outils à haute vitesse. Sa capacité à supporter les dilatations thermiques garantit une performance fiable même dans des conditions exigeantes. Que ce soit dans l'industrie manufacturière, l'agro-alimentaire ou d'autres secteurs, ce produit se distingue par sa polyvalence et son efficacité.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 19 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 63 |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 26000 rpm |
| Vitesse limite | 11000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 6550 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 13500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,63 € HT
/ unité
45,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours