Roulement rigide à billes SKF 6213-2RS1/C3, Diamètre extérieur : 120 mm | Largeur : 23 mm | Diamètre intérieur : 65 mm
Roulements rigides à billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SKF :6213-2RS1/C3
Rubix :0301-1015419
Fabricant :42905
EAN :7316576681462


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 23 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6213 ETANCHE C3 65X120X23
Les roulements à billes sont des composants mécaniques essentiels qui réduisent les frictions et supportent diverses charges dans une multitude d'applications industrielles. Parmi eux, les roulements rigides à billes se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées et leur faible besoin de maintenance.
Ce roulement à billes est idéal pour supporter les charges radiales et axiales dans les deux sens, tout en assurant une installation facile. Grâce à son design innovant et à sa fabrication de haute qualité, ce roulement se distingue par sa capacité à fonctionner efficacement même dans des environnements exigeants.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à une rangée de billes dispose d’une cage en tôle d'acier qui lui confère une robustesse exceptionnelle. Équipé de joints à lèvre en caoutchouc sur les deux côtés, il offre une protection efficace contre les contaminants, tout en retenant le lubrifiant à l'intérieur. Avec un jeu radial interne C3, il permet d'atteindre des vitesses de rotation élevées tout en réduisant la friction interne.
Entretien:
Ce roulement rigide à billes est conçu pour nécessiter peu d'entretien, grâce à ses joints en caoutchouc qui maintiennent le lubrifiant à l'intérieur et protègent contre l'intrusion de particules. Il est toutefois conseillé de surveiller régulièrement les conditions de fonctionnement, telles que la température et les vibrations, pour détecter d'éventuelles anomalies. Des inspections périodiques de la température et des bruits de fonctionnement sont également recommandées pour prolonger la durée de vie du produit.
Etanchéité:
Ce roulement est doté de joints à lèvre en caoutchouc nitrile-butadiène (NBR), qui offrent une excellente étanchéité. Cette conception empêche l'entrée de poussière et d'humidité, tout en maintenant le lubrifiant à l'intérieur. Bien que cette étanchéité contribue à prolonger la durée de vie du roulement, il est important de noter que ces joints peuvent introduire une légère résistance, augmentant le couple dans certaines conditions. Toutefois, leur efficacité en termes de protection contre les contaminants en fait un atout majeur pour une utilisation dans des environnements humides ou poussiéreux.
Informations sur la marque:
SKF, fondée en 1907, est un leader mondial dans le domaine des roulements mécaniques. Cette entreprise suédoise est reconnue pour ses solutions innovantes dans le secteur des roulements, des joints et des systèmes de lubrification. Présent dans environ quarante secteurs industriels, SKF s'engage à améliorer la fiabilité et la performance des équipements tournants, grâce à une expertise approfondie et des produits de haute qualité.
Points Forts:
• Protection efficace contre les contaminants grâce à des joints en caoutchouc NBR.
• Capacité à supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens.
• Faible couple résistant, permettant une rotation fluide et une dissipation thermique optimale.
• Entretien réduit grâce à une conception étanche et durable.
• Idéal pour des applications à haute vitesse, garantissant une performance exceptionnelle.
Applications:
Ce roulement est particulièrement adapté pour des applications dans des environnements où la chaleur et les dilatations thermiques sont critiques. Il est couramment utilisé dans des moteurs électriques, des pompes, des ventilateurs et des machines-outils. Sa capacité à gérer des conditions extrêmes en fait un choix idéal pour des secteurs tels que l'automobile, l'aéronautique, et l'industrie manufacturière, où la fiabilité est essentielle pour le bon fonctionnement des équipements.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à une rangée de billes dispose d’une cage en tôle d'acier qui lui confère une robustesse exceptionnelle. Équipé de joints à lèvre en caoutchouc sur les deux côtés, il offre une protection efficace contre les contaminants, tout en retenant le lubrifiant à l'intérieur. Avec un jeu radial interne C3, il permet d'atteindre des vitesses de rotation élevées tout en réduisant la friction interne.
Entretien:
Ce roulement rigide à billes est conçu pour nécessiter peu d'entretien, grâce à ses joints en caoutchouc qui maintiennent le lubrifiant à l'intérieur et protègent contre l'intrusion de particules. Il est toutefois conseillé de surveiller régulièrement les conditions de fonctionnement, telles que la température et les vibrations, pour détecter d'éventuelles anomalies. Des inspections périodiques de la température et des bruits de fonctionnement sont également recommandées pour prolonger la durée de vie du produit.
Etanchéité:
Ce roulement est doté de joints à lèvre en caoutchouc nitrile-butadiène (NBR), qui offrent une excellente étanchéité. Cette conception empêche l'entrée de poussière et d'humidité, tout en maintenant le lubrifiant à l'intérieur. Bien que cette étanchéité contribue à prolonger la durée de vie du roulement, il est important de noter que ces joints peuvent introduire une légère résistance, augmentant le couple dans certaines conditions. Toutefois, leur efficacité en termes de protection contre les contaminants en fait un atout majeur pour une utilisation dans des environnements humides ou poussiéreux.
Informations sur la marque:
SKF, fondée en 1907, est un leader mondial dans le domaine des roulements mécaniques. Cette entreprise suédoise est reconnue pour ses solutions innovantes dans le secteur des roulements, des joints et des systèmes de lubrification. Présent dans environ quarante secteurs industriels, SKF s'engage à améliorer la fiabilité et la performance des équipements tournants, grâce à une expertise approfondie et des produits de haute qualité.
Points Forts:
• Protection efficace contre les contaminants grâce à des joints en caoutchouc NBR.
• Capacité à supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens.
• Faible couple résistant, permettant une rotation fluide et une dissipation thermique optimale.
• Entretien réduit grâce à une conception étanche et durable.
• Idéal pour des applications à haute vitesse, garantissant une performance exceptionnelle.
Applications:
Ce roulement est particulièrement adapté pour des applications dans des environnements où la chaleur et les dilatations thermiques sont critiques. Il est couramment utilisé dans des moteurs électriques, des pompes, des ventilateurs et des machines-outils. Sa capacité à gérer des conditions extrêmes en fait un choix idéal pour des secteurs tels que l'automobile, l'aéronautique, et l'industrie manufacturière, où la fiabilité est essentielle pour le bon fonctionnement des équipements.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 23 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 62 |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 12000 rpm |
| Vitesse limite | 3600 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 40500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 58500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,39 € HT
/ unité
88,07 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h