Roulement rigide à billes SKF 6222 M/C4, Diamètre extérieur : 200 mm | Largeur : 38 mm | Diamètre intérieur : 110 mm

Roulements rigides à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :6222 M/C4
Rubix :0301-1353293
Fabricant :84822
EAN :7316570990959
RLT A BILLES 6222 C4 CAGE MASSIVE 110X200X38

Résumé technique

Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur200 mm
Largeur38 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6222 C4 CAGE MASSIVE 110X200X38


Les roulements à billes sont des composants mécaniques essentiels qui réduisent les frictions et supportent diverses charges dans une multitude d'applications industrielles. Parmi eux, les roulements rigides à billes se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées et leur faible besoin de maintenance.
Ce roulement rigide à billes de SKF est une solution performante, conçue pour répondre aux exigences des applications industrielles modernes. Avec sa conception ouverte et sa robustesse, il permet d'atteindre des vitesses de rotation élevées tout en minimisant la friction interne. Ce produit fonctionne efficacement dans des environnements contrôlés.

Caractéristiques:
Ce roulement rigide à une rangée de billes est doté d’une cage massive en laiton, centrée sur les billes, qui lui confère une grande résistance aux chocs et aux vibrations. Il est conçu pour supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens. Grâce à son jeu radial interne de type C4, il favorise des vitesses très élevées, tout en minimisant la friction lors de son fonctionnement. Sa conception ouverte permet un accès aisé à l'entretien, ce qui le rend adapté aux environnements à faible contamination. Toutefois, il nécessite une lubrification régulière pour optimiser ses performances.

Entretien:
Pour garantir un fonctionnement optimal du roulement rigide à billes, un entretien régulier est essentiel. Il est important de procéder à un graissage adéquat en utilisant un lubrifiant de haute qualité, compatible avec les conditions d'utilisation. Des inspections fréquentes doivent être effectuées pour vérifier l'état des billes et des pistes de roulement. Il est conseillé de surveiller les niveaux de bruit, de température, et de contrôler le jeu radial afin de détecter rapidement tout signe d'usure ou de contamination.

Etanchéité:
Ce roulement est de conception ouverte, ce qui signifie qu'il ne possède pas de joints d'étanchéité. Cette absence de protection contre les contaminants extérieurs tels que la poussière et les particules exposent ce roulement à son environnement. Il est donc recommandé de l'utiliser dans des conditions de fonctionnement propres et contrôlées pour garantir sa durabilité.

Informations sur la marque:
SKF, fondée en 1907, est un leader mondial dans le domaine des roulements mécaniques. Avec des innovations constantes, SKF fournit des solutions de haute performance adaptées à divers secteurs tels que l'automobile, l'aéronautique et l'industrie manufacturière. Grâce à sa recherche et développement, SKF s'engage à améliorer la fiabilité et la performance des équipements tournants, positionnant ainsi l'entreprise comme un acteur incontournable de l'industrie.

Points Forts:
• Vitesse de rotation optimale, permettant d'atteindre des performances maximales.
• Réduction de la friction interne, améliorant l'efficacité énergétique.
• Gestion efficace de la dissipation thermique, garantissant un fonctionnement fiable.
• Durabilité accrue, même dans des conditions de charge élevées.
• Facilité d'entretien, grâce à l'accès direct aux composants.
• Capacité à supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens.
• Résistance à la corrosion de la cage en laiton.

Applications:
Ce roulement rigide à billes est particulièrement adapté aux applications où la chaleur et les dilatations thermiques sont des facteurs critiques. On le retrouve fréquemment dans les moteurs électriques, les ventilateurs, et les machines-outils fonctionnant à haute vitesse. Grâce à sa conception robuste et sa capacité à gérer une dilatation thermique accrue, il assure une durée de vie prolongée et un fonctionnement efficace dans des environnements industriels exigeants.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur200 mm
Largeur38 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc4
Série62..
Cagelaiton
Vitesse de référence6700 rpm
Vitesse limite6300 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r118 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr151 N
1 015,83 HT
/ unité
1 219,00 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.