Roulement rigide à billes SKF 6413 NR/C3, Diamètre extérieur : 160 mm | Largeur : 37 mm | Diamètre intérieur : 65 mm

Roulements rigides à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :6413 NR/C3
Rubix :0301-1022539
Fabricant :44282
EAN :7316570865455
RLT A BILLES 6413 C3 RAINURE+CLIP 65X160X37

Résumé technique

Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur37 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6413 C3 RAINURE+CLIP 65X160X37


Les roulements à billes sont des composants mécaniques essentiels qui réduisent les frictions et supportent diverses charges dans une multitude d'applications industrielles. Parmi eux, les roulements rigides à billes se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées et leur faible besoin de maintenance.
Ce roulement rigide à billes SKF est un choix polyvalent et performant pour diverses applications industrielles. Il se distingue par un faible frottement et un niveau sonore réduit, tout en atteignant des vitesses de rotation élevées. Doté d'un segment d'arrêt intégré dans la rainure de la bague extérieure, ce roulement simplifie le montage et garantit un maintien axial optimal, rendant son utilisation encore plus efficace. Idéal pour les environnements à haute vitesse, il offre fiabilité et longévité.

Caractéristiques:
Ce roulement à une rangée est équipé d'un segment d'arrêt intégré dans la rainure de la bague extérieure, ce qui assure un maintien axial sécurisé et réduit les risques de désalignement. Grâce à son jeu radial interne C3, il limite les frictions internes, offrant ainsi une performance optimale à des vitesses élevées tout en absorbant les dilatations thermiques. La cage en tôle d’acier améliore la résistance aux charges radiales continues et modérées, tout en garantissant une bonne capacité axiale dans les deux sens.

Entretien:
Équipé d'un segment d'arrêt, ce roulement réduit les risques de déplacement axial et d’usure prématurée. Le jeu radial C3 diminue également les contraintes internes, ce qui réduit la fréquence des opérations de maintenance. Cependant, il est toujours conseillé d'inspecter et de relubrifier le roulement régulièrement, surtout dans les environnements poussiéreux. Sa conception ouverte, bien qu'elle ne protège pas des contaminants, facilite l'accès pour l'entretien.

Étanchéité:
Ce roulement SKF est dépourvu d'étanchéité, ce qui le rend exposé aux contaminants tels que poussière et humidité. Il est préférable de l'utiliser dans des environnements propres et contrôlés pour maximiser sa durée de vie.

Informations sur la marque:
SKF est un leader mondial dans la conception et la fabrication de roulements, avec plus d'un siècle d'expérience. Connue pour son innovation, son expertise technique et son engagement envers la qualité, SKF propose une gamme complète de solutions allant des roulements aux systèmes de lubrification. Les produits SKF soutiennent divers secteurs industriels, notamment l’automobile, l’aéronautique et l’énergie.

Points Forts:
- Segment d'arrêt intégré pour un maintien axial sécurisé ;
- Faible friction et haute vitesse de rotation ;
- Excellente dissipation thermique, tolérance aux dilatations ;
- Bonne capacité de charge radiale et modérée pour les charges axiales ;
- Accès aisé pour l'entretien en l’absence de joints.

Applications:
Ce roulement rigide à billes SKF est idéal pour des applications industrielles, telles que les moteurs électriques, les ventilateurs industriels et les machines-outils fonctionnant à haute vitesse. La présence du segment d'arrêt permet une meilleure tolérance aux variations de charge et un montage simplifié. Sa conception le rend particulièrement adapté aux systèmes nécessitant une bonne tolérance aux dilatations thermiques. Grâce à sa capacité à dissiper la chaleur efficacement, ce roulement garantit une durée de vie prolongée dans des systèmes à haute vitesse.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur37 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série64
Cageacier
Vitesse de référence9500 rpm
Vitesse limite6000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r78 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr119 N
404,08 € HT
/ unité
484,90 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.