Roulement rigide à billes SKF 6202-2Z/GJN, Diamètre extérieur : 35 mm | Largeur : 11 mm | Diamètre intérieur : 15 mm
Roulements rigides à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :6202-2Z/GJN
Rubix :0301-1074662
Fabricant :128679
EAN :7316571531465




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 11 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6202 2 FLASQUES 15X35X11
Les roulements à billes sont des composants mécaniques essentiels qui réduisent les frictions et supportent diverses charges dans une multitude d'applications industrielles. Parmi eux, les roulements rigides à billes se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées et leur faible besoin de maintenance.
Ce roulement rigide à billes muni de flasques métalliques est conçu pour offrir un bon équilibre entre capacité de charge, performance et protection modérée contre les contaminants. Ce modèle se distingue par sa solidité, son aptitude à fonctionner à des vitesses élevées et son faible niveau de frottement. Idéal pour de nombreux usages industriels, il assure une protection fiable contre les débris importants et les particules de taille moyenne.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide SKF à une rangée de billes présente une forte capacité de charge radiale et une capacité axiale modérée, grâce à sa cage en tôle d'acier robuste. Son jeu radial standard (CN) permet de limiter les frictions, assurant ainsi un fonctionnement fluide à haute vitesse. Les flasques métalliques ajoutent une légère résistance supplémentaire, tout en agissant comme barrière contre les contaminants de grande taille. Lubrifié avec une huile épaissie à la polyurée (GJN), il supporte des températures extrêmes, allant de -30°C à +150°C, pour garantir une performance optimale dans des environnements exigeants.
Entretien:
Équipé de déflecteurs métalliques sur chaque face, ce roulement rigide à billes offre une protection efficace contre les contaminants de taille moyenne à grande. Sa lubrification à la graisse épaissie à la polyurée, de consistance NLGI 2, lui permet de fonctionner sans relubrification, réduisant ainsi les coûts d'entretien et les interruptions d'activité. Malgré cela, il est recommandé de procéder à des inspections périodiques pour évaluer l'état général (bruit, température, intégrité). En cas de signes d'usure, un remplacement rapide est conseillé pour éviter d'endommager les équipements environnants.
Étanchéité:
Grâce à ses flasques métalliques, ce roulement offre une protection contre les gros débris tout en maintenant le lubrifiant à l’intérieur. Bien que les déflecteurs limitent l'intrusion de poussières et de particules de taille moyenne, ils assurent également la rétention de la graisse, évitant toute fuite.
Informations sur la marque:
SKF est un leader mondial dans la conception et la fabrication de roulements depuis plus d'un siècle. Reconnue pour son expertise technique, son innovation continue et son engagement envers la qualité, SKF propose une gamme complète de solutions, allant des roulements aux systèmes de lubrification, en passant par les services associés. Grâce à ses produits fiables et performants, SKF soutient divers secteurs industriels, tels que l’automobile, l’aéronautique, l’énergie, l’industrie manufacturière et bien d’autres.
Points Forts:
- Fonctionnement à grande vitesse avec une friction modérée ;
- Bonne résistance aux charges radiales, capacité axiale modérée dans les deux sens ;
- Déflecteurs métalliques efficaces contre les contaminants de grande taille ;
- Cage en tôle d’acier apportant une robustesse face aux charges constantes et modérées.
Applications:
Ce roulement convient à de nombreux domaines industriels grâce à sa résistance thermique (de -30°C à +150°C). Il est idéal pour les convoyeurs, équipements de manutention, machines agricoles, composants automobiles (comme les boîtes de vitesses et systèmes de direction), ainsi que les machines-outils telles que fraiseuses et perceuses. Il est également utilisé dans les appareils électroménagers, offrant une maintenance réduite et une longue durée de vie. En outre, ce roulement est un choix approprié pour des applications variées, comme les galets suiveurs, moteurs de traction et rouleaux de laminoirs, garantissant des performances fiables dans des secteurs divers, tels que l'industrie, la transformation alimentaire, la construction et l'agriculture.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide SKF à une rangée de billes présente une forte capacité de charge radiale et une capacité axiale modérée, grâce à sa cage en tôle d'acier robuste. Son jeu radial standard (CN) permet de limiter les frictions, assurant ainsi un fonctionnement fluide à haute vitesse. Les flasques métalliques ajoutent une légère résistance supplémentaire, tout en agissant comme barrière contre les contaminants de grande taille. Lubrifié avec une huile épaissie à la polyurée (GJN), il supporte des températures extrêmes, allant de -30°C à +150°C, pour garantir une performance optimale dans des environnements exigeants.
Entretien:
Équipé de déflecteurs métalliques sur chaque face, ce roulement rigide à billes offre une protection efficace contre les contaminants de taille moyenne à grande. Sa lubrification à la graisse épaissie à la polyurée, de consistance NLGI 2, lui permet de fonctionner sans relubrification, réduisant ainsi les coûts d'entretien et les interruptions d'activité. Malgré cela, il est recommandé de procéder à des inspections périodiques pour évaluer l'état général (bruit, température, intégrité). En cas de signes d'usure, un remplacement rapide est conseillé pour éviter d'endommager les équipements environnants.
Étanchéité:
Grâce à ses flasques métalliques, ce roulement offre une protection contre les gros débris tout en maintenant le lubrifiant à l’intérieur. Bien que les déflecteurs limitent l'intrusion de poussières et de particules de taille moyenne, ils assurent également la rétention de la graisse, évitant toute fuite.
Informations sur la marque:
SKF est un leader mondial dans la conception et la fabrication de roulements depuis plus d'un siècle. Reconnue pour son expertise technique, son innovation continue et son engagement envers la qualité, SKF propose une gamme complète de solutions, allant des roulements aux systèmes de lubrification, en passant par les services associés. Grâce à ses produits fiables et performants, SKF soutient divers secteurs industriels, tels que l’automobile, l’aéronautique, l’énergie, l’industrie manufacturière et bien d’autres.
Points Forts:
- Fonctionnement à grande vitesse avec une friction modérée ;
- Bonne résistance aux charges radiales, capacité axiale modérée dans les deux sens ;
- Déflecteurs métalliques efficaces contre les contaminants de grande taille ;
- Cage en tôle d’acier apportant une robustesse face aux charges constantes et modérées.
Applications:
Ce roulement convient à de nombreux domaines industriels grâce à sa résistance thermique (de -30°C à +150°C). Il est idéal pour les convoyeurs, équipements de manutention, machines agricoles, composants automobiles (comme les boîtes de vitesses et systèmes de direction), ainsi que les machines-outils telles que fraiseuses et perceuses. Il est également utilisé dans les appareils électroménagers, offrant une maintenance réduite et une longue durée de vie. En outre, ce roulement est un choix approprié pour des applications variées, comme les galets suiveurs, moteurs de traction et rouleaux de laminoirs, garantissant des performances fiables dans des secteurs divers, tels que l'industrie, la transformation alimentaire, la construction et l'agriculture.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 11 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 62.. |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,22 € HT
/ unité
15,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours