Roulement rigide à billes SKF 6208-ZNR, Diamètre extérieur : 80 mm | Largeur : 18 mm | Diamètre intérieur : 40 mm

Roulements rigides à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :6208-ZNR
Rubix :0301-1015355
Fabricant :42702
EAN :7316570077797
RLT A BILLES 6208 1 FLASQUE RAINURE+CLIP 40X80X18

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur18 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6208 1 FLASQUE RAINURE+CLIP 40X80X18


Les roulements à billes sont des composants mécaniques essentiels qui réduisent les frictions et supportent diverses charges dans une multitude d'applications industrielles. Parmi eux, les roulements rigides à billes se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées et leur faible besoin de maintenance.
Ce roulement rigide à billes se distingue par sa capacité à supporter des charges radiales importantes tout en maintenant des vitesses de rotation élevées. Avec un design robuste, il garantit une friction modérée et une protection contre les contaminants de taille moyenne. Idéal pour les entreprises recherchant une solution durable et efficace, ce roulement est un choix judicieux pour optimiser vos équipements.

Caractéristiques:
Ce roulement rigide à une rangée de billes se caractérise par sa construction solide et son déflecteur métallique, offrant une protection contre les particules solides. Il est conçu pour fonctionner à des vitesses élevées avec une friction interne réduite. La cage en tôle d'acier assure une bonne résistance aux charges constantes, tout en tolérant les chocs occasionnels. Avec une capacité de charge radiale importante et un jeu standard, il s’adapte à de nombreuses applications, garantissant ainsi une performance stable dans des environnements industriels exigeants. Il est doté d'une rainure pour segment d'arrêt située sur la bague extérieure, du côté opposé à la flasque. Le segment d'arrêt, inséré dans cette rainure annulaire, simplifie la fixation axiale des roulements dans leurs paliers.

Entretien:
Pour assurer la longévité de ce roulement, un entretien régulier est essentiel. Cela inclut un graissage périodique pour compenser la perte de lubrifiant. Des inspections fréquentes doivent être effectuées pour détecter tout signe d'usure ou de contamination. Il est recommandé de vérifier la température de fonctionnement, qui doit rester dans une plage modérée, afin de garantir des performances fiables et d'éviter tout dommage prématuré.

Etanchéité:
Ce roulement rigide présente un déflecteur métallique qui offre une étanchéité limitée. Bien qu'il protège contre les contaminants grossiers, il n'est pas conçu pour empêcher l'entrée de fines particules ou de liquides. Cette conception entraîne une certaine perte de lubrifiant, ce qui nécessite une re-lubrification plus fréquente. Ainsi, il est moins adapté aux environnements où une étanchéité complète est cruciale.

Points Forts:
• Robustesse et fiabilité : conception solide adaptée aux environnements industriels exigeants.
• Performances élevées : capable de supporter des charges radiales importantes tout en atteignant des vitesses élevées.
• Friction réduite : le jeu standard optimise la performance tout en réduisant l'usure.
• Polyvalence d'utilisation : adapté à divers mécanismes, notamment les convoyeurs et les équipements de manutention.

Applications:
Ce roulement à une rangée de billes est idéal pour de nombreuses applications industrielles. Il s'intègre parfaitement dans les systèmes de convoyage, les machines agricoles et les équipements de manutention. Grâce à sa capacité à supporter des charges radiales importantes, il est particulièrement adapté aux lignes de production et aux systèmes de manutention en entrepôts. Ce produit est conçu pour fonctionner efficacement dans des environnements où la performance et la fiabilité sont primordiales.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur18 mm
Etancheitéune flasque métallique
Jeu Radialcn
Série62..
Cageacier
Vitesse de référence18000 rpm
Vitesse limite11000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r19000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr32500 N
47,98 HT
/ unité
57,58 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.