Roulement rigide à billes SKF 6205 TN9/C3, Diamètre extérieur : 52 mm | Largeur : 15 mm | Diamètre intérieur : 25 mm

Roulements rigides à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :6205 TN9/C3
Rubix :0301-1022332
Fabricant :42451
EAN :7316570490527
RLT A BILLES 6205 C3 CAGE PA 25X52X15

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6205 C3 CAGE PA 25X52X15


Les roulements à billes sont des composants mécaniques essentiels qui réduisent les frictions et supportent diverses charges dans une multitude d'applications industrielles. Parmi eux, les roulements rigides à billes se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées et leur faible besoin de maintenance.
Ce roulement à billes SKF, avec sa conception ouverte et son jeu radial C3, est idéal pour des applications à haute vitesse nécessitant une friction réduite. La cage en polymère renforcé apporte légèreté et tolérance aux chocs, tout en permettant une rotation fluide. Conçu pour un accès facilité à l’entretien, ce modèle est adapté à divers environnements industriels.

Caractéristiques:
Ce roulement SKF utilise une cage en polyamide renforcé de fibres de verre, offrant plusieurs avantages : sa légèreté réduit la force centrifuge à haute vitesse, ce qui contribue à limiter l'usure prématurée. De plus, ce polymère est naturellement résistant à la corrosion, et sa flexibilité lui permet de mieux absorber les chocs et vibrations. Grâce au jeu radial interne C3, le roulement tolère mieux les variations thermiques, réduisant ainsi les risques de défaillance, notamment à haute vitesse. Enfin, sa conception ouverte facilite son entretien, tout en offrant une rotation fluide et une friction réduite. Il peut supporter des charges radiales modérées et des charges axiales limitées dans les deux sens.

Entretien:
Ce roulement rigide à billes SKF étant de conception ouverte, il est exposé à des contaminants extérieurs, ce qui nécessite un entretien régulier pour maintenir ses performances et prolonger sa durée de vie. L'absence de joints facilite l'accès aux parties internes, simplifiant ainsi la lubrification. Grâce à sa cage en polyamide renforcé il peut cependant fonctionner avec une faible quantité de lubrifiant, ce qui limite les risques de grippage en cas de lubrification insuffisante. Pour garantir une durabilité maximale, il est cependant conseillé d'utiliser un lubrifiant de qualité et de réaliser des vérifications fréquentes du bruit, de la température, et du jeu radial afin d'identifier rapidement tout signe d'usure.

Etanchéité:
Ce roulement SKF ne dispose pas de joints d'étanchéité, ce qui le laisse exposé aux poussières, particules et autres contaminants. En conséquence, il est particulièrement adapté aux environnements contrôlés où le niveau de pollution est faible. Cette conception sans protection réduit la friction et facilite le refroidissement, mais nécessite une lubrification plus fréquente pour éviter l'intrusion de saletés et préserver ses performances.

Informations sur la marque:
SKF, fondé en 1907, est un acteur majeur dans le domaine des solutions pour les équipements tournants. Spécialisée dans les roulements, les joints d'étanchéité et les systèmes de lubrification, la marque suédoise est reconnue pour son savoir-faire technique et ses innovations qui répondent aux besoins variés des secteurs industriels tels que l’automobile, l’aéronautique, l’énergie, et l’agro-alimentaire.

Points Forts:
- Faible friction grâce à sa cage en polyamide, au jeu radial élargi et à sa conception ouverte (C3) ;
- Résistance accrue aux chocs et aux vibrations, assurée par la flexibilité de la cage en polymère ;
- Insensibilité à la corrosion ;
- Réduction du bruit de fonctionnement, grâce à une moindre pression sur les billes et les pistes ;
- Très bonnes performances à haute vitesse grâce à son design à faible friction.
- Conception sans joints permettant un accès facile pour les opérations de maintenance.

Applications:
Ce roulement SKF est conçu pour les moteurs électriques, les ventilateurs industriels, et les machines-outils opérant à grande vitesse dans des environnements propres. Sa capacité à dissiper la chaleur et à réduire la friction en fait un choix fiable pour des équipements de précision, nécessitant des rotations fluides et un entretien rapide. Adapté aux mécanismes où le refroidissement et la simplicité de maintenance sont essentiels, il répond aux besoins des applications industrielles nécessitant à la fois durabilité et performances élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur15 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série6205
Cagepolyamide
Vitesse de référence28000 rpm
Vitesse limite18000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r7800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr14800 N
8,83 HT
/ unité
10,60 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.