Roulement rigide à billes SKF 6205 ETN9, Diamètre extérieur : 52 mm | Largeur : 15 mm | Diamètre intérieur : 25 mm
Roulements rigides à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :6205 ETN9
Rubix :0301-1354358
Fabricant :42436
EAN :7316577740939


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 15 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6205 CAGE PA 25X52X15
Les roulements à billes sont des composants mécaniques essentiels qui réduisent les frictions et supportent diverses charges dans une multitude d'applications industrielles. Parmi eux, les roulements rigides à billes se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées et leur faible besoin de maintenance.
Ce roulement rigide à billes SKF est conçu pour les applications industrielles où la légèreté et la performance sont primordiales. Avec sa conception ouverte, ce modèle est optimisé pour minimiser les frictions, ce qui en fait un atout pour les systèmes nécessitant des vitesses élevées.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à une rangée de billes SKF utilise une cage en polyamide renforcé de fibres de verre, ce qui garantit une bonne résistance aux chocs tout en conservant de la légèreté. La conception ouverte de ce roulement permet de limiter les frictions internes, tout en facilitant l'accès pour l'entretien. Ce modèle présente un jeu radial interne standard (CN), qui permet un fonctionnement fluide et efficace, notamment à des vitesses élevées. Ce produit est conçu pour résister aux charges radiales modérées, mais ses capacités axiales sont plus limitées, le rendant idéal pour les applications où les contraintes radiales prédominent.
Entretien:
Ce roulement SKF est ouvert et sans joints d'étanchéité, il nécessite donc un entretien régulier. La lubrification doit être effectuée fréquemment pour garantir un fonctionnement optimal et éviter l'usure prématurée. Toutefois, sa conception ouverte simplifie les processus d’inspection et de maintenance, ce qui le rend adapté aux environnements où l'accès direct aux composants est nécessaire.
Etanchéité:
Ce modèle de roulement rigide à billes SKF étant ouvert et sans joints d'étanchéité, il n'offre aucune protection contre les contaminants extérieurs tels que la poussière, les liquides ou les particules fines, et le lubrifiant peut s'en échapper. Par conséquent, ce roulement est recommandé pour des environnements propres et contrôlés, où le risque de contamination reste faible.
Informations sur la marque:
Depuis plus de 100 ans, SKF se distingue comme un pionnier dans l’industrie des roulements et des systèmes de lubrification. Ce groupe suédois est réputé pour ses technologies de pointe, ses solutions innovantes et sa capacité à optimiser les performances des équipements tournants. Présent dans de nombreux secteurs industriels, SKF aide ses clients à accroître la fiabilité, réduire les coûts de maintenance et maximiser l’efficacité de leurs machines, que ce soit dans l’industrie manufacturière, le transport, le médical, l’énergie et bien d'autres encore.
Points Forts:
- Faible friction interne grâce à un jeu radial standard (CN) ;
- Conception ouverte facilitant l'entretien et l'inspection, idéale pour les environnements propres ;
- Cage en polyamide renforcé de fibres de verre, offrant résistance à l'usure et durabilité ;
- Fonctionnement à haute vitesse avec des niveaux sonores modérés.
- Solution légère et efficace pour les applications nécessitant une résistance modérée aux charges radiales.
Applications:
Le roulement rigide à billes SKF est particulièrement adapté aux environnements propres et contrôlées. Grâce à sa capacité à supporter des charges radiales modérées, ce roulement convient parfaitement aux systèmes à haute vitesse. Il est couramment utilisé dans les équipements de manutention, les convoyeurs et les systèmes de production industrielle, où la légèreté, la faible friction et la réduction du bruit sont essentielles.
Points Forts:
- Faible friction interne grâce à un jeu radial standard (CN) ;
- Conception ouverte facilitant l'entretien et l'inspection, idéale pour les environnements propres ;
- Cage en polyamide renforcé de fibres de verre, offrant résistance à l'usure et durabilité ;
- Fonctionnement à haute vitesse avec des niveaux sonores modérés.
- Solution légère et efficace pour les applications nécessitant une résistance modérée aux charges radiales.
Applications:
Le roulement rigide à billes SKF est particulièrement adapté aux environnements propres et contrôlés. Grâce à sa capacité à supporter des charges radiales modérées, ce roulement convient parfaitement aux systèmes à haute vitesse. Il est couramment utilisé dans les équipements de manutention, les convoyeurs et les systèmes de production industrielle, où la légèreté, la faible friction et la réduction du bruit sont essentielles.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à une rangée de billes SKF utilise une cage en polyamide renforcé de fibres de verre, ce qui garantit une bonne résistance aux chocs tout en conservant de la légèreté. La conception ouverte de ce roulement permet de limiter les frictions internes, tout en facilitant l'accès pour l'entretien. Ce modèle présente un jeu radial interne standard (CN), qui permet un fonctionnement fluide et efficace, notamment à des vitesses élevées. Ce produit est conçu pour résister aux charges radiales modérées, mais ses capacités axiales sont plus limitées, le rendant idéal pour les applications où les contraintes radiales prédominent.
Entretien:
Ce roulement SKF est ouvert et sans joints d'étanchéité, il nécessite donc un entretien régulier. La lubrification doit être effectuée fréquemment pour garantir un fonctionnement optimal et éviter l'usure prématurée. Toutefois, sa conception ouverte simplifie les processus d’inspection et de maintenance, ce qui le rend adapté aux environnements où l'accès direct aux composants est nécessaire.
Etanchéité:
Ce modèle de roulement rigide à billes SKF étant ouvert et sans joints d'étanchéité, il n'offre aucune protection contre les contaminants extérieurs tels que la poussière, les liquides ou les particules fines, et le lubrifiant peut s'en échapper. Par conséquent, ce roulement est recommandé pour des environnements propres et contrôlés, où le risque de contamination reste faible.
Informations sur la marque:
Depuis plus de 100 ans, SKF se distingue comme un pionnier dans l’industrie des roulements et des systèmes de lubrification. Ce groupe suédois est réputé pour ses technologies de pointe, ses solutions innovantes et sa capacité à optimiser les performances des équipements tournants. Présent dans de nombreux secteurs industriels, SKF aide ses clients à accroître la fiabilité, réduire les coûts de maintenance et maximiser l’efficacité de leurs machines, que ce soit dans l’industrie manufacturière, le transport, le médical, l’énergie et bien d'autres encore.
Points Forts:
- Faible friction interne grâce à un jeu radial standard (CN) ;
- Conception ouverte facilitant l'entretien et l'inspection, idéale pour les environnements propres ;
- Cage en polyamide renforcé de fibres de verre, offrant résistance à l'usure et durabilité ;
- Fonctionnement à haute vitesse avec des niveaux sonores modérés.
- Solution légère et efficace pour les applications nécessitant une résistance modérée aux charges radiales.
Applications:
Le roulement rigide à billes SKF est particulièrement adapté aux environnements propres et contrôlées. Grâce à sa capacité à supporter des charges radiales modérées, ce roulement convient parfaitement aux systèmes à haute vitesse. Il est couramment utilisé dans les équipements de manutention, les convoyeurs et les systèmes de production industrielle, où la légèreté, la faible friction et la réduction du bruit sont essentielles.
Points Forts:
- Faible friction interne grâce à un jeu radial standard (CN) ;
- Conception ouverte facilitant l'entretien et l'inspection, idéale pour les environnements propres ;
- Cage en polyamide renforcé de fibres de verre, offrant résistance à l'usure et durabilité ;
- Fonctionnement à haute vitesse avec des niveaux sonores modérés.
- Solution légère et efficace pour les applications nécessitant une résistance modérée aux charges radiales.
Applications:
Le roulement rigide à billes SKF est particulièrement adapté aux environnements propres et contrôlés. Grâce à sa capacité à supporter des charges radiales modérées, ce roulement convient parfaitement aux systèmes à haute vitesse. Il est couramment utilisé dans les équipements de manutention, les convoyeurs et les systèmes de production industrielle, où la légèreté, la faible friction et la réduction du bruit sont essentielles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 15 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 6205 |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 28000 rpm |
| Vitesse limite | 18000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 9300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 17800 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,03 € HT
/ unité
37,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours