Roulement à rouleaux cylindriques SKF NJ 219 ECJ
Roulements à rouleaux cylindriques
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :NJ 219 ECJ
Rubix :0301-1352183
Fabricant :13370
EAN :7316577042149


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 95 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 170 mm |
| Largeur | 32 mm |
Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NJ219 CAGE ACIER 95X170X32
Les roulements à rouleaux cylindriques ciblent les applications à charges radiales lourdes et à vitesses élevées. Disponibles dans un large choix de modèles et de variantes, ils offrent rigidité, faible frottement et longue durée de service. Selon les épaulements présents dans la bague intérieure et extérieure, ils peuvent accepter de légères forces axiales ou permettre au contraire le déplacement de l'arbre.
Charges radiales élevées, vitesses soutenues, montage simplifié : les roulements à rouleaux cylindriques SKF de type NJ répondent aux contraintes les plus courantes des transmissions industrielles en un seul composant.
Décryptage :
- NJ : bague extérieure à deux épaulements, bague intérieure à un épaulement. Reprise des charges radiales élevées et des charges axiales dans un sens, positionnement axial unidirectionnel.
- EC : conception interne à rouleaux plus nombreux et/ou plus longs. Capacité radiale augmentée, meilleure répartition des contraintes, durée de vie accrue sous charge soutenue.
- J : cage emboutie en acier guidée par les rouleaux.
Caractéristiques :
Ces roulements à une rangée de rouleaux cylindriques SKF sont conçus pour reprendre des charges radiales importantes à des vitesses élevées. La bague extérieure porte deux épaulements, la bague intérieure, un seul. Cette asymétrie permet un déplacement axial dans un sens et la transmission d'un effort axial dans l'autre. Associé à une bague HJ, le roulement devient un palier fixe complet.
La conception interne EC intègre des rouleaux plus nombreux ou plus longs. La charge radiale admissible augmente à encombrement identique. La répartition des pressions de contact est plus homogène, ce qui stabilise le comportement sous charge soutenue.
La cage en acier embouti, guidée par les rouleaux, reste légère tout en offrant une tenue mécanique suffisante pour les cadences industrielles courantes.
Enfin, la conception séparable est un vrai atout sur le terrain : la bague intérieure se dissocie du reste du roulement sans outil spécifique. Cela facilite le contrôle visuel des composants, permet le remplacement sélectif de cette bague et réduit les temps d'arrêt lors des interventions.
Entretien :
Ces roulements sont livrés sans étanchéité intégrée, ce qui impose une attention particulière à la gestion de la lubrification et à la propreté de l'environnement de travail. La lubrification, à la graisse ou à l'huile selon la vitesse et la température, doit être assurée régulièrement pour maintenir un film porteur entre rouleaux et chemins de roulement. La quantité de graisse introduite doit rester contrôlée : un excès provoque un échauffement, tandis qu'un défaut accélère l'usure des surfaces de contact. En lubrification à l'huile, le niveau et la viscosité sont à surveiller selon les intervalles définis par le constructeur de la machine.
La surveillance en service repose sur le contrôle des vibrations, du bruit et de la température de fonctionnement. Une élévation anormale de la température ou l'apparition de bruit irrégulier signalent une dégradation du film lubrifiant, une contamination ou un défaut naissant sur les chemins de roulement. Le nettoyage des logements et des bagues lors des interventions doit être réalisé avec des produits compatibles avec le matériau des roulements, sans solvant agressif susceptible d'altérer les surfaces rectifiées. La manipulation doit éviter tout choc ou effort axial excessif sur les rouleaux lors du remontage.
Avantages clés :
- Séparable : la bague intérieure peut être montée serrée sur l'arbre indépendamment du reste du roulement.
- Polyvalent : l'association avec une bague HJ suffit à transformer le roulement en palier fixe, sans modifier le logement existant.
- Économique : la capacité radiale accrue de la conception EC permet de rester sur les mêmes dimensions de logement même en cas de montée en charge.
- Flexible : la gestion axiale unidirectionnelle permet d'absorber les dilatations thermiques de l'arbre sans contraindre ou surchager le roulement.
Applications :
Les roulements SKF de cette famille s'intègrent dans de nombreux mécanismes transmettant des efforts radiaux importants à des vitesses soutenues. Plusieurs secteurs et types d'équipements sont concernés :
- Boîtes de vitesses et réducteurs à arbres parallèles : reprise des charges d'engrenage élevées, positionnement axial de l'arbre.
- Transmissions mécaniques : arbres de sortie de motoréducteurs, poulies de renvoi, accouplements sous charge radiale cyclique.
- Ventilateurs industriels et pompes centrifuges : maintien axial partiel de l'arbre avec absorption des dilatations thermiques.
- Lignes d'entraînement lourdes : cylindres de laminage, arbres de malaxeurs, convoyeurs soumis à des charges soutenues.
- Équipements de process continu : industrie papetière, agroalimentaire, plasturgie, sidérurgie.
Décryptage :
- NJ : bague extérieure à deux épaulements, bague intérieure à un épaulement. Reprise des charges radiales élevées et des charges axiales dans un sens, positionnement axial unidirectionnel.
- EC : conception interne à rouleaux plus nombreux et/ou plus longs. Capacité radiale augmentée, meilleure répartition des contraintes, durée de vie accrue sous charge soutenue.
- J : cage emboutie en acier guidée par les rouleaux.
Caractéristiques :
Ces roulements à une rangée de rouleaux cylindriques SKF sont conçus pour reprendre des charges radiales importantes à des vitesses élevées. La bague extérieure porte deux épaulements, la bague intérieure, un seul. Cette asymétrie permet un déplacement axial dans un sens et la transmission d'un effort axial dans l'autre. Associé à une bague HJ, le roulement devient un palier fixe complet.
La conception interne EC intègre des rouleaux plus nombreux ou plus longs. La charge radiale admissible augmente à encombrement identique. La répartition des pressions de contact est plus homogène, ce qui stabilise le comportement sous charge soutenue.
La cage en acier embouti, guidée par les rouleaux, reste légère tout en offrant une tenue mécanique suffisante pour les cadences industrielles courantes.
Enfin, la conception séparable est un vrai atout sur le terrain : la bague intérieure se dissocie du reste du roulement sans outil spécifique. Cela facilite le contrôle visuel des composants, permet le remplacement sélectif de cette bague et réduit les temps d'arrêt lors des interventions.
Entretien :
Ces roulements sont livrés sans étanchéité intégrée, ce qui impose une attention particulière à la gestion de la lubrification et à la propreté de l'environnement de travail. La lubrification, à la graisse ou à l'huile selon la vitesse et la température, doit être assurée régulièrement pour maintenir un film porteur entre rouleaux et chemins de roulement. La quantité de graisse introduite doit rester contrôlée : un excès provoque un échauffement, tandis qu'un défaut accélère l'usure des surfaces de contact. En lubrification à l'huile, le niveau et la viscosité sont à surveiller selon les intervalles définis par le constructeur de la machine.
La surveillance en service repose sur le contrôle des vibrations, du bruit et de la température de fonctionnement. Une élévation anormale de la température ou l'apparition de bruit irrégulier signalent une dégradation du film lubrifiant, une contamination ou un défaut naissant sur les chemins de roulement. Le nettoyage des logements et des bagues lors des interventions doit être réalisé avec des produits compatibles avec le matériau des roulements, sans solvant agressif susceptible d'altérer les surfaces rectifiées. La manipulation doit éviter tout choc ou effort axial excessif sur les rouleaux lors du remontage.
Avantages clés :
- Séparable : la bague intérieure peut être montée serrée sur l'arbre indépendamment du reste du roulement.
- Polyvalent : l'association avec une bague HJ suffit à transformer le roulement en palier fixe, sans modifier le logement existant.
- Économique : la capacité radiale accrue de la conception EC permet de rester sur les mêmes dimensions de logement même en cas de montée en charge.
- Flexible : la gestion axiale unidirectionnelle permet d'absorber les dilatations thermiques de l'arbre sans contraindre ou surchager le roulement.
Applications :
Les roulements SKF de cette famille s'intègrent dans de nombreux mécanismes transmettant des efforts radiaux importants à des vitesses soutenues. Plusieurs secteurs et types d'équipements sont concernés :
- Boîtes de vitesses et réducteurs à arbres parallèles : reprise des charges d'engrenage élevées, positionnement axial de l'arbre.
- Transmissions mécaniques : arbres de sortie de motoréducteurs, poulies de renvoi, accouplements sous charge radiale cyclique.
- Ventilateurs industriels et pompes centrifuges : maintien axial partiel de l'arbre avec absorption des dilatations thermiques.
- Lignes d'entraînement lourdes : cylindres de laminage, arbres de malaxeurs, convoyeurs soumis à des charges soutenues.
- Équipements de process continu : industrie papetière, agroalimentaire, plasturgie, sidérurgie.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 95 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 170 mm |
| Largeur | 32 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 4300 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 265000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 255000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
465,85 € HT
/ unité
559,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours