Roulement à rouleaux cylindriques SKF NU 1036 M/C3VA301
Roulements à rouleaux cylindriques
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :NU 1036 M/C3VA301
Rubix :0301-1024250
Fabricant :14963
EAN :7316571069449


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 180 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 280 mm |
| Largeur | 46 mm |
Détails articles : RLT A RLX CYL NU1036 FERROVIAIRE C3 CAGE MASSIVE 180X280X46
Adaptés aux charges radiales élevées et à une utilisation en palier libre ou fixe, les roulements à rouleaux cylindriques présentent un faible frottement et une bonne rigidité. Ils sont disponibles dans un large choix de modèles et de variantes répondant à des contextes précis : chaleur, déplacement axial, bruit en fonctionnement, vitesse, capacité, etc.
Les roulements à rouleaux cylindriques SKF de type NU sont conçus pour supporter de fortes charges radiales tout en laissant l'arbre libre de se dilater axialement. Cage en laiton usiné, jeu interne C3 et version VA301 : cette configuration cible les transmissions industrielles et la traction ferroviaire.
Décryptage :
- NU : deux épaulements sur la bague extérieure, aucun sur la bague intérieure. Déplacement axial libre dans les deux sens, sans reprise de charge axiale.
- M : cage en laiton usiné. Stabilité à grande vitesse, meilleure dissipation thermique.
- C3 : jeu radial interne supérieur au standard. Compense les ajustements serrés et les dilatations en service.
- VA301 : version pour moteurs de traction ferroviaire, conçue pour les vibrations, charges variables et contraintes thermiques élevées.
Caractéristiques :
Le contact linéique entre rouleaux et chemins de roulement donne à ces roulements SKF une capacité de charge radiale élevée pour un encombrement donné. La bague intérieure sans épaulement ne transmet pas d'effort axial : l'arbre reste libre de se dilater longitudinalement, ce qui évite les contraintes internes en fonctionnement. De plus, elle est libre du reste du roulement, pouvant être séparée puis montée indépendamment.
La cage en laiton usiné guide les rouleaux avec précision, même à grande vitesse ou sous charge soutenue. Elle limite le glissement parasite et favorise l'évacuation de la chaleur. Le jeu C3 prend en charge les dilatations différentielles entre arbre et logement, utile notamment en cas d'ajustement serré ou de fonctionnement à température élevée.
Entretien :
Ces roulements sont ouverts, sans étanchéité intégrée. La lubrification (par graisse ou par huile selon les prescriptions de la machine) est à adapter à la vitesse, à la charge et à la plage de températures. Un manque de lubrifiant use les pistes ; un excès génère des pertes thermiques.
La protection contre les contaminations extérieures (particules, humidité) doit être assurée par des dispositifs propres au montage : labyrinthe, joint à lèvre ou carter. Lors des interventions, un nettoyage soigneux au solvant est recommandé avant tout regraissage.
En exploitation, une élévation anormale de température, une variation du bruit ou des vibrations inhabituelles sont des signaux à investiguer. Ils peuvent indiquer un défaut de lubrification, une contamination ou un début de dégradation des pistes. Après montage, vérifier que le déplacement axial libre est bien présent, sans contrainte résiduelle sur la bague intérieure.
Lors d'une intervention de maintenance, la conception séparable permet de démonter la bague intérieure séparément de la bague extérieure et des rouleaux, facilitant l'inspection visuelle des chemins de roulement et des éléments roulants.
Avantages clés :
- Le déplacement axial libre dans les deux sens absorbe la dilatation thermique de l'arbre sans générer de contraintes internes, ce qui préserve la durée de vie du roulement et des organes adjacents.
- La cage en laiton usiné maintient la stabilité des rouleaux à grande vitesse et sous charge élevée, limitant l'usure prématurée.
- Le jeu C3 sécurise les montages avec ajustement serré, en limitant les contraintes liées aux ajustements serrés.
- La conception séparable réduit les temps d'intervention en permettant le démontage sans arracher l'arbre de la bague intérieure.
- La version VA301 intègre nativement les contraintes ferroviaires : vibrations continues, cycles thermiques répétés et charges variables.
- Le faible frottement limite les pertes d'énergie dans les transmissions à haute vitesse de rotation.
Applications :
Ces roulements SKF se positionnent en palier libre, à l'extrémité de l'arbre où la dilatation thermique doit être absorbée librement. Dans les réducteurs et boîtes de vitesses industrielles, ils prennent place à l'extrémité flottante.
La chaleur produite par les engrenages allonge l'arbre : le roulement NU absorbe ce mouvement sans perturber la transmission des charges radiales. Dans les moteurs électriques, ils occupent le côté opposé au point fixe pour gérer la dilatation et améliorer le bilan thermique. Le même principe s'applique aux pompes et soufflantes, où les charges radiales des impulseurs sont reprises sans contraindre l'arbre.
La version VA301 est spécifiquement adaptée aux moteurs de traction ferroviaire : démarrages et freinages répétés, vibrations continues sur voie, plages de températures étendues.
Décryptage :
- NU : deux épaulements sur la bague extérieure, aucun sur la bague intérieure. Déplacement axial libre dans les deux sens, sans reprise de charge axiale.
- M : cage en laiton usiné. Stabilité à grande vitesse, meilleure dissipation thermique.
- C3 : jeu radial interne supérieur au standard. Compense les ajustements serrés et les dilatations en service.
- VA301 : version pour moteurs de traction ferroviaire, conçue pour les vibrations, charges variables et contraintes thermiques élevées.
Caractéristiques :
Le contact linéique entre rouleaux et chemins de roulement donne à ces roulements SKF une capacité de charge radiale élevée pour un encombrement donné. La bague intérieure sans épaulement ne transmet pas d'effort axial : l'arbre reste libre de se dilater longitudinalement, ce qui évite les contraintes internes en fonctionnement. De plus, elle est libre du reste du roulement, pouvant être séparée puis montée indépendamment.
La cage en laiton usiné guide les rouleaux avec précision, même à grande vitesse ou sous charge soutenue. Elle limite le glissement parasite et favorise l'évacuation de la chaleur. Le jeu C3 prend en charge les dilatations différentielles entre arbre et logement, utile notamment en cas d'ajustement serré ou de fonctionnement à température élevée.
Entretien :
Ces roulements sont ouverts, sans étanchéité intégrée. La lubrification (par graisse ou par huile selon les prescriptions de la machine) est à adapter à la vitesse, à la charge et à la plage de températures. Un manque de lubrifiant use les pistes ; un excès génère des pertes thermiques.
La protection contre les contaminations extérieures (particules, humidité) doit être assurée par des dispositifs propres au montage : labyrinthe, joint à lèvre ou carter. Lors des interventions, un nettoyage soigneux au solvant est recommandé avant tout regraissage.
En exploitation, une élévation anormale de température, une variation du bruit ou des vibrations inhabituelles sont des signaux à investiguer. Ils peuvent indiquer un défaut de lubrification, une contamination ou un début de dégradation des pistes. Après montage, vérifier que le déplacement axial libre est bien présent, sans contrainte résiduelle sur la bague intérieure.
Lors d'une intervention de maintenance, la conception séparable permet de démonter la bague intérieure séparément de la bague extérieure et des rouleaux, facilitant l'inspection visuelle des chemins de roulement et des éléments roulants.
Avantages clés :
- Le déplacement axial libre dans les deux sens absorbe la dilatation thermique de l'arbre sans générer de contraintes internes, ce qui préserve la durée de vie du roulement et des organes adjacents.
- La cage en laiton usiné maintient la stabilité des rouleaux à grande vitesse et sous charge élevée, limitant l'usure prématurée.
- Le jeu C3 sécurise les montages avec ajustement serré, en limitant les contraintes liées aux ajustements serrés.
- La conception séparable réduit les temps d'intervention en permettant le démontage sans arracher l'arbre de la bague intérieure.
- La version VA301 intègre nativement les contraintes ferroviaires : vibrations continues, cycles thermiques répétés et charges variables.
- Le faible frottement limite les pertes d'énergie dans les transmissions à haute vitesse de rotation.
Applications :
Ces roulements SKF se positionnent en palier libre, à l'extrémité de l'arbre où la dilatation thermique doit être absorbée librement. Dans les réducteurs et boîtes de vitesses industrielles, ils prennent place à l'extrémité flottante.
La chaleur produite par les engrenages allonge l'arbre : le roulement NU absorbe ce mouvement sans perturber la transmission des charges radiales. Dans les moteurs électriques, ils occupent le côté opposé au point fixe pour gérer la dilatation et améliorer le bilan thermique. Le même principe s'applique aux pompes et soufflantes, où les charges radiales des impulseurs sont reprises sans contraindre l'arbre.
La version VA301 est spécifiquement adaptée aux moteurs de traction ferroviaire : démarrages et freinages répétés, vibrations continues sur voie, plages de températures étendues.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 180 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 280 mm |
| Largeur | 46 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Etancheité | ouvert |
| Vitesse de référence | 2600 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 475000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 336000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 005,99 € HT
/ unité
2 407,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours