Roulement à rouleaux cylindriques SKF NJ 232 ECML/C3
Roulements à rouleaux cylindriques
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :NJ 232 ECML/C3
Rubix :0301-1023711
Fabricant :47850
EAN :7316570331813




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 215 mm |
| Largeur | 73 mm |
Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NJ232 C3 CAGE MASSIVE 160X290X48
Les roulements à rouleaux cylindriques ciblent les applications à charges radiales lourdes et à vitesses élevées. Disponibles dans un large choix de modèles et de variantes, ils offrent rigidité, faible frottement et longue durée de service. Selon les épaulements présents dans la bague intérieure et extérieure, ils peuvent accepter de légères forces axiales ou permettre au contraire le déplacement de l'arbre.
Cette gamme de roulements à rouleaux cylindriques SKF associe capacité de charge élevée et architecture optimisée pour les applications mécaniques soumises à des contraintes radiales importantes. Sa conception séparable facilite le montage et la maintenance, tandis que le jeu interne contribue à la stabilité de fonctionnement.
Décryptage :
- NJ : roulement à une rangée, avec deux épaulements sur la bague extérieure et un sur la bague intérieure, assurant la reprise de charges axiales dans un seul sens et le positionnement axial de l’arbre.
- EC : conception interne optimisée avec rouleaux plus nombreux et/ou plus longs, améliorant la répartition des charges
- ML : cage monobloc en laiton usinée de type fenêtre, offrant robustesse et stabilité à vitesse élevée
- C3 : jeu radial interne supérieur au normal, adapté aux dilatations thermiques et aux ajustements serrés
Caractéristiques :
Cette famille de roulements à rouleaux cylindriques se distingue par sa capacité à reprendre des charges radiales importantes tout en limitant les pertes par frottement. L’architecture interne améliore la distribution des efforts entre les éléments roulants, ce qui contribue à stabiliser le fonctionnement sous charge.
La configuration NJ intègre deux épaulements sur la bague extérieure et un sur la bague intérieure. Elle permet la reprise de charges axiales dans un seul sens et le positionnement axial de l’arbre.
La conception séparable facilite les opérations de montage et de démontage. En effet, la bague intérieure peut être retirée (en coulissant dans un seul sens), ce qui simplifie les interventions sur les ensembles mécaniques complexes. La cage en laiton usinée, centrée sur les rouleaux, contribue à un fonctionnement stable, notamment à vitesse élevée.
Entretien :
Le fonctionnement repose sur une lubrification adaptée aux conditions d’utilisation. Un graissage ou une lubrification par huile doit être maintenu pour limiter l’usure et évacuer la chaleur générée en fonctionnement. La propreté du lubrifiant reste essentielle afin d’éviter toute contamination des surfaces de roulement.
Une surveillance régulière des vibrations et du bruit permet de détecter les premiers signes de dégradation. Le contrôle des températures en service aide à prévenir les phénomènes de surcharge thermique, en particulier dans les environnements soumis à des variations importantes. Par ailleurs, les éléments doivent être nettoyés avec des produits adaptés, puis remontés dans de bonnes conditions de propreté.
Lors des opérations de maintenance, la conception séparable facilite l’inspection visuelle des composants. De plus, la bague intérieure peut être remplacée sans avoir à changer l'ensemble du roulement.
Avantages clés :
- Conception séparable : facilite le montage et le démontage
- Architecture optimisée : absorbe des charges radiales importantes etassure un fonctionnement stable à vitesse élevée
- Jeu interne : s’adapte aux dilatations thermiques
- Cage robuste : offre une bonne tenue en rotation
Applications :
Ces roulements SKF sont utilisés dans des mécanismes où les charges radiales sont prédominantes et où un positionnement axial dans un seul sens est requis. Ils trouvent leur place dans les boîtes de vitesses industrielles, les réducteurs ou encore les transmissions mécaniques.
Leur jeu interne majoré permettant de compenser les dilatations, on les retrouve également dans des moteurs électriques et des systèmes d’entraînement soumis à des variations de température. Enfin, leur utilisation est pertinente dans des architectures nécessitant un montage démontable, comme les lignes de production, les machines-outils ou les équipements de manutention.
Décryptage :
- NJ : roulement à une rangée, avec deux épaulements sur la bague extérieure et un sur la bague intérieure, assurant la reprise de charges axiales dans un seul sens et le positionnement axial de l’arbre.
- EC : conception interne optimisée avec rouleaux plus nombreux et/ou plus longs, améliorant la répartition des charges
- ML : cage monobloc en laiton usinée de type fenêtre, offrant robustesse et stabilité à vitesse élevée
- C3 : jeu radial interne supérieur au normal, adapté aux dilatations thermiques et aux ajustements serrés
Caractéristiques :
Cette famille de roulements à rouleaux cylindriques se distingue par sa capacité à reprendre des charges radiales importantes tout en limitant les pertes par frottement. L’architecture interne améliore la distribution des efforts entre les éléments roulants, ce qui contribue à stabiliser le fonctionnement sous charge.
La configuration NJ intègre deux épaulements sur la bague extérieure et un sur la bague intérieure. Elle permet la reprise de charges axiales dans un seul sens et le positionnement axial de l’arbre.
La conception séparable facilite les opérations de montage et de démontage. En effet, la bague intérieure peut être retirée (en coulissant dans un seul sens), ce qui simplifie les interventions sur les ensembles mécaniques complexes. La cage en laiton usinée, centrée sur les rouleaux, contribue à un fonctionnement stable, notamment à vitesse élevée.
Entretien :
Le fonctionnement repose sur une lubrification adaptée aux conditions d’utilisation. Un graissage ou une lubrification par huile doit être maintenu pour limiter l’usure et évacuer la chaleur générée en fonctionnement. La propreté du lubrifiant reste essentielle afin d’éviter toute contamination des surfaces de roulement.
Une surveillance régulière des vibrations et du bruit permet de détecter les premiers signes de dégradation. Le contrôle des températures en service aide à prévenir les phénomènes de surcharge thermique, en particulier dans les environnements soumis à des variations importantes. Par ailleurs, les éléments doivent être nettoyés avec des produits adaptés, puis remontés dans de bonnes conditions de propreté.
Lors des opérations de maintenance, la conception séparable facilite l’inspection visuelle des composants. De plus, la bague intérieure peut être remplacée sans avoir à changer l'ensemble du roulement.
Avantages clés :
- Conception séparable : facilite le montage et le démontage
- Architecture optimisée : absorbe des charges radiales importantes etassure un fonctionnement stable à vitesse élevée
- Jeu interne : s’adapte aux dilatations thermiques
- Cage robuste : offre une bonne tenue en rotation
Applications :
Ces roulements SKF sont utilisés dans des mécanismes où les charges radiales sont prédominantes et où un positionnement axial dans un seul sens est requis. Ils trouvent leur place dans les boîtes de vitesses industrielles, les réducteurs ou encore les transmissions mécaniques.
Leur jeu interne majoré permettant de compenser les dilatations, on les retrouve également dans des moteurs électriques et des systèmes d’entraînement soumis à des variations de température. Enfin, leur utilisation est pertinente dans des architectures nécessitant un montage démontable, comme les lignes de production, les machines-outils ou les équipements de manutention.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 215 mm |
| Largeur | 73 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Etancheité | ouvert |
| Vitesse de référence | 2400 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 680000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 585000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 601,14 € HT
/ unité
1 921,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours