Roulement à rouleaux cylindriques SKF NJ 2208 ECJ/C5
Roulements à rouleaux cylindriques
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :NJ 2208 ECJ/C5
Rubix :0301-1023806
Fabricant :13413
EAN :7316577726025


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 23 mm |
Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NJ2208 C5 CAGE ACIER 40X80X23
Les roulements à rouleaux cylindriques ciblent les applications à charges radiales lourdes et à vitesses élevées. Disponibles dans un large choix de modèles et de variantes, ils offrent rigidité, faible frottement et longue durée de service. Selon les épaulements présents dans la bague intérieure et extérieure, ils peuvent accepter de légères forces axiales ou permettre au contraire le déplacement de l'arbre.
Le roulement à rouleaux cylindriques SKF de conception NJ se distingue par sa capacité à supporter des charges radiales élevées tout en assurant un positionnement axial dans un seul sens. Cette version à jeu radial C5 permet d'absorber de fortes contraintes.
Décryptage :
NJ : roulement simple rangée avec deux épaulements sur la bague extérieure et un sur la bague intérieure. Permet la reprise de charges radiales élevées et de charges axiales dans un seul sens.
EC : conception interne optimisée avec davantage de rouleaux et/ou rouleaux plus longs. Améliore la capacité de charge radiale et la répartition des efforts.
J : cage emboutie en acier guidée par les rouleaux. Offre un bon compromis entre robustesse et fonctionnement à vitesse modérée.
C5 : jeu radial interne élevé. Permet d’absorber des dilatations importantes dans des environnements thermiques sévères.
Caractéristiques :
Le roulement à rouleaux cylindriques SKF de type NJ intègre deux épaulements sur la bague extérieure et un sur la bague intérieure, ce qui permet un positionnement axial dans un seul sens. Cette architecture autorise également un déplacement axial de l’arbre par rapport au logement, ce qui contribue à limiter les contraintes internes liées aux variations dimensionnelles.
La présence d’un jeu radial interne C5 permet d’absorber des dilatations importantes. Cette configuration est adaptée aux environnements soumis à de fortes variations de température, où les expansions thermiques peuvent impacter le fonctionnement.
La conception interne optimisée augmente la capacité de charge radiale et améliore la répartition des efforts sur les éléments roulants. Le profil logarithmique des rouleaux réduit les contraintes de bord et diminue la sensibilité aux défauts d’alignement ou à la flexion de l’arbre.
La finition des surfaces de contact favorise la formation d’un film lubrifiant hydrodynamique. Cela limite le frottement et participe à la fiabilité du fonctionnement. La bague intérieure séparable facilite les opérations de montage, de démontage et d’inspection.
Entretien :
Une lubrification adaptée est nécessaire pour maintenir un film lubrifiant efficace entre les rouleaux et les pistes. Elle peut être réalisée par graisse ou par huile selon les conditions de fonctionnement, notamment la vitesse et la température. Une surveillance régulière des niveaux de lubrifiant et de leur propreté permet de limiter l’usure prématurée.
Le contrôle des vibrations et du bruit contribue à détecter d’éventuelles anomalies de fonctionnement. Une élévation anormale de la température peut indiquer un défaut de lubrification ou un désalignement. Un nettoyage soigné lors des opérations de maintenance réduit le risque de contamination des surfaces de contact.
Des inspections périodiques sont recommandées pour vérifier l’état des pistes et des rouleaux. La bague peut coulisser librement d'un côté, révélant l'intégralité des pistes et des éléments roulants.
Avantages clés :
- Absorbe les dilatations thermiques importantes grâce au jeu interne C5 adapté aux environnements à forte température.
- Facilite le positionnement axial unidirectionnel dans les ensembles mécaniques.
- Permet d’absorber les dilatations de l’arbre grâce au déplacement axial possible dans un sens.
- Limite les contraintes de bord et les effets de désalignement grâce au profil logarithmique.
- Améliore la tenue sous charges radiales importantes avec une conception interne optimisée.
Applications :
Le roulement à rouleaux cylindriques SKF est utilisé dans des mécanismes soumis à des charges radiales élevées avec un besoin de guidage axial dans un seul sens. La configuration avec jeu interne C5 oriente son usage vers des environnements à fortes contraintes thermiques.
Dans les moteurs électriques industriels, il est fréquemment monté côté libre pour absorber les dilatations de l’arbre liées à l’échauffement en fonctionnement continu. Les réducteurs exposés à des montées en température importantes, notamment en sidérurgie ou en production continue, l’intègrent sur des arbres intermédiaires afin de limiter les contraintes internes.
Les équipements de process thermique comme les fours industriels, les séchoirs ou certaines lignes de traitement utilisent ce type de roulement pour accompagner les variations dimensionnelles des arbres. Des convoyeurs en environnement chaud ou des pompes travaillant avec des fluides à température élevée peuvent également en être équipés.
Il peut être associé à une bague de type HJ afin d’assurer un positionnement axial dans les deux directions lorsque l’application le nécessite, tout en conservant sa capacité à gérer les dilatations thermiques importantes.
Décryptage :
NJ : roulement simple rangée avec deux épaulements sur la bague extérieure et un sur la bague intérieure. Permet la reprise de charges radiales élevées et de charges axiales dans un seul sens.
EC : conception interne optimisée avec davantage de rouleaux et/ou rouleaux plus longs. Améliore la capacité de charge radiale et la répartition des efforts.
J : cage emboutie en acier guidée par les rouleaux. Offre un bon compromis entre robustesse et fonctionnement à vitesse modérée.
C5 : jeu radial interne élevé. Permet d’absorber des dilatations importantes dans des environnements thermiques sévères.
Caractéristiques :
Le roulement à rouleaux cylindriques SKF de type NJ intègre deux épaulements sur la bague extérieure et un sur la bague intérieure, ce qui permet un positionnement axial dans un seul sens. Cette architecture autorise également un déplacement axial de l’arbre par rapport au logement, ce qui contribue à limiter les contraintes internes liées aux variations dimensionnelles.
La présence d’un jeu radial interne C5 permet d’absorber des dilatations importantes. Cette configuration est adaptée aux environnements soumis à de fortes variations de température, où les expansions thermiques peuvent impacter le fonctionnement.
La conception interne optimisée augmente la capacité de charge radiale et améliore la répartition des efforts sur les éléments roulants. Le profil logarithmique des rouleaux réduit les contraintes de bord et diminue la sensibilité aux défauts d’alignement ou à la flexion de l’arbre.
La finition des surfaces de contact favorise la formation d’un film lubrifiant hydrodynamique. Cela limite le frottement et participe à la fiabilité du fonctionnement. La bague intérieure séparable facilite les opérations de montage, de démontage et d’inspection.
Entretien :
Une lubrification adaptée est nécessaire pour maintenir un film lubrifiant efficace entre les rouleaux et les pistes. Elle peut être réalisée par graisse ou par huile selon les conditions de fonctionnement, notamment la vitesse et la température. Une surveillance régulière des niveaux de lubrifiant et de leur propreté permet de limiter l’usure prématurée.
Le contrôle des vibrations et du bruit contribue à détecter d’éventuelles anomalies de fonctionnement. Une élévation anormale de la température peut indiquer un défaut de lubrification ou un désalignement. Un nettoyage soigné lors des opérations de maintenance réduit le risque de contamination des surfaces de contact.
Des inspections périodiques sont recommandées pour vérifier l’état des pistes et des rouleaux. La bague peut coulisser librement d'un côté, révélant l'intégralité des pistes et des éléments roulants.
Avantages clés :
- Absorbe les dilatations thermiques importantes grâce au jeu interne C5 adapté aux environnements à forte température.
- Facilite le positionnement axial unidirectionnel dans les ensembles mécaniques.
- Permet d’absorber les dilatations de l’arbre grâce au déplacement axial possible dans un sens.
- Limite les contraintes de bord et les effets de désalignement grâce au profil logarithmique.
- Améliore la tenue sous charges radiales importantes avec une conception interne optimisée.
Applications :
Le roulement à rouleaux cylindriques SKF est utilisé dans des mécanismes soumis à des charges radiales élevées avec un besoin de guidage axial dans un seul sens. La configuration avec jeu interne C5 oriente son usage vers des environnements à fortes contraintes thermiques.
Dans les moteurs électriques industriels, il est fréquemment monté côté libre pour absorber les dilatations de l’arbre liées à l’échauffement en fonctionnement continu. Les réducteurs exposés à des montées en température importantes, notamment en sidérurgie ou en production continue, l’intègrent sur des arbres intermédiaires afin de limiter les contraintes internes.
Les équipements de process thermique comme les fours industriels, les séchoirs ou certaines lignes de traitement utilisent ce type de roulement pour accompagner les variations dimensionnelles des arbres. Des convoyeurs en environnement chaud ou des pompes travaillant avec des fluides à température élevée peuvent également en être équipés.
Il peut être associé à une bague de type HJ afin d’assurer un positionnement axial dans les deux directions lorsque l’application le nécessite, tout en conservant sa capacité à gérer les dilatations thermiques importantes.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 23 mm |
| Jeu Radial | c5 |
| Etancheité | ouvert |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 9500 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 75000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 81500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,70 € HT
/ unité
140,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours