Roulement à rouleaux cylindriques SKF N 315 ECM
Roulements à rouleaux cylindriques
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :N 315 ECM
Rubix :0301-1018246
Fabricant :12596
EAN :7316576624223


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 37 mm |
Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES N315 CAGE MASSIVE 75X160X37
Les roulements à rouleaux cylindriques ciblent les applications à charges radiales lourdes et à vitesses élevées. Disponibles dans un large choix de modèles et de variantes, ils offrent rigidité, faible frottement et longue durée de service. Selon les épaulements présents dans la bague intérieure et extérieure, ils peuvent accepter de légères forces axiales ou permettre au contraire le déplacement de l'arbre.
Ce roulement à rouleaux cylindriques SKF à une rangée est conçu pour fonctionner sous fortes charges radiales et à des vitesses élevées. Sa conception séparable simplifie le montage et permet d’absorber les variations de position de l’arbre.
Décryptage :
- N : roulement simple rangée avec deux épaulements sur la bague intérieure et aucun sur la bague extérieure.
- EC : conception interne optimisée avec davantage de rouleaux ou des rouleaux plus longs.
- M : cage en laiton usinée offrant robustesse et stabilité.
Caractéristiques :
Ce roulement à rouleaux cylindriques SKF à une rangée est conçu pour encaisser des charges radiales importantes tout en limitant les frottements. Les deux épaulements présents sur la bague intérieure, associés à l’absence d’épaulement sur la bague extérieure, permettent à l’arbre de se déplacer axialement dans les deux sens sans contrainte supplémentaire.
La structure démontable rend les opérations de montage et de démontage plus simples. En effet, la bague extérieure peut être dissociée du reste du roulement, facilitant ainsi les inspections et les interventions de maintenance. La conception interne optimise la répartition des charges, ce qui contribue à une meilleure tenue dans le temps. La cage en laiton usinée renforce la stabilité, notamment lorsque les vitesses et les charges augmentent.
La géométrie des rouleaux et la qualité des surfaces de contact favorisent la formation d’un film lubrifiant. Cela limite les efforts localisés et réduit l’impact des défauts d’alignement.
Entretien :
Un graissage adapté est essentiel pour maintenir un film lubrifiant efficace entre les rouleaux et les pistes. Le choix du lubrifiant dépend des conditions d’utilisation, comme la charge, la vitesse ou la température. Un suivi régulier du bruit, des vibrations et de la température aide à détecter les premiers signes d’usure.
Comme le roulement est ouvert, les éléments roulants restent exposés aux contaminants. Il est donc important de travailler dans un environnement propre lors du montage et de limiter les entrées de particules en fonctionnement. Selon les conditions, un nettoyage périodique peut être nécessaire.
Avantages clés :
- Simplifie les opérations de maintenance grâce à une conception démontable.
- Absorbe les dilatations de l’arbre sans créer de contraintes internes.
- Contribue à prolonger la durée d’utilisation grâce à une meilleure répartition des efforts.
- Maintient une bonne stabilité en rotation grâce à la cage en laiton usinée.
Applications :
Ce roulement à rouleaux cylindriques SKF est utilisé dans des ensembles mécaniques soumis à des charges radiales élevées, avec des besoins de compensation des déplacements axiaux. Il est particulièrement adapté aux paliers libres sur des arbres longs, où les variations de température entraînent des mouvements à absorber.
On le retrouve dans les moteurs industriels, les transmissions ou les réducteurs. Il convient aux configurations combinant charges importantes et vitesses élevées. Sa conception facilite aussi les interventions dans les installations nécessitant des contrôles et des démontages réguliers. Parmi les mécanismes courants :
- Arbres de moteurs électriques industriels.
- Étages de réducteurs mécaniques.
- Lignes d’arbres de convoyeurs.
- Boîtes de vitesses industrielles.
- Machines-outils avec arbres tournants.
- Systèmes de transmission dans l’industrie lourde.
Décryptage :
- N : roulement simple rangée avec deux épaulements sur la bague intérieure et aucun sur la bague extérieure.
- EC : conception interne optimisée avec davantage de rouleaux ou des rouleaux plus longs.
- M : cage en laiton usinée offrant robustesse et stabilité.
Caractéristiques :
Ce roulement à rouleaux cylindriques SKF à une rangée est conçu pour encaisser des charges radiales importantes tout en limitant les frottements. Les deux épaulements présents sur la bague intérieure, associés à l’absence d’épaulement sur la bague extérieure, permettent à l’arbre de se déplacer axialement dans les deux sens sans contrainte supplémentaire.
La structure démontable rend les opérations de montage et de démontage plus simples. En effet, la bague extérieure peut être dissociée du reste du roulement, facilitant ainsi les inspections et les interventions de maintenance. La conception interne optimise la répartition des charges, ce qui contribue à une meilleure tenue dans le temps. La cage en laiton usinée renforce la stabilité, notamment lorsque les vitesses et les charges augmentent.
La géométrie des rouleaux et la qualité des surfaces de contact favorisent la formation d’un film lubrifiant. Cela limite les efforts localisés et réduit l’impact des défauts d’alignement.
Entretien :
Un graissage adapté est essentiel pour maintenir un film lubrifiant efficace entre les rouleaux et les pistes. Le choix du lubrifiant dépend des conditions d’utilisation, comme la charge, la vitesse ou la température. Un suivi régulier du bruit, des vibrations et de la température aide à détecter les premiers signes d’usure.
Comme le roulement est ouvert, les éléments roulants restent exposés aux contaminants. Il est donc important de travailler dans un environnement propre lors du montage et de limiter les entrées de particules en fonctionnement. Selon les conditions, un nettoyage périodique peut être nécessaire.
Avantages clés :
- Simplifie les opérations de maintenance grâce à une conception démontable.
- Absorbe les dilatations de l’arbre sans créer de contraintes internes.
- Contribue à prolonger la durée d’utilisation grâce à une meilleure répartition des efforts.
- Maintient une bonne stabilité en rotation grâce à la cage en laiton usinée.
Applications :
Ce roulement à rouleaux cylindriques SKF est utilisé dans des ensembles mécaniques soumis à des charges radiales élevées, avec des besoins de compensation des déplacements axiaux. Il est particulièrement adapté aux paliers libres sur des arbres longs, où les variations de température entraînent des mouvements à absorber.
On le retrouve dans les moteurs industriels, les transmissions ou les réducteurs. Il convient aux configurations combinant charges importantes et vitesses élevées. Sa conception facilite aussi les interventions dans les installations nécessitant des contrôles et des démontages réguliers. Parmi les mécanismes courants :
- Arbres de moteurs électriques industriels.
- Étages de réducteurs mécaniques.
- Lignes d’arbres de convoyeurs.
- Boîtes de vitesses industrielles.
- Machines-outils avec arbres tournants.
- Systèmes de transmission dans l’industrie lourde.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 37 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Vitesse de référence | 4500 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 265000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 280000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
856,01 € HT
/ unité
1 027,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours