Roulement à rouleaux cylindriques SKF N 222 ECM/C3

Roulements à rouleaux cylindriques

Voir les informations techniques

Références

SKF :N 222 ECM/C3
Rubix :0301-1355105
Fabricant :12508
EAN :7316576624339
ROULEMENT ROULEAUX CYLINDRIQUES N 222 ECM/C3 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur200 mm
Largeur38 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT ROULEAUX CYLINDRIQUES N 222 ECM/C3 SKF


Les roulements à rouleaux cylindriques ciblent les applications à charges radiales lourdes et à vitesses élevées. Disponibles dans un large choix de modèles et de variantes, ils offrent rigidité, faible frottement et longue durée de service. Selon les épaulements présents dans la bague intérieure et extérieure, ils peuvent accepter de légères forces axiales ou permettre au contraire le déplacement de l'arbre.
Ce roulement à rouleaux cylindriques SKF à une rangée est conçu pour supporter des charges radiales élevées tout en maintenant des vitesses de rotation importantes. Sa conception séparable facilite les opérations de montage et de maintenance dans des environnements industriels variés.

Décryptage :
- N : roulement à une rangée avec deux épaulements sur la bague intérieure et aucun sur la bague extérieure, permettant le déplacement axial dans les deux sens.
- EC : conception interne optimisée avec davantage ou des rouleaux plus longs, augmentant la capacité de charge radiale.
- P : cage en polyamide 6.6 renforcé de fibres de verre, guidée par les rouleaux, favorisant un fonctionnement silencieux et adapté aux vitesses élevées.
- C3 : jeu radial interne supérieur au standard, adapté aux ajustements serrés et aux dilatations thermiques.

Caractéristiques :
Le roulement à rouleaux cylindriques SKF à une rangée de type N est conçu pour absorber des charges radiales élevées tout en maintenant un faible niveau de frottement. Sa géométrie avec deux épaulements sur la bague intérieure et une bague extérieure sans épaulement permet un déplacement axial de l’arbre dans les deux sens, sans reprise de charge axiale.

La conception séparable (bague extérieure séparable du roulement) facilite le montage et le démontage, notamment dans les configurations où l’arbre doit être équipé indépendamment du logement. L’optimisation interne associée à une cage en polyamide renforce la capacité de charge et contribue à un fonctionnement plus silencieux. La qualité des états de surface favorise la formation d’un film lubrifiant, limitant l’usure et améliorant la durée de service.

Le jeu radial interne augmenté permet de compenser les dilatations thermiques et les ajustements serrés. Cette configuration est adaptée aux environnements soumis à des variations de température ou à des contraintes mécaniques importantes.

Entretien :
Le fonctionnement du roulement à rouleaux cylindriques SKF repose sur une lubrification adaptée, permettant la formation d’un film hydrodynamique entre les rouleaux et les pistes. Un graissage régulier ou une lubrification à l’huile doit être assuré selon les conditions de service. La bague extérieure peut être séparée du roulement, révélant ainsi les éléments roulants. Le nettoyage et la vérification sont donc plus aisés.

Le contrôle des vibrations et du bruit permet de détecter les défauts précoces. Une élévation anormale de température ou des variations acoustiques peuvent indiquer un défaut de lubrification ou une dégradation interne. Le nettoyage des composants lors des opérations de maintenance limite l’introduction de contaminants.

La cage en polyamide impose une vigilance particulière sur la température de fonctionnement. Au-delà d’environ 120 °C, ses propriétés mécaniques peuvent se dégrader. Une surveillance thermique est donc recommandée dans les applications à forte dissipation.

Avantages clés :
- Montage simplifié : la conception séparable de la bague extérieure facilite les opérations d’assemblage et de démontage.
- Capacité radiale élevée : supporte des charges importantes tout en limitant le frottement interne.
- Compensation thermique : autorise le déplacement axial de l’arbre pour gérer les dilatations.
- Réduction des nuisances : la cage en polyamide atténue les vibrations et le bruit en fonctionnement.
- Durée de service prolongée : la répartition optimisée des charges favorise un film lubrifiant stable.
- Maîtrise des jeux internes : le jeu radial augmenté limite les risques de précharge excessive.

Applications :
Le roulement à rouleaux cylindriques SKF de type N est utilisé dans les montages nécessitant un palier libre, notamment lorsque l’arbre doit se dilater axialement sous l’effet de la température. Il est particulièrement adapté aux arbres longs où la compensation de dilatation est indispensable.

On le retrouve dans les moteurs électriques, où les variations thermiques sont importantes, ainsi que dans les transmissions mécaniques et les réducteurs soumis à des charges radiales élevées. Son utilisation est également pertinente dans les équipements industriels nécessitant des vitesses de rotation élevées et un fonctionnement stable, comme les lignes de production ou les systèmes d’entraînement.

Dans certains carters, la configuration facilite l’insertion de l’arbre avec la bague intérieure déjà montée, tandis que la bague extérieure reste libre dans le logement. Cette logique de montage simplifie les opérations d’assemblage et d’entretien.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur200 mm
Largeur38 mm
Jeu Radialc3
Etancheitéouvert
Cageacier
Vitesse de référence3600 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r365000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr335000 N
1 670,57 HT
/ unité
2 004,68 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours