Roulement à rouleaux cylindriques SKF NCF 2914 CV
Roulements à rouleaux cylindriques
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :NCF 2914 CV
Rubix :0301-1354969
Fabricant :210434
EAN :7316572315590


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 19 mm |
Détails articles : ROULEMENT ROULEAUX CYLINDRIQUES NCF 2914 CV SKF
Adaptés aux charges radiales élevées et à une utilisation en palier libre ou fixe, les roulements à rouleaux cylindriques présentent un faible frottement et une bonne rigidité. Ils sont disponibles dans un large choix de modèles et de variantes répondant à des contextes précis : chaleur, déplacement axial, bruit en fonctionnement, vitesse, capacité, etc.
Conçu pour des environnements industriels sollicités, ce roulement à rouleaux cylindriques SKF privilégie la robustesse et la tenue aux charges radiales importantes. Sa structure optimisée permet un fonctionnement fiable à vitesse modérée.
Décryptage :
NCF : roulement à rouleaux jointifs sans cage avec épaulements intégrés, offrant une capacité radiale très élevée et un positionnement axial dans un sens.
C : conception interne modifiée, avec géométrie optimisée pouvant influencer la rigidité et la répartition des charges.
V : roulement sans cage avec nombre maximal de rouleaux, favorisant la capacité de charge au détriment de la vitesse admissible.
Caractéristiques :
Ce roulement à rouleaux cylindriques SKF appartient à la catégorie des modèles à une rangée sans cage, intégrant un nombre maximal de rouleaux. Cette configuration permet de supporter des charges radiales très élevées tout en augmentant la rigidité de l’ensemble.
La présence de deux épaulements sur la bague intérieure et d’un épaulement sur la bague extérieure conjugée à un segment d'arrêt assure un guidage efficace des rouleaux. Le roulement peut également maintenir l’arbre axialement dans un sens, tout en autorisant un léger déplacement axial dans l’autre direction. Attention toutefois, le segment d'arrêt ne se comporte pas comme un épaulement et ne doit pas être utilisé pour maintenir l'arbre axialement.
Un segment d’arrêt positionné à l'intérieur de la bague extérieure maintient l’ensemble des composants. Il permet un démontage facilité, le roulement étant séparable une fois ce segment d'arrêt retiré. La conception favorise la formation d’un film lubrifiant et contribue à limiter les contraintes de contact, ce qui participe à la durée de service. Les éléments séparables facilitent les opérations de montage et de maintenance.
Entretien :
Le roulement à rouleaux cylindriques SKF nécessite une lubrification adaptée afin de compenser le frottement plus élevé lié à l’absence de cage. Un graissage régulier ou une lubrification à l’huile est recommandé selon les conditions d’exploitation.
La propreté du lubrifiant doit être contrôlée pour éviter l’usure prématurée des pistes et des rouleaux. Une surveillance des vibrations et du niveau sonore permet de détecter rapidement toute dégradation.
Il convient également de vérifier les températures de fonctionnement, en particulier dans les applications à charge élevée. Lors des opérations de maintenance, l’inspection visuelle des pistes et des rouleaux permet d’anticiper les défaillances.
Une fois le segment d'arrêt retiré de la bague extérieure, cette dernière peut coulisser librement et se séparer du reste du roulement. Cela permet un contrôle approfondi des éléments roulants et un remplacement ciblé de cette bague sans avoir à remplacer l'intégralité du roulement.
Avantages clés :
- Permet de supporter des charges radiales très élevées dans des environnements fortement sollicités.
- Améliore la rigidité des ensembles mécaniques soumis à des contraintes importantes.
- Facilite le maintien axial de l’arbre dans un sens, utile pour le positionnement fonctionnel.
- Contribue à prolonger la durée de service grâce à une répartition homogène des charges.
- Simplifie les opérations de montage et de démontage grâce à une conception séparable.
Applications :
Le roulement à rouleaux cylindriques SKF s’utilise dans des mécanismes soumis à des charges radiales importantes et à des vitesses modérées. Il trouve sa place dans des équipements industriels lourds nécessitant robustesse et stabilité.
Dans les réducteurs industriels, il participe à la reprise des efforts générés par les engrenages. Les convoyeurs et systèmes de manutention bénéficient de sa capacité à supporter des charges continues. Ce type de roulement est également adapté aux équipements du secteur minier ou aux installations de production où les contraintes mécaniques sont élevées et constantes.
Décryptage :
NCF : roulement à rouleaux jointifs sans cage avec épaulements intégrés, offrant une capacité radiale très élevée et un positionnement axial dans un sens.
C : conception interne modifiée, avec géométrie optimisée pouvant influencer la rigidité et la répartition des charges.
V : roulement sans cage avec nombre maximal de rouleaux, favorisant la capacité de charge au détriment de la vitesse admissible.
Caractéristiques :
Ce roulement à rouleaux cylindriques SKF appartient à la catégorie des modèles à une rangée sans cage, intégrant un nombre maximal de rouleaux. Cette configuration permet de supporter des charges radiales très élevées tout en augmentant la rigidité de l’ensemble.
La présence de deux épaulements sur la bague intérieure et d’un épaulement sur la bague extérieure conjugée à un segment d'arrêt assure un guidage efficace des rouleaux. Le roulement peut également maintenir l’arbre axialement dans un sens, tout en autorisant un léger déplacement axial dans l’autre direction. Attention toutefois, le segment d'arrêt ne se comporte pas comme un épaulement et ne doit pas être utilisé pour maintenir l'arbre axialement.
Un segment d’arrêt positionné à l'intérieur de la bague extérieure maintient l’ensemble des composants. Il permet un démontage facilité, le roulement étant séparable une fois ce segment d'arrêt retiré. La conception favorise la formation d’un film lubrifiant et contribue à limiter les contraintes de contact, ce qui participe à la durée de service. Les éléments séparables facilitent les opérations de montage et de maintenance.
Entretien :
Le roulement à rouleaux cylindriques SKF nécessite une lubrification adaptée afin de compenser le frottement plus élevé lié à l’absence de cage. Un graissage régulier ou une lubrification à l’huile est recommandé selon les conditions d’exploitation.
La propreté du lubrifiant doit être contrôlée pour éviter l’usure prématurée des pistes et des rouleaux. Une surveillance des vibrations et du niveau sonore permet de détecter rapidement toute dégradation.
Il convient également de vérifier les températures de fonctionnement, en particulier dans les applications à charge élevée. Lors des opérations de maintenance, l’inspection visuelle des pistes et des rouleaux permet d’anticiper les défaillances.
Une fois le segment d'arrêt retiré de la bague extérieure, cette dernière peut coulisser librement et se séparer du reste du roulement. Cela permet un contrôle approfondi des éléments roulants et un remplacement ciblé de cette bague sans avoir à remplacer l'intégralité du roulement.
Avantages clés :
- Permet de supporter des charges radiales très élevées dans des environnements fortement sollicités.
- Améliore la rigidité des ensembles mécaniques soumis à des contraintes importantes.
- Facilite le maintien axial de l’arbre dans un sens, utile pour le positionnement fonctionnel.
- Contribue à prolonger la durée de service grâce à une répartition homogène des charges.
- Simplifie les opérations de montage et de démontage grâce à une conception séparable.
Applications :
Le roulement à rouleaux cylindriques SKF s’utilise dans des mécanismes soumis à des charges radiales importantes et à des vitesses modérées. Il trouve sa place dans des équipements industriels lourds nécessitant robustesse et stabilité.
Dans les réducteurs industriels, il participe à la reprise des efforts générés par les engrenages. Les convoyeurs et systèmes de manutention bénéficient de sa capacité à supporter des charges continues. Ce type de roulement est également adapté aux équipements du secteur minier ou aux installations de production où les contraintes mécaniques sont élevées et constantes.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 19 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Vitesse de référence | 3000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 116000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 76500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
426,26 € HT
/ unité
511,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours