Roulement à rouleaux cylindriques SKF RNU 203 TN9
Roulements à rouleaux cylindriques
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :RNU 203 TN9
Rubix :0301-1306925
Fabricant :21452
EAN :7316577663931


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 22,9 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Largeur | 12 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CYL RNU203TN9 SKF
Les roulements à rouleaux cylindriques ciblent les applications à charges radiales lourdes et à vitesses élevées. Disponibles dans un large choix de modèles et de variantes, ils offrent rigidité, faible frottement et longue durée de service. Selon les épaulements présents dans la bague intérieure et extérieure, ils peuvent accepter de légères forces axiales ou permettre au contraire le déplacement de l'arbre.
Les roulements à rouleaux cylindriques SKF sans bague intérieure constituent une solution de montage compacte et robuste pour les applications soumises à de fortes charges radiales. Leur conception permet d'utiliser l'arbre directement comme chemin de roulement, offrant rigidité mécanique accrue et encombrement réduit.
Décryptage :
RNU : roulement à une rangée de rouleaux sans bague intérieure.
TN9 : cage en polyamide 66 renforcé avec des fibres de verre (rigidité améliorée par rapport au polyamide standard).
Caractéristiques :
Ces roulements SKF se composent d'une bague extérieure associée à un ensemble cage-rouleaux, sans bague intérieure. L'arbre lui-même constitue la piste de roulement intérieure, ce qui implique une trempe et une rectification soignées de sa surface. Cette architecture permet d'accroître le diamètre de l'arbre à encombrement radial équivalent, renforçant ainsi la rigidité de l'ensemble mécanique.
Le profil logarithmique des rouleaux réduit les concentrations de contraintes aux extrémités de contact, limitant la sensibilité aux défauts d'alignement légers et à la flexion d'arbre. La conception ouverte du contact face rouleau/épaulement favorise la formation d'un film lubrifiant, ce qui contribue à la réduction du frottement et à l'amélioration de la capacité de charge axiale.
La cage TN9 en polyamide 66 renforcé assure une stabilité dimensionnelle adaptée aux environnements à charges de pointe et aux fortes accélérations. Les composants séparables facilitent le montage, le démontage et les opérations d'inspection périodique.
Entretien :
Le graissage est essentiel à la durée de vie de ces roulements. La qualité des états de surface des rouleaux et des pistes favorise la formation d'un film lubrifiant hydrodynamique, condition nécessaire à un fonctionnement fiable. Le choix du lubrifiant (graisse ou huile) doit tenir compte des conditions de vitesse, de charge et de température propres à l'application.
En l'absence de joint ou de flasque, ces roulements sont exposés à l'environnement direct du mécanisme. La présence de poussières, de particules abrasives ou d'humidité dans l'environnement d'utilisation doit donc être prise en compte dès la conception du montage. Une protection extérieure (joint d'étanchéité, labyrinthe ou flasque) doit être prévue dans le logement lorsque les conditions d'exploitation l'imposent.
Les pistes de roulement doivent faire l'objet d'un contrôle visuel et dimensionnel lors de chaque intervention de maintenance. Toute altération de surface ou écaillage sur ces pistes impose leur remplacement ou rectification.
En fonctionnement, une surveillance des niveaux de vibrations et de bruit permet de détecter précocement les dégradations. Une augmentation du niveau sonore ou l'apparition de vibrations anormales signale généralement un début d'usure ou une contamination du lubrifiant. Les températures de fonctionnement doivent être vérifiées régulièrement ; une élévation anormale indique souvent une sous-lubrification ou une surcharge.
Avantages clés :
- Capacité radiale accrue pour un encombrement réduit : la suppression de la bague intérieure libère du volume radial et permet d'augmenter le diamètre de l'arbre sans modifier le logement.
- Déplacement axial libre dans les deux sens : les roulements absorbent les dilatations thermiques et les tolérances de montage sans contraindre la transmission.
- Montage simplifié par la séparabilité des composants : la bague extérieure et l'ensemble cage-rouleaux se démontent indépendamment, réduisant les temps d'intervention en atelier.
- Longue durée de service grâce au profil logarithmique des rouleaux : les contraintes de bord sont atténuées, ce qui limite les détériorations prématurées même en cas de légers désalignements ou de flexions d'arbre.
- Cage TN9 adaptée aux sollicitations dynamiques : le polyamide 66 renforcé de fibres de verre résiste aux accélérations élevées et stabilise les rouleaux à grande vitesse.
Applications :
Ces roulements SKF trouvent leur place dans les mécanismes qui combinent charges radiales importantes et nécessité de liberté axiale. Les moteurs électriques industriels constituent un domaine d'application courant : la cage TN9 y est particulièrement adaptée, car elle supporte les accélérations fréquentes et les régimes élevés tout en maintenant la position des rouleaux.
Dans les boîtes de vitesses, les réducteurs et les arbres de transmission, la conception sans bague intérieure permet d'augmenter le diamètre de l'arbre porteur. Ce gain de rigidité est appréciable dans les équipements soumis à des couples élevés ou à des chocs répétés, comme les presses, les laminoirs ou les convoyeurs industriels.
Les machines-outils bénéficient également de cette architecture : la tolérance dimensionnelle de l'alésage intérieur, conditionnée par le contact direct des rouleaux sur l'arbre, permet d'optimiser le guidage radial avec précision. Enfin, dans les équipements de production où les arbres subissent des variations thermiques importantes, la liberté de déplacement axial protège l'ensemble du montage contre les contraintes parasites liées à la dilatation.
Décryptage :
RNU : roulement à une rangée de rouleaux sans bague intérieure.
TN9 : cage en polyamide 66 renforcé avec des fibres de verre (rigidité améliorée par rapport au polyamide standard).
Caractéristiques :
Ces roulements SKF se composent d'une bague extérieure associée à un ensemble cage-rouleaux, sans bague intérieure. L'arbre lui-même constitue la piste de roulement intérieure, ce qui implique une trempe et une rectification soignées de sa surface. Cette architecture permet d'accroître le diamètre de l'arbre à encombrement radial équivalent, renforçant ainsi la rigidité de l'ensemble mécanique.
Le profil logarithmique des rouleaux réduit les concentrations de contraintes aux extrémités de contact, limitant la sensibilité aux défauts d'alignement légers et à la flexion d'arbre. La conception ouverte du contact face rouleau/épaulement favorise la formation d'un film lubrifiant, ce qui contribue à la réduction du frottement et à l'amélioration de la capacité de charge axiale.
La cage TN9 en polyamide 66 renforcé assure une stabilité dimensionnelle adaptée aux environnements à charges de pointe et aux fortes accélérations. Les composants séparables facilitent le montage, le démontage et les opérations d'inspection périodique.
Entretien :
Le graissage est essentiel à la durée de vie de ces roulements. La qualité des états de surface des rouleaux et des pistes favorise la formation d'un film lubrifiant hydrodynamique, condition nécessaire à un fonctionnement fiable. Le choix du lubrifiant (graisse ou huile) doit tenir compte des conditions de vitesse, de charge et de température propres à l'application.
En l'absence de joint ou de flasque, ces roulements sont exposés à l'environnement direct du mécanisme. La présence de poussières, de particules abrasives ou d'humidité dans l'environnement d'utilisation doit donc être prise en compte dès la conception du montage. Une protection extérieure (joint d'étanchéité, labyrinthe ou flasque) doit être prévue dans le logement lorsque les conditions d'exploitation l'imposent.
Les pistes de roulement doivent faire l'objet d'un contrôle visuel et dimensionnel lors de chaque intervention de maintenance. Toute altération de surface ou écaillage sur ces pistes impose leur remplacement ou rectification.
En fonctionnement, une surveillance des niveaux de vibrations et de bruit permet de détecter précocement les dégradations. Une augmentation du niveau sonore ou l'apparition de vibrations anormales signale généralement un début d'usure ou une contamination du lubrifiant. Les températures de fonctionnement doivent être vérifiées régulièrement ; une élévation anormale indique souvent une sous-lubrification ou une surcharge.
Avantages clés :
- Capacité radiale accrue pour un encombrement réduit : la suppression de la bague intérieure libère du volume radial et permet d'augmenter le diamètre de l'arbre sans modifier le logement.
- Déplacement axial libre dans les deux sens : les roulements absorbent les dilatations thermiques et les tolérances de montage sans contraindre la transmission.
- Montage simplifié par la séparabilité des composants : la bague extérieure et l'ensemble cage-rouleaux se démontent indépendamment, réduisant les temps d'intervention en atelier.
- Longue durée de service grâce au profil logarithmique des rouleaux : les contraintes de bord sont atténuées, ce qui limite les détériorations prématurées même en cas de légers désalignements ou de flexions d'arbre.
- Cage TN9 adaptée aux sollicitations dynamiques : le polyamide 66 renforcé de fibres de verre résiste aux accélérations élevées et stabilise les rouleaux à grande vitesse.
Applications :
Ces roulements SKF trouvent leur place dans les mécanismes qui combinent charges radiales importantes et nécessité de liberté axiale. Les moteurs électriques industriels constituent un domaine d'application courant : la cage TN9 y est particulièrement adaptée, car elle supporte les accélérations fréquentes et les régimes élevés tout en maintenant la position des rouleaux.
Dans les boîtes de vitesses, les réducteurs et les arbres de transmission, la conception sans bague intérieure permet d'augmenter le diamètre de l'arbre porteur. Ce gain de rigidité est appréciable dans les équipements soumis à des couples élevés ou à des chocs répétés, comme les presses, les laminoirs ou les convoyeurs industriels.
Les machines-outils bénéficient également de cette architecture : la tolérance dimensionnelle de l'alésage intérieur, conditionnée par le contact direct des rouleaux sur l'arbre, permet d'optimiser le guidage radial avec précision. Enfin, dans les équipements de production où les arbres subissent des variations thermiques importantes, la liberté de déplacement axial protège l'ensemble du montage contre les contraintes parasites liées à la dilatation.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 22,9 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 19000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 9500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 11700 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,80 € HT
/ unité
48,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours