Roulement à rouleaux cylindriques SKF NU 226 ECP

Roulements à rouleaux cylindriques

Voir les informations techniques

Références

SKF :NU 226 ECP
Rubix :0301-1024087
Fabricant :15672
EAN :7316577031549
RLT A RLX CYLINDRIQUES NU226 CAGE PA 130X230X40

Résumé technique

Diamètre intérieur130 mm
Diamètre extérieur230 mm
Largeur40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NU226 CAGE PA 130X230X40


Adaptés aux charges radiales élevées et à une utilisation en palier libre ou fixe, les roulements à rouleaux cylindriques présentent un faible frottement et une bonne rigidité. Ils sont disponibles dans un large choix de modèles et de variantes répondant à des contextes précis : chaleur, déplacement axial, bruit en fonctionnement, vitesse, capacité, etc.
Conçus pour les applications soumises à des charges radiales importantes et à des vitesses élevées, ces roulements à rouleaux cylindriques SKF intègrent une cage en polyamide renforcé et une géométrie interne optimisée. La séparabilité de la bague intérieure simplifie l'entretien et réduit les temps d'immobilisation.

Décryptage :
- NU : roulement à une rangée, avec deux épaulements sur la bague extérieure et aucun sur la bague intérieure
- EC : conception interne optimisée avec davantage de rouleaux ou des rouleaux plus longs, améliorant la capacité de charge radiale et la répartition des efforts
- P : cage en polyamide renforcé de fibres de verre, favorisant un fonctionnement silencieux et une bonne tenue aux vitesses élevées

Caractéristiques :
Les roulements à rouleaux cylindriques NU ECP de SKF sont conçus pour supporter des charges radiales élevées à des vitesses importantes. La bague extérieure présente deux épaulements, tandis que la bague intérieure en est dépourvue. Cette configuration autorise un déplacement axial libre de l'arbre dans les deux sens, sans générer de contraintes internes supplémentaires. Elle positionne naturellement ces roulements en configuration de palier libre.

La géométrie interne optimisée de la variante EC offre une meilleure répartition des charges entre les rouleaux. Résultat, le roulement dure plus longtemps et fonctionne plus régulièrement. Par ailleurs, la cage en polyamide renforcé de fibres de verre, guidée par les rouleaux, contribue à réduire la masse en rotation. Cette réduction favorise des cycles d'accélération et de freinage plus rapides. Le fonctionnement reste silencieux même à régime élevé.

La conception séparable constitue un atout majeur : la bague intérieure peut être montée et démontée indépendamment, ce qui facilite l'assemblage sur arbre et l'échange des pièces si nécessaire.

Entretien :
Le fonctionnement de ce type de roulement nécessite un graissage adapté aux conditions d’utilisation afin de limiter l’usure et le frottement. Une surveillance régulière de l’état du lubrifiant permet d’anticiper les dégradations liées à la contamination ou à la température.

Un contrôle périodique des vibrations et du bruit facilite la détection précoce d’un défaut de fonctionnement. Le nettoyage doit être réalisé avec des produits adaptés pour éviter toute altération des surfaces de contact. La température de service doit rester compatible avec les matériaux de la cage en polyamide, ce qui implique d’éviter les environnements dépassant les limites thermiques admissibles.

Avantages clés :
- Absorbe des charges radiales élevées tout en maintenant un faible niveau de frottement
- Autorise le déplacement axial de l’arbre, ce qui réduit les contraintes liées à la dilatation thermique
- Améliore la durée de service grâce à une répartition homogène des charges internes
- Contribue à un fonctionnement silencieux avec une cage légère en polyamide
- Facilite le montage et le démontage grâce à une conception séparable

Applications :
Ces roulements à rouleaux cylindriques sont couramment utilisés dans des montages où un palier libre est nécessaire afin d’accompagner les variations dimensionnelles de l’arbre.

Dans les moteurs électriques, ils sont généralement installés à l’extrémité libre pour compenser les dilatations thermiques et stabiliser le fonctionnement. Les pompes, soufflantes et autres machines tournantes exploitent également cette capacité à absorber des charges radiales tout en autorisant un déplacement axial.

Dans les réducteurs et boîtes de vitesses industrielles, ils sont placés côté arbre libre afin de compenser la dilatation thermique générée par les engrenages. Cette configuration évite les contraintes internes dans l’arbre et les paliers, ce qui contribue à préserver l’alignement et la durée de service de l’ensemble mécanique.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur130 mm
Diamètre extérieur230 mm
Largeur40 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Vitesse de référence3200 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r455000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr415000 N
719,28 HT
/ unité
863,14 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours