Roulement à rouleaux cylindriques SKF NJ 2205 ECP/C4
Roulements à rouleaux cylindriques
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :NJ 2205 ECP/C4
Rubix :0301-1354717
Fabricant :13393
EAN :7316570551839


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 18 mm |
Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NJ2205 C4 CAGE PA 25X52X18
Les roulements à rouleaux cylindriques ciblent les applications à charges radiales lourdes et à vitesses élevées. Disponibles dans un large choix de modèles et de variantes, ils offrent rigidité, faible frottement et longue durée de service. Selon les épaulements présents dans la bague intérieure et extérieure, ils peuvent accepter de légères forces axiales ou permettre au contraire le déplacement de l'arbre.
Ce roulement à rouleaux cylindriques SKF associe une forte capacité de charge radiale à une cage en polyamide renforcé avec des fibres de verre, pensée pour les vitesses élevées et les environnements sensibles au bruit. Sa conception le destine en priorité aux applications électriques et aux machines tournantes rapides.
Décryptage :
- NJ : deux épaulements sur la bague extérieure, un sur la bague intérieure.
- EC : conception interne optimisée (plus de rouleaux ou rouleaux plus longs) pour une capacité radiale accrue.
- P : cage en polyamide 6,6 renforcé de fibres de verre, guidée par les rouleaux.
- C4 : jeu radial interne supérieur au groupe C3, lui-même supérieur au groupe CN.
Caractéristiques :
La géométrie NJ définit la configuration d'épaulements de ce roulement : deux sur la bague extérieure, un seul sur la bague intérieure. Cette asymétrie permet à l'arbre de se déplacer axialement dans un sens par rapport au logement, tout en assurant son positionnement dans l'autre. Associée à une bague d'épaulement adaptée (HJ), cette configuration peut également assurer le maintien axial dans la direction opposée, offrant ainsi une plus grande souplesse d'intégration.
La cage en polyamide 6.6 renforcé de fibres de verre est guidée par les rouleaux et affiche une masse réduite qui limite l'inertie en rotation. C'est un avantage concret lors des phases d'accélération et de freinage fréquentes. Son fonctionnement est également plus silencieux qu'une cage métallique, ce qui la rend adaptée aux environnements sensibles au bruit. Elle supporte des vitesses de rotation élevées, mais reste limitée à 120 °C en température de service, voire moins selon le lubrifiant utilisé.
Le profil logarithmique des rouleaux réduit les contraintes de bord au contact rouleau/piste, tout en atténuant la sensibilité au défaut d'alignement et à la flexion d'arbre. La finition des surfaces de contact favorise quant à elle la formation d'un film lubrifiant hydrodynamique, limitant le frottement et l'échauffement en fonctionnement continu. La bague intérieure peut être détachée du reste des composants (bague extérieure, cage et rouleaux) est est interchangeable, ce qui simplifie les opérations de montage, de démontage et de contrôle en maintenance.
Entretien :
Le roulement fonctionne à l'huile ou à la graisse selon les conditions de service. La température de service doit rester en dessous de 120 °C pour préserver l'intégrité de la cage polymère : en environnement chaud, une surveillance thermique régulière est recommandée. En cas de montage serré ou de fort gradient thermique, une graisse adaptée à la plage de température compense les effets du jeu C4.
La séparabilité de la bague intérieure permet un contrôle visuel direct des rouleaux, de la cage et des pistes sans avoir à sortir le roulement de son logement, un avantage concret lors des inspections périodiques.
Avantages clés :
- Masse réduite en rotation : la cage en polyamide renforcé améliore la réactivité des cycles d'accélération et de freinage.
- Fonctionnement silencieux : la cage polymère convient aux environnements où le niveau sonore est un critère de sélection.
- Absorption des dilatations thermiques : le déplacement axial unidirectionnel protège l'arbre et le logement des contraintes différentielles en service.
- Durée de service prolongée : le profil logarithmique des rouleaux limite l'usure de bord en cas de désalignement résiduel ou de flexion d'arbre.
- Compatibilité avec les montages serrés : le jeu C4 autorise les frettages importants et les environnements à fort gradient thermique.
- Maintenance simplifiée : la séparabilité du roulement réduit les temps d'arrêt lors des remplacements et des contrôles en atelier.
Applications :
Ce roulement s'intègre naturellement dans les machines tournantes rapides où la réduction de l'inertie et le faible niveau sonore sont des critères déterminants. Les moteurs électriques constituent l'application de référence : la cage polymère y réduit les pertes mécaniques et limite les nuisances acoustiques, deux points sensibles dans les motorisations industrielles modernes. L'aptitude aux vitesses élevées élargit le domaine d'emploi aux compresseurs et aux pompes centrifuges rapides.
Décryptage :
- NJ : deux épaulements sur la bague extérieure, un sur la bague intérieure.
- EC : conception interne optimisée (plus de rouleaux ou rouleaux plus longs) pour une capacité radiale accrue.
- P : cage en polyamide 6,6 renforcé de fibres de verre, guidée par les rouleaux.
- C4 : jeu radial interne supérieur au groupe C3, lui-même supérieur au groupe CN.
Caractéristiques :
La géométrie NJ définit la configuration d'épaulements de ce roulement : deux sur la bague extérieure, un seul sur la bague intérieure. Cette asymétrie permet à l'arbre de se déplacer axialement dans un sens par rapport au logement, tout en assurant son positionnement dans l'autre. Associée à une bague d'épaulement adaptée (HJ), cette configuration peut également assurer le maintien axial dans la direction opposée, offrant ainsi une plus grande souplesse d'intégration.
La cage en polyamide 6.6 renforcé de fibres de verre est guidée par les rouleaux et affiche une masse réduite qui limite l'inertie en rotation. C'est un avantage concret lors des phases d'accélération et de freinage fréquentes. Son fonctionnement est également plus silencieux qu'une cage métallique, ce qui la rend adaptée aux environnements sensibles au bruit. Elle supporte des vitesses de rotation élevées, mais reste limitée à 120 °C en température de service, voire moins selon le lubrifiant utilisé.
Le profil logarithmique des rouleaux réduit les contraintes de bord au contact rouleau/piste, tout en atténuant la sensibilité au défaut d'alignement et à la flexion d'arbre. La finition des surfaces de contact favorise quant à elle la formation d'un film lubrifiant hydrodynamique, limitant le frottement et l'échauffement en fonctionnement continu. La bague intérieure peut être détachée du reste des composants (bague extérieure, cage et rouleaux) est est interchangeable, ce qui simplifie les opérations de montage, de démontage et de contrôle en maintenance.
Entretien :
Le roulement fonctionne à l'huile ou à la graisse selon les conditions de service. La température de service doit rester en dessous de 120 °C pour préserver l'intégrité de la cage polymère : en environnement chaud, une surveillance thermique régulière est recommandée. En cas de montage serré ou de fort gradient thermique, une graisse adaptée à la plage de température compense les effets du jeu C4.
La séparabilité de la bague intérieure permet un contrôle visuel direct des rouleaux, de la cage et des pistes sans avoir à sortir le roulement de son logement, un avantage concret lors des inspections périodiques.
Avantages clés :
- Masse réduite en rotation : la cage en polyamide renforcé améliore la réactivité des cycles d'accélération et de freinage.
- Fonctionnement silencieux : la cage polymère convient aux environnements où le niveau sonore est un critère de sélection.
- Absorption des dilatations thermiques : le déplacement axial unidirectionnel protège l'arbre et le logement des contraintes différentielles en service.
- Durée de service prolongée : le profil logarithmique des rouleaux limite l'usure de bord en cas de désalignement résiduel ou de flexion d'arbre.
- Compatibilité avec les montages serrés : le jeu C4 autorise les frettages importants et les environnements à fort gradient thermique.
- Maintenance simplifiée : la séparabilité du roulement réduit les temps d'arrêt lors des remplacements et des contrôles en atelier.
Applications :
Ce roulement s'intègre naturellement dans les machines tournantes rapides où la réduction de l'inertie et le faible niveau sonore sont des critères déterminants. Les moteurs électriques constituent l'application de référence : la cage polymère y réduit les pertes mécaniques et limite les nuisances acoustiques, deux points sensibles dans les motorisations industrielles modernes. L'aptitude aux vitesses élevées élargit le domaine d'emploi aux compresseurs et aux pompes centrifuges rapides.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 18 mm |
| Jeu Radial | c4 |
| Etancheité | ouvert |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 15000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 34000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 39000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,65 € HT
/ unité
84,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours