Roulement à rouleaux cylindriques SKF NU 2228 ECML/C3
Roulements à rouleaux cylindriques
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :NU 2228 ECML/C3
Rubix :0301-1354915
Fabricant :144850
EAN :7316571599809


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 140 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 250 mm |
| Largeur | 68 mm |
Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NU2228 C3 CAGE MASSIVE 140X250X68
Les roulements à rouleaux cylindriques ciblent les applications à charges radiales lourdes et à vitesses élevées. Disponibles dans un large choix de modèles et de variantes, ils offrent rigidité, faible frottement et longue durée de service. Selon les épaulements présents dans la bague intérieure et extérieure, ils peuvent accepter de légères forces axiales ou permettre au contraire le déplacement de l'arbre.
Les roulements à rouleaux cylindriques SKF de type NU ECML/C3 sont conçus pour des environnements où les charges radiales sont élevées et les vitesses importantes. Leur architecture favorise la gestion des dilatations tout en maintenant un fonctionnement stable.
Décryptage :
- NU : roulement simple rangée, avec deux épaulements sur la bague extérieure et aucun sur la bague intérieure, permettant le déplacement axial libre de la bague intérieure, dans les deux sens
- EC : conception interne optimisée, avec plus de rouleaux ou rouleaux plus longs, améliorant la capacité radiale et la répartition des charges
- ML : cage monobloc en laiton usinée type fenêtre, offrant une bonne tenue mécanique et une aptitude aux vitesses élevées
- C3 : jeu radial interne supérieur au jeu normal, adapté aux ajustements serrés et aux variations thermiques
Caractéristiques :
Ce roulement à rouleaux cylindriques à une rangée se distingue par sa capacité à supporter des charges radiales élevées tout en limitant le frottement. Les épaulements de la bague extérieure assurent le guidage des rouleaux, tandis que l’absence d’épaulement sur la bague intérieure permet son déplacement axial libre dans les deux sens.
L’optimisation interne, liée au suffixe EC, améliore la répartition des efforts sur les éléments roulants, augmentant la fiabilité et la durée de vie du roulement. Le jeu radial interne C3 permet de compenser les ajustements serrés et les dilatations thermiques en fonctionnement, limitant les risques de contraintes internes excessives. La cage en laiton usinée contribue également à la robustesse de l’ensemble. Enfin, la conception séparable (bague intérieure démontable et interchangeable) simplifie les opérations de montage et de démontage.
Entretien :
Un graissage adapté au régime de fonctionnement et à l’environnement d’utilisation limite l’usure et maintient un faible niveau de frottement. La surveillance des températures de service reste essentielle, en particulier en présence de charges radiales importantes ou de vitesses élevées.
Le suivi des vibrations et du bruit permet d’identifier rapidement les signes de dégradation. Un nettoyage soigné lors des opérations de maintenance réduit les risques de contamination des surfaces de roulement. Enfin, la vérification du jeu interne et des conditions de montage contribue à la fiabilité de l’ensemble.
Avantages clés :
- Facilite la gestion des dilatations thermiques grâce au déplacement axial libre de l’arbre
- Réduit les contraintes internes en permettant la dilatation de l’arbre dans les montages avec palier libre
- Simplifie les opérations de montage et de maintenance grâce à la conception séparable
- Contribue à un fonctionnement stable à vitesse élevée avec un faible niveau de frottement
Applications :
Ces roulements à rouleaux cylindriques sont utilisés dans des mécanismes où l’arbre doit pouvoir se dilater sans générer de contraintes internes. Dans les réducteurs industriels, ils sont généralement positionnés côté palier libre afin d’absorber les variations dimensionnelles liées à l’échauffement des engrenages.
Dans les moteurs électriques, cette configuration permet de compenser les dilatations thermiques et limite les efforts parasites sur les composants internes. Des équipements comme les pompes, les soufflantes ou certaines transmissions industrielles bénéficient également de cette capacité à gérer simultanément des charges radiales élevées et un déplacement axial libre.
Décryptage :
- NU : roulement simple rangée, avec deux épaulements sur la bague extérieure et aucun sur la bague intérieure, permettant le déplacement axial libre de la bague intérieure, dans les deux sens
- EC : conception interne optimisée, avec plus de rouleaux ou rouleaux plus longs, améliorant la capacité radiale et la répartition des charges
- ML : cage monobloc en laiton usinée type fenêtre, offrant une bonne tenue mécanique et une aptitude aux vitesses élevées
- C3 : jeu radial interne supérieur au jeu normal, adapté aux ajustements serrés et aux variations thermiques
Caractéristiques :
Ce roulement à rouleaux cylindriques à une rangée se distingue par sa capacité à supporter des charges radiales élevées tout en limitant le frottement. Les épaulements de la bague extérieure assurent le guidage des rouleaux, tandis que l’absence d’épaulement sur la bague intérieure permet son déplacement axial libre dans les deux sens.
L’optimisation interne, liée au suffixe EC, améliore la répartition des efforts sur les éléments roulants, augmentant la fiabilité et la durée de vie du roulement. Le jeu radial interne C3 permet de compenser les ajustements serrés et les dilatations thermiques en fonctionnement, limitant les risques de contraintes internes excessives. La cage en laiton usinée contribue également à la robustesse de l’ensemble. Enfin, la conception séparable (bague intérieure démontable et interchangeable) simplifie les opérations de montage et de démontage.
Entretien :
Un graissage adapté au régime de fonctionnement et à l’environnement d’utilisation limite l’usure et maintient un faible niveau de frottement. La surveillance des températures de service reste essentielle, en particulier en présence de charges radiales importantes ou de vitesses élevées.
Le suivi des vibrations et du bruit permet d’identifier rapidement les signes de dégradation. Un nettoyage soigné lors des opérations de maintenance réduit les risques de contamination des surfaces de roulement. Enfin, la vérification du jeu interne et des conditions de montage contribue à la fiabilité de l’ensemble.
Avantages clés :
- Facilite la gestion des dilatations thermiques grâce au déplacement axial libre de l’arbre
- Réduit les contraintes internes en permettant la dilatation de l’arbre dans les montages avec palier libre
- Simplifie les opérations de montage et de maintenance grâce à la conception séparable
- Contribue à un fonctionnement stable à vitesse élevée avec un faible niveau de frottement
Applications :
Ces roulements à rouleaux cylindriques sont utilisés dans des mécanismes où l’arbre doit pouvoir se dilater sans générer de contraintes internes. Dans les réducteurs industriels, ils sont généralement positionnés côté palier libre afin d’absorber les variations dimensionnelles liées à l’échauffement des engrenages.
Dans les moteurs électriques, cette configuration permet de compenser les dilatations thermiques et limite les efforts parasites sur les composants internes. Des équipements comme les pompes, les soufflantes ou certaines transmissions industrielles bénéficient également de cette capacité à gérer simultanément des charges radiales élevées et un déplacement axial libre.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 140 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 250 mm |
| Largeur | 68 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Etancheité | ouvert |
| Vitesse de référence | 2800 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 830000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 655000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 477,65 € HT
/ unité
1 773,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours