Roulement à rouleaux cylindriques SKF NU 2211 ECJ

Roulements à rouleaux cylindriques

Voir les informations techniques

Références

SKF :NU 2211 ECJ
Rubix :0301-1024273
Fabricant :15459
EAN :7316577035486
RLT A RLX CYLINDRIQUES NU2211 CAGE ACIER 55X100X25

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NU2211 CAGE ACIER 55X100X25


Les roulements à rouleaux cylindriques ciblent les applications à charges radiales lourdes et à vitesses élevées. Disponibles dans un large choix de modèles et de variantes, ils offrent rigidité, faible frottement et longue durée de service. Selon les épaulements présents dans la bague intérieure et extérieure, ils peuvent accepter de légères forces axiales ou permettre au contraire le déplacement de l'arbre.
Cette famille à rouleaux cylindriques à une rangée est destinée aux montages où la charge radiale est importante et la vitesse modérée à soutenue. Elle se distingue par sa structure séparable, sa bonne capacité radiale et sa liberté de déplacement axial dans les deux sens.

Décryptage :
- NU : roulement simple rangée avec deux épaulements sur la bague extérieure et aucun sur la bague intérieure.
- EC : conception interne optimisée avec davantage de rouleaux et/ou des rouleaux plus longs pour accroître la capacité radiale et mieux répartir les charges.
- J : cage emboutie en acier, guidée par les rouleaux, légère et adaptée aux vitesses modérées à soutenues (selon la taille et les configurations).

Caractéristiques :
Cette série appartient à la famille des roulements à rouleaux cylindriques à une rangée. Elle présente une architecture avec deux épaulements sur la bague extérieure et aucun sur la bague intérieure. Cette configuration permet un déplacement axial libre de l’arbre dans les deux sens, sans reprise de charge axiale.

La conception interne vise une capacité radiale élevée et une bonne répartition des charges. Le faible frottement favorise le fonctionnement à vitesse relativement élevée, tandis que le profil des rouleaux contribue à réduire les contraintes de bord. La structure séparable permet de séparer la bague intérieure du reste du roulement, rendant les opérations de montage plus directes et moins délicates.

Entretien :
L’entretien repose sur une lubrification adaptée afin de favoriser la formation du film lubrifiant sur les surfaces en contact. Un contrôle régulier de l’état de propreté reste utile, car la conception ouverte n’intègre pas d’élément de fermeture ou d'étanchéité. Les inspections peuvent porter sur le bruit, les vibrations, l’état des pistes et des rouleaux, ainsi que sur les traces d’usure lors des phases de démontage. La conception séparable facilite ces vérifications et simplifie les interventions de maintenance sur les composants. Les limites de température, les intervalles de graissage dépendent de la taille du roulement et des conditions d'utilisation.

Avantages clés :
- Palier libre : facilite le déplacement axial de l’arbre dans les deux sens dans les montages où la reprise de charge axiale n’est pas recherchée.
- Charge radiale : contribue à absorber des efforts radiaux élevés dans les mécanismes soumis à une charge soutenue.
- Maintenance : simplifie le montage, le démontage et les inspections grâce à une conception séparable.
- Durée de service : favorise un fonctionnement plus durable par une meilleure répartition des charges et une réduction des contraintes de bord.

Applications :
Ce type de roulement à rouleaux cylindriques trouve sa place dans les montages où le palier doit guider l’arbre en radial tout en laissant un déplacement axial libre. Cette configuration est courante dans les moteurs électriques, les réducteurs et les pompes. Elle convient aux ensembles soumis à des charges radiales élevées.

Dans un réducteur, cette conception peut accompagner les arbres qui se dilatent en service. Sur un moteur électrique, elle s’intègre dans un montage de palier libre lorsque l’absorption de charge axiale n’est pas recherchée. En environnement industriel général, la cage en acier convient aux usages à vitesses modérées à soutenues selon la taille, avec une recherche de robustesse et de simplicité.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur25 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Cageacier
Vitesse de référence7500 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r118000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr114000 N
160,28 € HT
/ unité
192,34 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours