Roulement à rouleaux cylindriques SKF NN 3015 KTN/SP

Roulements à rouleaux cylindriques de Super Précision

Voir les informations techniques

Références

SKF :NN 3015 KTN/SP
Rubix :0301-1359744
Fabricant :190683
EAN :7316572121924
ROULEMENT A RLX CYL NN 3015 KTN/SP SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur115 mm
Largeur30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CYL NN 3015 KTN/SP SKF


Les roulements à rouleaux cylindriques ciblent les applications à charges radiales lourdes et à vitesses élevées. Disponibles dans un large choix de modèles et de variantes, ils offrent rigidité, faible frottement et longue durée de service. Selon les épaulements présents dans la bague intérieure et extérieure, ils peuvent accepter de légères forces axiales ou permettre au contraire le déplacement de l'arbre.
Ce roulement à rouleaux cylindriques à deux rangées SKF est conçu pour les environnements où rigidité et précision de rotation sont déterminantes. Sa conception optimisée permet d’absorber des charges radiales élevées tout en limitant les phénomènes vibratoires.

Décryptage :
- NN : roulement à deux rangées de rouleaux cylindriques, avec trois épaulements sur la bague intérieure et aucun sur la bague extérieure, autorisant un déplacement axial de la bague extérieure et offrant une forte rigidité radiale
- K : alésage conique 1:12 permettant un réglage précis du jeu radial interne par serrage progressif lors du montage
- TN : cage en polyamide 66 présentant une faible masse, un fonctionnement silencieux et un bon comportement vibratoire
- SP : classe de précision spéciale pour broches, avec une précision dimensionnelle et de rotation élevée

Caractéristiques :
La série NN 30 KTN/SP de SKF repose sur une architecture à deux rangées de rouleaux cylindriques conçue pour supporter des charges radiales élevées tout en conservant une grande rigidité radiale. Les trois épaulements présents sur la bague intérieure, associés à l’absence d’épaulement sur la bague extérieure, autorisent un déplacement axial dans les deux sens.

L’alésage conique facilite un ajustement fin du jeu interne ou de la précharge lors du montage, ce qui contribue à la précision de fonctionnement. La bague extérieure séparable simplifie les opérations de montage et de démontage, notamment lorsque les deux bagues nécessitent un ajustement serré.

La cage en polyamide limite les masses en rotation et participe à la réduction du bruit et des vibrations. L’ensemble favorise un fonctionnement stable, avec une génération de chaleur maîtrisée, dans des configurations nécessitant précision et régularité.

Entretien :
Un contrôle régulier de l’état du roulement permet le maintien des performances. La lubrification doit être adaptée aux conditions de vitesse et de charge afin de limiter l’usure et la montée en température. Un nettoyage périodique des zones environnantes réduit les risques de contamination par particules. Il est par ailleurs possible de coulisser la bague extérieure pour accéder aux éléments roulants, et faciliter l'inspection et le nettoyage.

La surveillance des vibrations et du bruit constitue un indicateur pertinent de l’état de fonctionnement. Toute variation anormale peut signaler un défaut d’alignement, une usure ou un problème de lubrification. Le respect des plages de température compatibles avec la cage en polyamide contribue également à préserver l’intégrité du roulement.

Avantages clés :
- Absorbe des charges radiales élevées tout en maintenant une stabilité de fonctionnement
- Offre une précision de rotation adaptée aux broches et usinages
- Se monte et se démonte facilement grâce à sa conception séparable
- Permet de régler précisément le jeu interne via l’alésage conique, ce qui améliore le comportement dynamique
- Réduit le bruit et les vibrations

Applications :
Le roulement à rouleaux cylindriques SKF de série NN 30 KTN/SP est principalement utilisé dans les broches de machines-outils, où la précision de rotation et la rigidité radiale sont déterminantes. Il convient aux centres d’usinage, rectifieuses et tours nécessitant une stabilité élevée et un contrôle précis des jeux internes.

Dans ces environnements, il est particulièrement adapté aux charges radiales importantes et aux vitesses élevées, ainsi qu'à des exigences strictes en matière de vibrations et de bruit. Son utilisation s’étend également à d’autres équipements de précision intégrant des arbres tournants soumis à des contraintes mécaniques stables et maîtrisées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur115 mm
Largeur30 mm
Jeu Radialc1
Etancheitéouvert
Cagepolyamide
618,20 HT
/ unité
741,84 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours