Roulement à rouleaux cylindriques SNR NU211EG15J30
Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :NU211EG15J30
Rubix :0302-1141893
Fabricant :NU.211.E.G15.J30
EAN :3413520045043




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 21 mm |
Documents
Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NU211 C3 CAGE PA 55X100X21
Adaptés aux charges radiales élevées et à une utilisation en palier libre ou fixe, les roulements à rouleaux cylindriques présentent un faible frottement et une bonne rigidité. Ils sont disponibles dans un large choix de modèles et de variantes répondant à des contextes précis : chaleur, déplacement axial, bruit en fonctionnement, vitesse, capacité, etc.
Cette famille de roulements SNR associe une capacité de charge renforcée, une géométrie interne optimisée et un jeu radial augmenté. Elle convient aux mécanismes soumis à des charges élevées, à des ajustements serrés et à des variations thermiques importantes.
Décryptage :
• NU : roulement à une rangée de rouleaux cylindriques, avec deux épaulements sur la bague extérieure et aucun sur la bague intérieure ; conception séparable ; fonction de palier libre
• E : capacité de charge accrue grâce à l’augmentation du diamètre, de la longueur et du nombre de rouleaux, tout en conservant les dimensions normalisées
• G15 : cage en polyamide offrant une bonne résistance à l’usure, aux chocs et à la chaleur
• J30 : jeu radial supérieur au jeu normal, adapté aux montages serrés et aux échauffements importants.
Caractéristiques :
NU.E.G15.J30 repose sur des rouleaux cylindriques en contact linéaire avec les chemins de roulement. Cette géométrie répartit les efforts sur une surface étendue et permet donc de supporter des charges radiales importantes.
La conception NU comporte deux épaulements sur la bague extérieure et aucun sur la bague intérieure. Cette configuration autorise le déplacement axial relatif entre les bagues, absorbant les variations de longueur de l’arbre liées à la dilatation thermique. Le roulement est ainsi particulièrement adapté aux montages en palier libre.
Les bagues étant séparables, le montage et le démontage sont facilités, y compris lorsque des ajustements serrés sont nécessaires sur l’arbre ou dans le logement.
La cage G15 en polyamide renforcé de fibres de verre assure le guidage et l'espacement des rouleaux tout en limitant la masse du roulement. Ce matériau présente une bonne résistance à l'usure et aux chocs, tout en contribuant à réduire le niveau sonore par rapport à certaines cages métalliques. Sa légèreté favorise également le fonctionnement à vitesse élevée.
La version E offre une capacité de charge supérieure pour le même encombrement que le modèle standard. Elle permet ainsi de concevoir des montages compacts. Enfin, le jeu radial augmenté aide à maintenir un jeu de fonctionnement adapté malgré les ajustements mécaniques serrés ou les élévations de température en service.
Entretien :
Ce roulement à rouleaux cylindriques nécessite une lubrification adaptée aux conditions de fonctionnement afin de limiter l’usure et l’échauffement. Un contrôle régulier de l’état du lubrifiant, du niveau de bruit, des vibrations et de la température de fonctionnement permet de détecter rapidement d’éventuelles anomalies : usure prématurée des chemins de roulement, défaut de lubrification, désalignement de l’arbre, contamination par des particules, échauffement excessif ou détérioration de la cage.
Lors des opérations de maintenance, les surfaces doivent être maintenues propres afin d’éviter l’introduction de particules dans les chemins de roulement. Avec la cage en polyamide, une attention particulière doit être portée au choix du lubrifiant. En effet, les huiles contenant des additifs extrême pression à base de soufre ou de phosphore peuvent accélérer la dégradation du matériau à température élevée.
Avantages clés :
• Facilite le montage et la maintenance grâce aux bagues séparables
• Absorbe les déplacements axiaux liés à la dilatation thermique de l’arbre
• Supporte des charges radiales importantes dans un encombrement maîtrisé
• Maintient un jeu de fonctionnement adapté en présence d’échauffement ou de montages serrés
• Offre une bonne résistance à l'usure et aux chocs grâce à la cage en polyamide renforcé
Applications :
Le roulement à rouleaux cylindriques NU.E.G15.J30 est utilisé dans les mécanismes où les charges radiales sont importantes et où les déplacements axiaux de l’arbre doivent être absorbés. Sa configuration NU le destine particulièrement aux fonctions de palier libre au sein des ensembles tournants. Il peut ainsi trouver sa place dans les moteurs électriques, les réducteurs industriels, les pompes, les transmissions mécaniques, les cribles vibrants, les laminoirs ou les machines à papier.
L'augmentation du jeu radial convient notamment aux applications générant des échauffements importants (moteurs électriques, ventilateurs industriels ou certaines pompes) ou nécessitant des ajustements serrés entre les composants. La capacité de charge renforcée du type E permet par ailleurs de supporter des charges radiales plus élevées sans augmenter l’encombrement du roulement.
Décryptage :
• NU : roulement à une rangée de rouleaux cylindriques, avec deux épaulements sur la bague extérieure et aucun sur la bague intérieure ; conception séparable ; fonction de palier libre
• E : capacité de charge accrue grâce à l’augmentation du diamètre, de la longueur et du nombre de rouleaux, tout en conservant les dimensions normalisées
• G15 : cage en polyamide offrant une bonne résistance à l’usure, aux chocs et à la chaleur
• J30 : jeu radial supérieur au jeu normal, adapté aux montages serrés et aux échauffements importants.
Caractéristiques :
NU.E.G15.J30 repose sur des rouleaux cylindriques en contact linéaire avec les chemins de roulement. Cette géométrie répartit les efforts sur une surface étendue et permet donc de supporter des charges radiales importantes.
La conception NU comporte deux épaulements sur la bague extérieure et aucun sur la bague intérieure. Cette configuration autorise le déplacement axial relatif entre les bagues, absorbant les variations de longueur de l’arbre liées à la dilatation thermique. Le roulement est ainsi particulièrement adapté aux montages en palier libre.
Les bagues étant séparables, le montage et le démontage sont facilités, y compris lorsque des ajustements serrés sont nécessaires sur l’arbre ou dans le logement.
La cage G15 en polyamide renforcé de fibres de verre assure le guidage et l'espacement des rouleaux tout en limitant la masse du roulement. Ce matériau présente une bonne résistance à l'usure et aux chocs, tout en contribuant à réduire le niveau sonore par rapport à certaines cages métalliques. Sa légèreté favorise également le fonctionnement à vitesse élevée.
La version E offre une capacité de charge supérieure pour le même encombrement que le modèle standard. Elle permet ainsi de concevoir des montages compacts. Enfin, le jeu radial augmenté aide à maintenir un jeu de fonctionnement adapté malgré les ajustements mécaniques serrés ou les élévations de température en service.
Entretien :
Ce roulement à rouleaux cylindriques nécessite une lubrification adaptée aux conditions de fonctionnement afin de limiter l’usure et l’échauffement. Un contrôle régulier de l’état du lubrifiant, du niveau de bruit, des vibrations et de la température de fonctionnement permet de détecter rapidement d’éventuelles anomalies : usure prématurée des chemins de roulement, défaut de lubrification, désalignement de l’arbre, contamination par des particules, échauffement excessif ou détérioration de la cage.
Lors des opérations de maintenance, les surfaces doivent être maintenues propres afin d’éviter l’introduction de particules dans les chemins de roulement. Avec la cage en polyamide, une attention particulière doit être portée au choix du lubrifiant. En effet, les huiles contenant des additifs extrême pression à base de soufre ou de phosphore peuvent accélérer la dégradation du matériau à température élevée.
Avantages clés :
• Facilite le montage et la maintenance grâce aux bagues séparables
• Absorbe les déplacements axiaux liés à la dilatation thermique de l’arbre
• Supporte des charges radiales importantes dans un encombrement maîtrisé
• Maintient un jeu de fonctionnement adapté en présence d’échauffement ou de montages serrés
• Offre une bonne résistance à l'usure et aux chocs grâce à la cage en polyamide renforcé
Applications :
Le roulement à rouleaux cylindriques NU.E.G15.J30 est utilisé dans les mécanismes où les charges radiales sont importantes et où les déplacements axiaux de l’arbre doivent être absorbés. Sa configuration NU le destine particulièrement aux fonctions de palier libre au sein des ensembles tournants. Il peut ainsi trouver sa place dans les moteurs électriques, les réducteurs industriels, les pompes, les transmissions mécaniques, les cribles vibrants, les laminoirs ou les machines à papier.
L'augmentation du jeu radial convient notamment aux applications générant des échauffements importants (moteurs électriques, ventilateurs industriels ou certaines pompes) ou nécessitant des ajustements serrés entre les composants. La capacité de charge renforcée du type E permet par ailleurs de supporter des charges radiales plus élevées sans augmenter l’encombrement du roulement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 21 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Etancheité | ouvert |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 5800 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 94200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 83100 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,40 € HT
/ unité
109,68 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h