Roulement à rouleaux cylindriques NTN NJ312EAG1C3
Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée
Voir les informations techniquesRéférences
NTN :NJ312EAG1C3
Rubix :0281-1514247
EAN :4547359995879


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 31 mm |
Détails articles : RLT A ROULEAUX CYLINDRIQUES 60X130X31
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, pour charges axiales dans un sens, dissociable, cage massive
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 31 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
163,66 € HT
/ unité
196,39 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence