Roulement à rouleaux cylindriques NTN NU306ET2X
Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NTN :NU306ET2X
Rubix :0281-1018659
EAN :4547359000573




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 19 mm |
Documents
Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NU306 CAGE PA 30X72X19
Les roulements à rouleaux cylindriques ciblent les applications à charges radiales lourdes et à vitesses élevées. Disponibles dans un large choix de modèles et de variantes, ils offrent rigidité, faible frottement et longue durée de service. Selon les épaulements présents dans la bague intérieure et extérieure, ils peuvent accepter de légères forces axiales ou permettre au contraire le déplacement de l'arbre.
Conçu pour absorber des charges radiales importantes tout en autorisant les déplacements axiaux, ce roulement NTN associe robustesse structurelle et souplesse de montage.
Décryptage :
- NU : simple rangée de rouleaux cylindriques, bague extérieure à deux épaulements, bague intérieure sans épaulement ; ensemble séparable, usage en palier libre uniquement.
- E : capacité de charge augmentée à enveloppe dimensionnelle standard ; rouleaux de diamètre, longueur et nombre accrus ; bagues non interchangeables avec le type standard.
- T2X : cage en polyamide ; légère, résistante à l'usure et adaptée aux vitesses élevées.
Caractéristiques :
Le roulement à rouleaux cylindriques NTN type NU possède une bague extérieure avec deux épaulements et une bague intérieure sans épaulement, ce qui rend les bagues séparables et facilite le montage. Cette conception autorise le déplacement axial entre les bagues et permet de compenser les effets des dilatations thermiques de l'arbre sans générer de contraintes parasites dans le palier.
Le suffixe E désigne une version à capacité de charge radiale renforcée, obtenue grâce à un nombre et des dimensions de rouleaux plus importants, tout en conservant le même encombrement extérieur. Les composants ne sont toutefois pas interchangeables avec ceux d'un roulement standard.
La cage T2X en polyamide offre légèreté, résistance à l'usure et bonne tenue aux chocs, mais son utilisation est limitée à des températures modérées. Elle est notamment déconseillée en présence d'huiles contenant des additifs extrême-pression à base de soufre ou de phosphore, qui peuvent dégrader ses propriétés mécaniques.
Entretien :
Roulement ouvert, il nécessite une lubrification et une protection externe en cas de présence de contaminants. Il peut être lubrifié à la graisse ou à l'huile, cette dernière étant préférable pour les applications à grande vitesse. Les graisses contenant des additifs extrême-pression à base de soufre ou de phosphore sont à éviter avec la cage polyamide T2X.
Une surveillance régulière du bruit et des vibrations permet de détecter rapidement les défauts de lubrification, les contaminations ou l'usure. Lors des opérations de maintenance, il est recommandé de contrôler l'état des pistes, des rouleaux et de la cage. Le montage doit respecter les ajustements préconisés par NTN afin d'éviter toute précharge interne.
Avantages clés :
- Liberté axiale : le déplacement axial entre les bagues absorbe les dilatations thermiques de l'arbre sans contraindre le montage ni générer de précharge axiale parasite.
- Séparabilité des composants : la dissociation bague intérieure / ensemble extérieur simplifie l'installation et le démontage.
- Capacité de charge radiale renforcée (E) : à encombrement identique au type standard, la géométrie optimisée des rouleaux permet d'absorber des charges plus importantes.
- Aptitude aux vitesses élevées : la géométrie des rouleaux cylindriques et la cage T2X permettent d'atteindre des vitesses de rotation soutenues, compatibles avec les motorisations et transmissions rapides.
Applications :
Ce type roulement à rouleaux cylindriques (NU) est particulièrement adapté aux applications nécessitant un déplacement axial libre de l'arbre, notamment pour compenser les dilatations thermiques des arbres longs. Il est couramment utilisé comme palier libre dans les montages où les efforts axiaux sont repris par un autre roulement.
On le retrouve fréquemment dans les moteurs électriques, les réducteurs, les compresseurs, ainsi que dans les systèmes de transmission industrielle, où il assure une excellente reprise des charges radiales tout en permettant des vitesses de rotation élevées.
Les pompes centrifuges et ventilateurs industriels constituent également des applications typiques, grâce à leurs charges principalement radiales et à leur vitesse variable.
Décryptage :
- NU : simple rangée de rouleaux cylindriques, bague extérieure à deux épaulements, bague intérieure sans épaulement ; ensemble séparable, usage en palier libre uniquement.
- E : capacité de charge augmentée à enveloppe dimensionnelle standard ; rouleaux de diamètre, longueur et nombre accrus ; bagues non interchangeables avec le type standard.
- T2X : cage en polyamide ; légère, résistante à l'usure et adaptée aux vitesses élevées.
Caractéristiques :
Le roulement à rouleaux cylindriques NTN type NU possède une bague extérieure avec deux épaulements et une bague intérieure sans épaulement, ce qui rend les bagues séparables et facilite le montage. Cette conception autorise le déplacement axial entre les bagues et permet de compenser les effets des dilatations thermiques de l'arbre sans générer de contraintes parasites dans le palier.
Le suffixe E désigne une version à capacité de charge radiale renforcée, obtenue grâce à un nombre et des dimensions de rouleaux plus importants, tout en conservant le même encombrement extérieur. Les composants ne sont toutefois pas interchangeables avec ceux d'un roulement standard.
La cage T2X en polyamide offre légèreté, résistance à l'usure et bonne tenue aux chocs, mais son utilisation est limitée à des températures modérées. Elle est notamment déconseillée en présence d'huiles contenant des additifs extrême-pression à base de soufre ou de phosphore, qui peuvent dégrader ses propriétés mécaniques.
Entretien :
Roulement ouvert, il nécessite une lubrification et une protection externe en cas de présence de contaminants. Il peut être lubrifié à la graisse ou à l'huile, cette dernière étant préférable pour les applications à grande vitesse. Les graisses contenant des additifs extrême-pression à base de soufre ou de phosphore sont à éviter avec la cage polyamide T2X.
Une surveillance régulière du bruit et des vibrations permet de détecter rapidement les défauts de lubrification, les contaminations ou l'usure. Lors des opérations de maintenance, il est recommandé de contrôler l'état des pistes, des rouleaux et de la cage. Le montage doit respecter les ajustements préconisés par NTN afin d'éviter toute précharge interne.
Avantages clés :
- Liberté axiale : le déplacement axial entre les bagues absorbe les dilatations thermiques de l'arbre sans contraindre le montage ni générer de précharge axiale parasite.
- Séparabilité des composants : la dissociation bague intérieure / ensemble extérieur simplifie l'installation et le démontage.
- Capacité de charge radiale renforcée (E) : à encombrement identique au type standard, la géométrie optimisée des rouleaux permet d'absorber des charges plus importantes.
- Aptitude aux vitesses élevées : la géométrie des rouleaux cylindriques et la cage T2X permettent d'atteindre des vitesses de rotation soutenues, compatibles avec les motorisations et transmissions rapides.
Applications :
Ce type roulement à rouleaux cylindriques (NU) est particulièrement adapté aux applications nécessitant un déplacement axial libre de l'arbre, notamment pour compenser les dilatations thermiques des arbres longs. Il est couramment utilisé comme palier libre dans les montages où les efforts axiaux sont repris par un autre roulement.
On le retrouve fréquemment dans les moteurs électriques, les réducteurs, les compresseurs, ainsi que dans les systèmes de transmission industrielle, où il assure une excellente reprise des charges radiales tout en permettant des vitesses de rotation élevées.
Les pompes centrifuges et ventilateurs industriels constituent également des applications typiques, grâce à leurs charges principalement radiales et à leur vitesse variable.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 19 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Matière | acier |
| Cage | polyamide |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 50000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 53000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,60 € HT
/ unité
76,32 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence