Roulements à rotule sur rouleaux SKF BS2-2222-2RS5K/VT143
Roulements à rotule sur rouleaux
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :BS2-2222-2RS5K/VT143
Rubix :0301-1361631
EAN :7316576901393


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 200 mm |
| Largeur | 63 mm |
Détails articles : RLT A RLX BS2-2222 K ETANCHE LUB HT PRESSION 110X200X63
Les roulements à rotule sur rouleaux jouent un rôle clé dans le bon fonctionnement des installations soumises à de fortes sollicitations mécaniques. Leur conception robuste assure une performance fiable et continue, même lorsque les conditions de fonctionnement sont instables ou contraignantes.
Ce roulement auto-aligneur de la marque SKF est conçu pour fonctionner avec fiabilité dans des environnements industriels exigeants. Grâce à ses deux rangées de rouleaux et à sa capacité d’auto-alignement, il compense les erreurs d’alignement d’arbre et résiste aux charges radiales et axiales importantes. Sa conception robuste et son étanchéité renforcée garantissent des performances constantes, même dans des conditions d’utilisation extrêmes.
Caractéristiques :
Ce roulement à rotule sur rouleaux dispose d’un alésage conique 1 :12, idéal pour un montage précis sur arbre conique ou manchon de serrage. Sa cage en tôle d’acier emboutie assure une répartition homogène des charges tout en réduisant l’inertie. Le jeu radial interne standard permet un bon équilibre entre stabilité et souplesse de fonctionnement. Le roulement est pré-rempli à 25 à 45 % de graisse SKF LGEP 2, une graisse extrême pression à base d’huile minérale avec savon de lithium. Elle garantit une lubrification fiable de -20 °C à +110 °C et une bonne adhérence grâce à sa consistance NLGI 2. Les joints en HNBR des deux côtés assurent une excellente étanchéité, protégeant les composants internes contre les contaminants. Enfin, les trois trous de lubrification et la rainure annulaire facilitent la maintenance et prolongent la durée de vie du produit.
Entretien :
Ce produit est livré pré-graissé avec une graisse SKF haute performance. Il ne doit pas être lavé avant montage. Lors d’un usage prolongé ou en cas de fonctionnement dans un environnement très sollicitant, une relubrification peut être nécessaire. Il est recommandé d’utiliser la même graisse d’origine. La relubrification doit être réalisée lentement via les orifices prévus, de préférence pendant la rotation du roulement, afin de bien répartir le lubrifiant et de préserver l’intégrité des joints. Une vérification régulière de la quantité de graisse et de l’état du roulement permet d’assurer un fonctionnement optimal et de prévenir l’usure prématurée.
Etanchéité :
Ce roulement est équipé de joints frottants en HNBR sur les deux côtés. Ce matériau offre une excellente résistance à la chaleur, aux huiles industrielles et aux agents chimiques. Son armature en acier renforce la protection contre les impuretés comme la poussière, l’humidité ou les liquides projetés. Cette étanchéité augmente la fiabilité du roulement tout en prolongeant sa durée de vie. Elle peut réduire la vitesse de rotation admissible, mais garantit une performance constante dans les environnements difficiles.
Informations sur la marque :
SKF est une entreprise suédoise fondée en 1907 et présente dans plus de 130 pays. Leader mondial du roulement, elle conçoit des solutions pour la fiabilité des équipements tournants. Innovante et engagée dans l’efficacité industrielle, SKF fournit des composants de précision pour des secteurs tels que l’aéronautique, l’automobile, l’énergie ou la métallurgie.
Avantages Clés :
• Excellent comportement en cas de défaut d’alignement grâce à la fonction auto-aligneuse
• Capacité à encaisser des charges radiales et axiales élevées
• Joints HNBR robustes pour une étanchéité renforcée
• Graissage longue durée avec possibilité de relubrification
• Cage légère et solide pour une bonne répartition des charges
• Montage conique facilitant le réglage du jeu interne
• Conçu pour les conditions industrielles les plus rigoureuses
Applications :
Ce roulement à deux rangées de rouleaux est adapté aux secteurs industriels les plus exigeants. Il est fréquemment utilisé dans la manutention lourde, la métallurgie, les installations minières, les cimenteries ou encore sur les grues industrielles. Son aptitude à compenser les flexions d’arbre en fait un choix idéal pour les environnements où la précision de fonctionnement et la durabilité sont prioritaires.
Caractéristiques :
Ce roulement à rotule sur rouleaux dispose d’un alésage conique 1 :12, idéal pour un montage précis sur arbre conique ou manchon de serrage. Sa cage en tôle d’acier emboutie assure une répartition homogène des charges tout en réduisant l’inertie. Le jeu radial interne standard permet un bon équilibre entre stabilité et souplesse de fonctionnement. Le roulement est pré-rempli à 25 à 45 % de graisse SKF LGEP 2, une graisse extrême pression à base d’huile minérale avec savon de lithium. Elle garantit une lubrification fiable de -20 °C à +110 °C et une bonne adhérence grâce à sa consistance NLGI 2. Les joints en HNBR des deux côtés assurent une excellente étanchéité, protégeant les composants internes contre les contaminants. Enfin, les trois trous de lubrification et la rainure annulaire facilitent la maintenance et prolongent la durée de vie du produit.
Entretien :
Ce produit est livré pré-graissé avec une graisse SKF haute performance. Il ne doit pas être lavé avant montage. Lors d’un usage prolongé ou en cas de fonctionnement dans un environnement très sollicitant, une relubrification peut être nécessaire. Il est recommandé d’utiliser la même graisse d’origine. La relubrification doit être réalisée lentement via les orifices prévus, de préférence pendant la rotation du roulement, afin de bien répartir le lubrifiant et de préserver l’intégrité des joints. Une vérification régulière de la quantité de graisse et de l’état du roulement permet d’assurer un fonctionnement optimal et de prévenir l’usure prématurée.
Etanchéité :
Ce roulement est équipé de joints frottants en HNBR sur les deux côtés. Ce matériau offre une excellente résistance à la chaleur, aux huiles industrielles et aux agents chimiques. Son armature en acier renforce la protection contre les impuretés comme la poussière, l’humidité ou les liquides projetés. Cette étanchéité augmente la fiabilité du roulement tout en prolongeant sa durée de vie. Elle peut réduire la vitesse de rotation admissible, mais garantit une performance constante dans les environnements difficiles.
Informations sur la marque :
SKF est une entreprise suédoise fondée en 1907 et présente dans plus de 130 pays. Leader mondial du roulement, elle conçoit des solutions pour la fiabilité des équipements tournants. Innovante et engagée dans l’efficacité industrielle, SKF fournit des composants de précision pour des secteurs tels que l’aéronautique, l’automobile, l’énergie ou la métallurgie.
Avantages Clés :
• Excellent comportement en cas de défaut d’alignement grâce à la fonction auto-aligneuse
• Capacité à encaisser des charges radiales et axiales élevées
• Joints HNBR robustes pour une étanchéité renforcée
• Graissage longue durée avec possibilité de relubrification
• Cage légère et solide pour une bonne répartition des charges
• Montage conique facilitant le réglage du jeu interne
• Conçu pour les conditions industrielles les plus rigoureuses
Applications :
Ce roulement à deux rangées de rouleaux est adapté aux secteurs industriels les plus exigeants. Il est fréquemment utilisé dans la manutention lourde, la métallurgie, les installations minières, les cimenteries ou encore sur les grues industrielles. Son aptitude à compenser les flexions d’arbre en fait un choix idéal pour les environnements où la précision de fonctionnement et la durabilité sont prioritaires.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 200 mm |
| Largeur | 63 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | acier |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Epaisseur | 63 mm |
| Poids | 7,6 kg |
| Vitesse limite | 1500 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 640000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 572000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
613,85 € HT
/ unité
736,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours