Roulements à rotule sur rouleaux SKF 24122 CC/C4W64
Roulements à rotule sur rouleaux
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :24122 CC/C4W64
Rubix :0301-1361320
Fabricant :222532
EAN :07316572436028


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 69 mm |
Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 24122 C4 LUB SOLIDE CAGE ACIER
Les roulements à rotule sur rouleaux jouent un rôle clé dans le bon fonctionnement des installations soumises à de fortes sollicitations mécaniques. Leur conception robuste assure une performance fiable et continue, même lorsque les conditions de fonctionnement sont instables ou contraignantes.
Ce roulement auto-aligneur de la marque SKF est conçu pour les environnements industriels exigeants où robustesse, haute capacité de charge et longévité sont essentielles. Grâce à ses deux rangées de rouleaux et sa capacité d’auto-alignement, il compense les défauts d’alignement tout en supportant des charges radiales et axiales importantes. Sa lubrification permanente en fait une solution idéale pour les applications à faible maintenance.
Caractéristiques :
Ce roulement à rotule sur rouleaux intègre une conception avec deux cages à fenêtres en tôle d’acier emboutie, une bague intérieure sans épaulements et une bague de guidage flottante. Son alésage cylindrique permet un montage direct sur un arbre usiné, sans manchon ni adaptateur. Le jeu radial C4, plus important que la normale, favorise une meilleure tolérance aux dilatations thermiques et réduit les frottements internes. Ce modèle est équipé de la technologie Solid Oil (W64), un lubrifiant polymère qui assure une microlubrification constante, prolongeant la durée de vie du roulement.
Entretien :
Grâce à la technologie Solid Oil, ce roulement est lubrifié à vie et ne nécessite aucune relubrification. Le lubrifiant est libéré de manière progressive et continue, garantissant une microlubrification permanente. Pour préserver la performance, il est essentiel d’éviter toute contamination par des particules abrasives lors du montage et de la maintenance. Un environnement propre et un contrôle régulier du bruit ou des vibrations permettent d’anticiper toute défaillance et de maintenir une fiabilité maximale.
Etanchéité :
Ce roulement est de conception ouverte, sans joints d’étanchéité mécaniques. Cependant, le Solid Oil remplit presque tout l’espace interne, formant une barrière naturelle contre l’humidité et les particules. Contrairement aux graisses classiques, ce lubrifiant polymère reste en place, même en cas de lavage à l’eau ou d’exposition à des environnements humides.
Information sur la marque :
SKF est un leader mondial dans la conception et la fabrication de roulements depuis plus d'un siècle. Reconnue pour son expertise technique, son innovation continue et son engagement envers la qualité, SKF propose une gamme complète de solutions, allant des roulements aux systèmes de lubrification, en passant par les services associés. Grâce à ses produits fiables et performants, SKF soutient divers secteurs industriels, tels que l’automobile, l’aéronautique, l’énergie, l’industrie manufacturière et bien d’autres.
Avantages Clés :
• Lubrification à vie avec Solid Oil, sans entretien nécessaire
• Jeu C4 pour une meilleure tolérance aux dilatations thermiques
• Haute capacité de charge radiale et axiale
• Alésage cylindrique pour un montage direct simplifié
• Fonctionnement silencieux et fluide à haute vitesse
• Réduction des arrêts machine et de la maintenance
Applications :
Ce roulement à deux rangées de rouleaux est recommandé pour les installations industrielles soumises à de fortes contraintes mécaniques, des températures variables ou des environnements humides. Il est idéal pour les équipements tournants des secteurs de l’agroalimentaire, de la transformation de matériaux, du traitement des eaux, des convoyeurs ou des réducteurs. Sa conception sans relubrification convient particulièrement aux systèmes difficiles d’accès ou soumis à des lavages fréquents.
Caractéristiques :
Ce roulement à rotule sur rouleaux intègre une conception avec deux cages à fenêtres en tôle d’acier emboutie, une bague intérieure sans épaulements et une bague de guidage flottante. Son alésage cylindrique permet un montage direct sur un arbre usiné, sans manchon ni adaptateur. Le jeu radial C4, plus important que la normale, favorise une meilleure tolérance aux dilatations thermiques et réduit les frottements internes. Ce modèle est équipé de la technologie Solid Oil (W64), un lubrifiant polymère qui assure une microlubrification constante, prolongeant la durée de vie du roulement.
Entretien :
Grâce à la technologie Solid Oil, ce roulement est lubrifié à vie et ne nécessite aucune relubrification. Le lubrifiant est libéré de manière progressive et continue, garantissant une microlubrification permanente. Pour préserver la performance, il est essentiel d’éviter toute contamination par des particules abrasives lors du montage et de la maintenance. Un environnement propre et un contrôle régulier du bruit ou des vibrations permettent d’anticiper toute défaillance et de maintenir une fiabilité maximale.
Etanchéité :
Ce roulement est de conception ouverte, sans joints d’étanchéité mécaniques. Cependant, le Solid Oil remplit presque tout l’espace interne, formant une barrière naturelle contre l’humidité et les particules. Contrairement aux graisses classiques, ce lubrifiant polymère reste en place, même en cas de lavage à l’eau ou d’exposition à des environnements humides.
Information sur la marque :
SKF est un leader mondial dans la conception et la fabrication de roulements depuis plus d'un siècle. Reconnue pour son expertise technique, son innovation continue et son engagement envers la qualité, SKF propose une gamme complète de solutions, allant des roulements aux systèmes de lubrification, en passant par les services associés. Grâce à ses produits fiables et performants, SKF soutient divers secteurs industriels, tels que l’automobile, l’aéronautique, l’énergie, l’industrie manufacturière et bien d’autres.
Avantages Clés :
• Lubrification à vie avec Solid Oil, sans entretien nécessaire
• Jeu C4 pour une meilleure tolérance aux dilatations thermiques
• Haute capacité de charge radiale et axiale
• Alésage cylindrique pour un montage direct simplifié
• Fonctionnement silencieux et fluide à haute vitesse
• Réduction des arrêts machine et de la maintenance
Applications :
Ce roulement à deux rangées de rouleaux est recommandé pour les installations industrielles soumises à de fortes contraintes mécaniques, des températures variables ou des environnements humides. Il est idéal pour les équipements tournants des secteurs de l’agroalimentaire, de la transformation de matériaux, du traitement des eaux, des convoyeurs ou des réducteurs. Sa conception sans relubrification convient particulièrement aux systèmes difficiles d’accès ou soumis à des lavages fréquents.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 69 mm |
| Jeu Radial | c4 |
| Cage | acier |
| Etancheité | ouvert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 400,49 € HT
/ unité
1 680,59 € TTC
- Epuisé