Roulements à rotule sur rouleaux SKF 23126 CC/W513
Roulements à rotule sur rouleaux
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :23126 CC/W513
Rubix :0301-1361707
Fabricant :35945
EAN :7316571546124


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 130 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 210 mm |
| Largeur | 64 mm |
Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 23126 6 TROUS LUB / BI CAGE ACIER
Les roulements à rotule sur rouleaux jouent un rôle clé dans le bon fonctionnement des installations soumises à de fortes sollicitations mécaniques. Leur conception robuste assure une performance fiable et continue, même lorsque les conditions de fonctionnement sont instables ou contraignantes.
Ce roulement à rotule sur rouleaux de la marque SKF est conçu pour offrir une excellente capacité de charge, une grande fiabilité et une performance optimale pour des applications lourdes. Son architecture compense les défauts d’alignement et les flexions d’arbre.
Caractéristiques :
Ses deux rangées de rouleaux symétriques, offrent une résistance élevée aux charges radiales et axiales, dans les deux sens. Les cages à fenêtres en tôle d’acier emboutie favorisent une stabilité mécanique optimale, tout en permettant des vitesses de rotation élevées. L’alésage cylindrique permet une fixation directe sur un arbre usiné, assurant un montage rapide et sécurisé. Le jeu radial interne standard assure un bon équilibre entre rigidité et flexibilité, favorisant un comportement stable même sous sollicitations dynamiques. La conception spécifique du roulement (CC), avec une bague intérieure sans épaulements et une bague de guidage flottante, améliore la fluidité du fonctionnement même en cas de désalignement modéré. Ce roulement appartient à la famille Explorer de SKF, qui se distingue par une durée de vie améliorée, une réduction du frottement et une capacité de charge très élevée.
Entretien :
Ce roulement ne contient pas de lubrifiant en sortie d’usine. Il est essentiel de procéder à une lubrification régulière pour préserver sa performance et sa durée de vie. La conception W513 optimise cette tâche avec l'usinage d'une rainure annulaire et de trois trous dans la bague externe et six trous dans la bague interne. Ils permettent une diffusion homogène de l'huile et facilitent l’évacuation des impuretés. L’entretien passe par un contrôle visuel régulier, un nettoyage rigoureux de la zone de montage et l’utilisation d’un lubrifiant adapté aux conditions d’exploitation, notamment en cas de températures élevées. Une lubrification insuffisante ou inadéquate peut entraîner une usure prématurée.
Etanchéité :
Ce roulement à rouleaux est de conception ouverte. Il ne dispose d’aucun joint d’étanchéité. Cette configuration permet :
- Un contrôle visuel facile ;
- un accès direct pour la maintenance (nettoyage, lubrification) ;
- une excellente dissipation thermique ;
- une meilleure efficience (réduction des frottements induits).
Cependant, cette absence d'étanchéité nécessite une attention particulière quant à la propreté des environnements de fonctionnement. Elle augmente la sensibilité des éléments roulants aux contaminants (eau, détergent, poussière, débris...). L’environnement de travail doit être maintenu propre, et toute opération de relubrification doit s’accompagner d’un nettoyage préalable minutieux.
Informations sur la marque :
SKF est un acteur mondial reconnu dans le domaine des solutions de roulements. Fondée en 1907, l’entreprise suédoise conçoit et fabrique des composants de haute précision pour des applications industrielles variées. Elle s’appuie sur de nombreux brevets pour proposer des produits innovants, durables et performants, dans plus de 130 pays.
Avantages Clés :
- Excellente résistance aux charges radiales et axiales, quelle que soit leur direction
- Capacité d’auto-alignement réduisant les contraintes mécaniques et les usures prématurées.
- Fonctionnement fluide à haute vitesse grâce aux cages légères.
- Lubrification et évacuation des contaminants optimisés via la bague externe et interne.
- Efficience améliorée et maintenance facilitée par une conception ouverte.
Applications :
Ce roulement à rotule est idéal pour les machines industrielles fonctionnant à forte charge, les réducteurs, les broches de machines-outils et les convoyeurs lourds. Il convient parfaitement aux environnements où la précision, la stabilité et la facilité de maintenance sont des priorités. Grâce à sa capacité d’auto-alignement, il s’adapte aussi aux montages exigeants et aux structures soumises à des déformations mécaniques.
Caractéristiques :
Ses deux rangées de rouleaux symétriques, offrent une résistance élevée aux charges radiales et axiales, dans les deux sens. Les cages à fenêtres en tôle d’acier emboutie favorisent une stabilité mécanique optimale, tout en permettant des vitesses de rotation élevées. L’alésage cylindrique permet une fixation directe sur un arbre usiné, assurant un montage rapide et sécurisé. Le jeu radial interne standard assure un bon équilibre entre rigidité et flexibilité, favorisant un comportement stable même sous sollicitations dynamiques. La conception spécifique du roulement (CC), avec une bague intérieure sans épaulements et une bague de guidage flottante, améliore la fluidité du fonctionnement même en cas de désalignement modéré. Ce roulement appartient à la famille Explorer de SKF, qui se distingue par une durée de vie améliorée, une réduction du frottement et une capacité de charge très élevée.
Entretien :
Ce roulement ne contient pas de lubrifiant en sortie d’usine. Il est essentiel de procéder à une lubrification régulière pour préserver sa performance et sa durée de vie. La conception W513 optimise cette tâche avec l'usinage d'une rainure annulaire et de trois trous dans la bague externe et six trous dans la bague interne. Ils permettent une diffusion homogène de l'huile et facilitent l’évacuation des impuretés. L’entretien passe par un contrôle visuel régulier, un nettoyage rigoureux de la zone de montage et l’utilisation d’un lubrifiant adapté aux conditions d’exploitation, notamment en cas de températures élevées. Une lubrification insuffisante ou inadéquate peut entraîner une usure prématurée.
Etanchéité :
Ce roulement à rouleaux est de conception ouverte. Il ne dispose d’aucun joint d’étanchéité. Cette configuration permet :
- Un contrôle visuel facile ;
- un accès direct pour la maintenance (nettoyage, lubrification) ;
- une excellente dissipation thermique ;
- une meilleure efficience (réduction des frottements induits).
Cependant, cette absence d'étanchéité nécessite une attention particulière quant à la propreté des environnements de fonctionnement. Elle augmente la sensibilité des éléments roulants aux contaminants (eau, détergent, poussière, débris...). L’environnement de travail doit être maintenu propre, et toute opération de relubrification doit s’accompagner d’un nettoyage préalable minutieux.
Informations sur la marque :
SKF est un acteur mondial reconnu dans le domaine des solutions de roulements. Fondée en 1907, l’entreprise suédoise conçoit et fabrique des composants de haute précision pour des applications industrielles variées. Elle s’appuie sur de nombreux brevets pour proposer des produits innovants, durables et performants, dans plus de 130 pays.
Avantages Clés :
- Excellente résistance aux charges radiales et axiales, quelle que soit leur direction
- Capacité d’auto-alignement réduisant les contraintes mécaniques et les usures prématurées.
- Fonctionnement fluide à haute vitesse grâce aux cages légères.
- Lubrification et évacuation des contaminants optimisés via la bague externe et interne.
- Efficience améliorée et maintenance facilitée par une conception ouverte.
Applications :
Ce roulement à rotule est idéal pour les machines industrielles fonctionnant à forte charge, les réducteurs, les broches de machines-outils et les convoyeurs lourds. Il convient parfaitement aux environnements où la précision, la stabilité et la facilité de maintenance sont des priorités. Grâce à sa capacité d’auto-alignement, il s’adapte aussi aux montages exigeants et aux structures soumises à des déformations mécaniques.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 130 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 210 mm |
| Largeur | 64 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | acier |
| Etancheité | ouvert |
| Vitesse de référence | 2400 rpm |
| Vitesse limite | 3200 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 780 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 586 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
914,29 € HT
/ unité
1 097,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours