Roulements à rotule sur rouleaux SKF 22205 E/W64F
Roulements à rotule sur rouleaux
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :22205 E/W64F
Rubix :0301-1360922
Fabricant :168200
EAN :07316571879093




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 18 mm |
Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 22205 LUB SOLIDE ALIM. CAGE ACIER
Les roulements à rotule sur rouleaux jouent un rôle clé dans le bon fonctionnement des installations soumises à de fortes sollicitations mécaniques. Leur conception robuste assure une performance fiable et continue, même lorsque les conditions de fonctionnement sont instables ou contraignantes.
Conçu pour les applications lourdes dans l'agroalimentaire, ce roulement à rotule sur rouleaux de la marque SKF allie robustesse, auto-alignement et capacité de charge élevée. Sa conception ouverte avec lubrification Solid Oil assure une fiabilité optimale, même en milieu humide ou soumis à des nettoyages fréquents.
Caractéristiques :
Ce roulement à rotule se distingue par sa capacité à supporter simultanément des charges radiales et axiales dans les deux sens, tout en compensant les désalignements d’arbre. Grâce à sa double rangée de rouleaux sphériques et à une géométrie interne optimisée, il offre une excellente stabilité, même à grande vitesse. Équipé de cages allégées en acier embouti, il bénéficie d’une réduction de l’inertie, autorisant des accélérations angulaires plus élevées. Le lubrifiant intégré Solid Oil de grade alimentaire, assure une lubrification permanente conforme aux normes.
Entretien :
Aucun graissage périodique n’est nécessaire, car le roulement est lubrifié à vie par le Solid Oil. Ce lubrifiant polymère libère progressivement de l’huile sur les surfaces en fonctionnement, tout en résistant aux projections d’eau et aux produits de nettoyage. Il est conseillé de maintenir un environnement propre lors du montage pour éviter l’intrusion de particules. Un contrôle régulier du niveau sonore, des vibrations et de la température permet d’anticiper les signes d’usure. Pour des performances optimales, la température ambiante ne doit pas dépasser 85 °C en continu.
Etanchéité :
Ce modèle est dit « ouvert », sans joints d’étanchéité traditionnels. Il bénéficie toutefois de la technologie Solid Oil qui agit comme une barrière contre les contaminants solides et liquides. Cette solution innovante assure une protection constante contre l’humidité et les impuretés. Bien que ce système ne bloque pas physiquement les particules, il réduit fortement les risques d’intrusion et de dilution du lubrifiant. Cela en fait un choix pertinent pour des environnements industriels régulièrement souillés.
Informations sur la marque :
SKF est un acteur mondial de référence dans le domaine des roulements, présent dans plus de 130 pays. Depuis 1907, la marque développe des solutions techniques de haute précision pour améliorer la fiabilité et la performance des équipements industriels. Forte de dizaines de milliers d'employés et d’un portefeuille de brevets conséquent, SKF innove constamment dans les secteurs de l’énergie, du transport, de la fabrication et de l’agroalimentaire.
Avantages Clés :
- Compatible avec les applications alimentaires (lubrifiant certifié NSF H1)
- Lubrification permanente par Solid Oil, idéale pour les environnements difficiles ou soumis à des lavages intensifs.
- Excellente capacité à compenser les défauts d’alignement et les flexions d’arbre.
- Montée en régime rapide grâce aux cages allégées en acier embouti.
- Résistance renforcée aux charges dynamiques et aux chocs mécaniques.
Applications :
Ce roulement à rotule est parfaitement adapté aux exigences des industries agroalimentaires et pharmaceutiques, notamment dans les lignes de production où l’hygiène et la fiabilité sont essentielles. Il convient aussi aux transmissions industrielles, aux équipements de l’industrie textile, aux machines de papeterie ou encore aux installations éoliennes. Sa capacité à résister aux conditions humides et aux nettoyages fréquents en fait un choix stratégique pour les systèmes exposés à l’eau ou à des variations de température modérées.
Caractéristiques :
Ce roulement à rotule se distingue par sa capacité à supporter simultanément des charges radiales et axiales dans les deux sens, tout en compensant les désalignements d’arbre. Grâce à sa double rangée de rouleaux sphériques et à une géométrie interne optimisée, il offre une excellente stabilité, même à grande vitesse. Équipé de cages allégées en acier embouti, il bénéficie d’une réduction de l’inertie, autorisant des accélérations angulaires plus élevées. Le lubrifiant intégré Solid Oil de grade alimentaire, assure une lubrification permanente conforme aux normes.
Entretien :
Aucun graissage périodique n’est nécessaire, car le roulement est lubrifié à vie par le Solid Oil. Ce lubrifiant polymère libère progressivement de l’huile sur les surfaces en fonctionnement, tout en résistant aux projections d’eau et aux produits de nettoyage. Il est conseillé de maintenir un environnement propre lors du montage pour éviter l’intrusion de particules. Un contrôle régulier du niveau sonore, des vibrations et de la température permet d’anticiper les signes d’usure. Pour des performances optimales, la température ambiante ne doit pas dépasser 85 °C en continu.
Etanchéité :
Ce modèle est dit « ouvert », sans joints d’étanchéité traditionnels. Il bénéficie toutefois de la technologie Solid Oil qui agit comme une barrière contre les contaminants solides et liquides. Cette solution innovante assure une protection constante contre l’humidité et les impuretés. Bien que ce système ne bloque pas physiquement les particules, il réduit fortement les risques d’intrusion et de dilution du lubrifiant. Cela en fait un choix pertinent pour des environnements industriels régulièrement souillés.
Informations sur la marque :
SKF est un acteur mondial de référence dans le domaine des roulements, présent dans plus de 130 pays. Depuis 1907, la marque développe des solutions techniques de haute précision pour améliorer la fiabilité et la performance des équipements industriels. Forte de dizaines de milliers d'employés et d’un portefeuille de brevets conséquent, SKF innove constamment dans les secteurs de l’énergie, du transport, de la fabrication et de l’agroalimentaire.
Avantages Clés :
- Compatible avec les applications alimentaires (lubrifiant certifié NSF H1)
- Lubrification permanente par Solid Oil, idéale pour les environnements difficiles ou soumis à des lavages intensifs.
- Excellente capacité à compenser les défauts d’alignement et les flexions d’arbre.
- Montée en régime rapide grâce aux cages allégées en acier embouti.
- Résistance renforcée aux charges dynamiques et aux chocs mécaniques.
Applications :
Ce roulement à rotule est parfaitement adapté aux exigences des industries agroalimentaires et pharmaceutiques, notamment dans les lignes de production où l’hygiène et la fiabilité sont essentielles. Il convient aussi aux transmissions industrielles, aux équipements de l’industrie textile, aux machines de papeterie ou encore aux installations éoliennes. Sa capacité à résister aux conditions humides et aux nettoyages fréquents en fait un choix stratégique pour les systèmes exposés à l’eau ou à des variations de température modérées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 18 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | acier |
| Etancheité | ouvert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
291,03 € HT
/ unité
349,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours