Roulements à rotule sur rouleaux SKF 24036 CC/C4W33
Roulements à rotule sur rouleaux
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :24036 CC/C4W33
Rubix :0301-1023474
Fabricant :36595
EAN :7316577651112




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 180 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 280 mm |
| Largeur | 100 mm |
Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 24036 C4 CAGE ACIER 180X280X100
Les roulements à rotule sur rouleaux jouent un rôle clé dans le bon fonctionnement des installations soumises à de fortes sollicitations mécaniques. Leur conception robuste assure une performance fiable et continue, même lorsque les conditions de fonctionnement sont instables ou contraignantes.
Ce roulement à rotule sur rouleaux est une solution fiable et performante pour les applications soumises à des charges élevées. Doté de deux cages à fenêtres embouties en acier et d’un jeu radial interne de classe C4, il est spécialement conçu pour absorber les dilatations thermiques et limiter les frottements internes. Grâce à sa double rangée de rouleaux et sa capacité d’auto-alignement, il compense efficacement les défauts d’alignement et les flexions d’arbre, assurant une stabilité mécanique même dans des conditions extrêmes.
Caractéristiques :
Ce modèle dispose d’un alésage cylindrique conçu pour un montage direct sur un arbre usiné, facilitant son installation sans accessoires supplémentaires. Sa configuration (CC) intègre deux cages à fenêtres en acier embouti, une bague intérieure sans épaulements, et une bague de guidage flottante centrée sur la bague intérieure. Associée au jeu radial C4, elle permet un fonctionnement fluide à haute vitesse avec une faible montée en température. Elle contribue également à prolonger la durée de vie du roulement tout en améliorant son rendement global. L’absence de joints d’étanchéité limite les frottements mécaniques, ce qui favorise une montée en régime plus rapide et une rotation plus régulière, même à vitesse élevée. Sa capacité à supporter à la fois des charges radiales et axiales importantes, dans les deux sens, en fait un roulement à deux rangées de rouleaux particulièrement adapté aux situations de fortes sollicitations mécaniques.
Entretien :
Ce composant ouvert nécessite une relubrification régulière pour assurer sa longévité. Il est équipé d’une rainure annulaire et de trois trous de lubrification dans la bague extérieure, facilitant l’ajout de graisse et l’évacuation des impuretés. Il est conseillé de nettoyer soigneusement les zones de montage avant toute intervention. Une inspection visuelle régulière permet de détecter les premiers signes d’usure ou de contamination. Le choix d’un lubrifiant adapté à la température de service est crucial. Ce roulement peut fonctionner jusqu’à 200 °C, sous réserve d’une graisse compatible avec ces conditions.
Etanchéité :
Ce roulement à rotule sur rouleaux est proposé dans une version ouverte, sans joints d’étanchéité intégrés. Cette configuration facilite l’inspection et les opérations de maintenance, mais nécessite une vigilance accrue pour éviter toute contamination externe. L’absence de joints réduit les frottements et favorise une meilleure tenue en vitesse, mais elle implique également une sensibilité plus grande à la poussière, à l’humidité et aux particules solides. Pour limiter ces risques, il est essentiel de maintenir les environnements d’exploitation propres et de recourir à une lubrification rigoureuse et fréquente.
Information sur la marque :
SKF, fondé en 1907, est un acteur majeur dans le domaine des solutions pour les équipements tournants. Spécialisée dans les roulements, les joints d'étanchéité et les systèmes de lubrification, la marque suédoise est reconnue pour son savoir-faire technique et ses innovations qui répondent aux besoins variés des secteurs industriels, tels que l’automobile, l’aéronautique, l’énergie, et l’agro-alimentaire.
Avantages Clés :
- Compense les défauts d’alignement et les flexions d’arbre ;
- Supporte de fortes charges radiales et axiales dans les deux sens ;
- Permet des vitesses de rotation élevées grâce à ses cages en tôle d’acier emboutie ;
- Offre une excellente stabilité mécanique, même sous charge élevée ;
- Facile à relubrifier grâce à la rainure annulaire et aux trous intégrés ;
- Conception ouverte qui facilite l’inspection visuelle et la maintenance ;
- Adapté aux environnements industriels variés et à haute température.
Applications :
Ce roulement à deux rangées de rouleaux est utilisé dans les équipements soumis à de fortes charges ou à des déformations d’arbre. Il est idéal pour les convoyeurs, les réducteurs, les arbres de transmission, les broyeurs, les pompes industrielles ou les machines de production lourde. Il convient particulièrement aux installations dans les secteurs du ciment, de l’acier, de la papeterie, des mines et carrières. Sa capacité à fonctionner à des vitesses élevées tout en tolérant des conditions difficiles en fait un roulement de choix pour les environnements industriels exigeants.
Caractéristiques :
Ce modèle dispose d’un alésage cylindrique conçu pour un montage direct sur un arbre usiné, facilitant son installation sans accessoires supplémentaires. Sa configuration (CC) intègre deux cages à fenêtres en acier embouti, une bague intérieure sans épaulements, et une bague de guidage flottante centrée sur la bague intérieure. Associée au jeu radial C4, elle permet un fonctionnement fluide à haute vitesse avec une faible montée en température. Elle contribue également à prolonger la durée de vie du roulement tout en améliorant son rendement global. L’absence de joints d’étanchéité limite les frottements mécaniques, ce qui favorise une montée en régime plus rapide et une rotation plus régulière, même à vitesse élevée. Sa capacité à supporter à la fois des charges radiales et axiales importantes, dans les deux sens, en fait un roulement à deux rangées de rouleaux particulièrement adapté aux situations de fortes sollicitations mécaniques.
Entretien :
Ce composant ouvert nécessite une relubrification régulière pour assurer sa longévité. Il est équipé d’une rainure annulaire et de trois trous de lubrification dans la bague extérieure, facilitant l’ajout de graisse et l’évacuation des impuretés. Il est conseillé de nettoyer soigneusement les zones de montage avant toute intervention. Une inspection visuelle régulière permet de détecter les premiers signes d’usure ou de contamination. Le choix d’un lubrifiant adapté à la température de service est crucial. Ce roulement peut fonctionner jusqu’à 200 °C, sous réserve d’une graisse compatible avec ces conditions.
Etanchéité :
Ce roulement à rotule sur rouleaux est proposé dans une version ouverte, sans joints d’étanchéité intégrés. Cette configuration facilite l’inspection et les opérations de maintenance, mais nécessite une vigilance accrue pour éviter toute contamination externe. L’absence de joints réduit les frottements et favorise une meilleure tenue en vitesse, mais elle implique également une sensibilité plus grande à la poussière, à l’humidité et aux particules solides. Pour limiter ces risques, il est essentiel de maintenir les environnements d’exploitation propres et de recourir à une lubrification rigoureuse et fréquente.
Information sur la marque :
SKF, fondé en 1907, est un acteur majeur dans le domaine des solutions pour les équipements tournants. Spécialisée dans les roulements, les joints d'étanchéité et les systèmes de lubrification, la marque suédoise est reconnue pour son savoir-faire technique et ses innovations qui répondent aux besoins variés des secteurs industriels, tels que l’automobile, l’aéronautique, l’énergie, et l’agro-alimentaire.
Avantages Clés :
- Compense les défauts d’alignement et les flexions d’arbre ;
- Supporte de fortes charges radiales et axiales dans les deux sens ;
- Permet des vitesses de rotation élevées grâce à ses cages en tôle d’acier emboutie ;
- Offre une excellente stabilité mécanique, même sous charge élevée ;
- Facile à relubrifier grâce à la rainure annulaire et aux trous intégrés ;
- Conception ouverte qui facilite l’inspection visuelle et la maintenance ;
- Adapté aux environnements industriels variés et à haute température.
Applications :
Ce roulement à deux rangées de rouleaux est utilisé dans les équipements soumis à de fortes charges ou à des déformations d’arbre. Il est idéal pour les convoyeurs, les réducteurs, les arbres de transmission, les broyeurs, les pompes industrielles ou les machines de production lourde. Il convient particulièrement aux installations dans les secteurs du ciment, de l’acier, de la papeterie, des mines et carrières. Sa capacité à fonctionner à des vitesses élevées tout en tolérant des conditions difficiles en fait un roulement de choix pour les environnements industriels exigeants.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 180 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 280 mm |
| Largeur | 100 mm |
| Jeu Radial | c4 |
| Cage | acier |
| Etancheité | ouvert |
| Vitesse de référence | 1500 rpm |
| Vitesse limite | 2200 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 1730 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 1134 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 002,55 € HT
/ unité
2 403,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours