Roulements à rotule sur rouleaux SKF 21319 EK
Roulements à rotule sur rouleaux
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :21319 EK
Rubix :0301-1287867
Fabricant :34776
EAN :7316570525359


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 95 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 200 mm |
| Largeur | 45 mm |
Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 21319 K CAGE ACIER 95X200X45
Les roulements à rotule sur rouleaux jouent un rôle clé dans le bon fonctionnement des installations soumises à de fortes sollicitations mécaniques. Leur conception robuste assure une performance fiable et continue, même lorsque les conditions de fonctionnement sont instables ou contraignantes.
Ce roulement à rotule sur rouleaux est doté d’un alésage conique 1:12. Conçu pour supporter des charges radiales et axiales élevées, il a la capacité de s’auto-aligner, ce qui permet de compenser les défauts d’alignement ou les flexions d’arbre. Grâce à sa double rangée de rouleaux et à sa conception ouverte, il offre robustesse, durabilité et fiabilité, même sous contraintes mécaniques intenses.
Caractéristiques :
Ce roulement se distingue par sa double rangée de rouleaux symétriques, qui assure une répartition homogène des charges et une meilleure stabilité en fonctionnement. Son alésage conique 1:12 permet un montage précis sur un arbre ou via un manchon, garantissant une adaptation optimale du jeu interne. Il est doté de deux cages à fenêtres en tôle d’acier emboutie et d’une bague intérieure sans épaulement. Sa bague de guidage flottante garantit un centrage efficace. La conception E, avec ses cages à fenêtres en tôle d’acier emboutie et sa bague intérieure sans épaulement, permet quant à elle d'assurer une robustesse élevée et un fonctionnement fiable à haute vitesse. Elle offre un bon équilibre entre tenue mécanique, répartition des charges et réduction de l’échauffement, tout en permettant une rotation fluide dans les applications intensives. La présence d’une rainure annulaire et de trois trous sur la bague extérieure favorise une relubrification régulière. Ce roulement est idéal pour des conditions de service dynamiques.
Entretien :
Pour garantir une performance continue, un contrôle visuel régulier permet de détecter l’usure prématurée et un graissage régulier est essentiel. Le fonctionnement de ce roulement peut atteindre jusqu’à 200 °C, à condition d’utiliser un lubrifiant adapté à haute température. La présence d’une rainure annulaire et de trois orifices de lubrification permet d’appliquer le lubrifiant de façon homogène. En cas de contamination, il est recommandé de nettoyer soigneusement les logements et les pièces environnantes avant relubrification.
Etanchéité :
Ce roulement est conçu sans joints d’étanchéité intégrés. Cette configuration ouverte facilite les opérations de maintenance et l’inspection visuelle, mais le rend plus sensible aux contaminants. L’exposition à la poussière, à l’humidité ou à d’autres impuretés nécessite une vigilance accrue. Pour pallier cette ouverture, la conception intègre des dispositifs de lubrification qui permettent d’évacuer les particules indésirables et de prolonger la durée de vie du roulement.
Information sur la marque :
Depuis plus de 100 ans, SKF se distingue comme un pionnier dans l’industrie des roulements et des systèmes de lubrification. Ce groupe suédois est réputé pour ses technologies de pointe, ses solutions innovantes et sa capacité à optimiser les performances des équipements tournants. Présent dans de nombreux secteurs industriels, SKF aide ses clients à accroître la fiabilité, réduire les coûts de maintenance et maximiser l’efficacité de leurs machines, que ce soit dans l’industrie manufacturière, le transport, le médical, l’énergie et bien d'autres encore.
Avantages Clés :
- Capacité d'auto-alignement permettant de compenser les flexions d’arbre et les défauts d’alignement ;
- Grande capacité de charge radiale et axiale dans les deux sens ;
- Fonctionnement fluide à haute vitesse grâce à la géométrie optimisée des composants et à la bonne tenue mécanique de la conception E ;
- Alésage conique pour un montage/démontage rapide et précis ;
- Facilité de relubrification grâce à la rainure annulaire et aux trous dédiés.
Applications :
Ce roulement à deux rangées de rouleaux est particulièrement adapté aux environnements industriels tels que la papeterie, les carrières, les aciéries, ou les machines de construction. Il s’intègre dans les convoyeurs, broyeurs, tamis vibrants et autres équipements lourds soumis à des contraintes combinées. Son montage sur arbre conique ou manchon facilite les interventions techniques. Il offre un fonctionnement fiable, même en conditions difficiles, tout en garantissant une excellente longévité.
Caractéristiques :
Ce roulement se distingue par sa double rangée de rouleaux symétriques, qui assure une répartition homogène des charges et une meilleure stabilité en fonctionnement. Son alésage conique 1:12 permet un montage précis sur un arbre ou via un manchon, garantissant une adaptation optimale du jeu interne. Il est doté de deux cages à fenêtres en tôle d’acier emboutie et d’une bague intérieure sans épaulement. Sa bague de guidage flottante garantit un centrage efficace. La conception E, avec ses cages à fenêtres en tôle d’acier emboutie et sa bague intérieure sans épaulement, permet quant à elle d'assurer une robustesse élevée et un fonctionnement fiable à haute vitesse. Elle offre un bon équilibre entre tenue mécanique, répartition des charges et réduction de l’échauffement, tout en permettant une rotation fluide dans les applications intensives. La présence d’une rainure annulaire et de trois trous sur la bague extérieure favorise une relubrification régulière. Ce roulement est idéal pour des conditions de service dynamiques.
Entretien :
Pour garantir une performance continue, un contrôle visuel régulier permet de détecter l’usure prématurée et un graissage régulier est essentiel. Le fonctionnement de ce roulement peut atteindre jusqu’à 200 °C, à condition d’utiliser un lubrifiant adapté à haute température. La présence d’une rainure annulaire et de trois orifices de lubrification permet d’appliquer le lubrifiant de façon homogène. En cas de contamination, il est recommandé de nettoyer soigneusement les logements et les pièces environnantes avant relubrification.
Etanchéité :
Ce roulement est conçu sans joints d’étanchéité intégrés. Cette configuration ouverte facilite les opérations de maintenance et l’inspection visuelle, mais le rend plus sensible aux contaminants. L’exposition à la poussière, à l’humidité ou à d’autres impuretés nécessite une vigilance accrue. Pour pallier cette ouverture, la conception intègre des dispositifs de lubrification qui permettent d’évacuer les particules indésirables et de prolonger la durée de vie du roulement.
Information sur la marque :
Depuis plus de 100 ans, SKF se distingue comme un pionnier dans l’industrie des roulements et des systèmes de lubrification. Ce groupe suédois est réputé pour ses technologies de pointe, ses solutions innovantes et sa capacité à optimiser les performances des équipements tournants. Présent dans de nombreux secteurs industriels, SKF aide ses clients à accroître la fiabilité, réduire les coûts de maintenance et maximiser l’efficacité de leurs machines, que ce soit dans l’industrie manufacturière, le transport, le médical, l’énergie et bien d'autres encore.
Avantages Clés :
- Capacité d'auto-alignement permettant de compenser les flexions d’arbre et les défauts d’alignement ;
- Grande capacité de charge radiale et axiale dans les deux sens ;
- Fonctionnement fluide à haute vitesse grâce à la géométrie optimisée des composants et à la bonne tenue mécanique de la conception E ;
- Alésage conique pour un montage/démontage rapide et précis ;
- Facilité de relubrification grâce à la rainure annulaire et aux trous dédiés.
Applications :
Ce roulement à deux rangées de rouleaux est particulièrement adapté aux environnements industriels tels que la papeterie, les carrières, les aciéries, ou les machines de construction. Il s’intègre dans les convoyeurs, broyeurs, tamis vibrants et autres équipements lourds soumis à des contraintes combinées. Son montage sur arbre conique ou manchon facilite les interventions techniques. Il offre un fonctionnement fiable, même en conditions difficiles, tout en garantissant une excellente longévité.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 95 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 200 mm |
| Largeur | 45 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | acier |
| Etancheité | ouvert |
| Vitesse de référence | 3400 rpm |
| Vitesse limite | 4500 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 490 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 433 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
557,74 € HT
/ unité
669,29 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours