Roulements à rotule sur rouleaux SKF 21319 E
Roulements à rotule sur rouleaux
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :21319 E
Rubix :0301-1017247
Fabricant :34774
EAN :7316577612328


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 95 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 200 mm |
| Largeur | 45 mm |
Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 21319 CAGE ACIER 95X200X45
Les roulements à rotule sur rouleaux jouent un rôle clé dans le bon fonctionnement des installations soumises à de fortes sollicitations mécaniques. Leur conception robuste assure une performance fiable et continue, même lorsque les conditions de fonctionnement sont instables ou contraignantes.
Ce roulement à rotule sur rouleaux de la marque SKF est conçu pour compenser automatiquement les défauts d’alignement et les flexions des arbres. Il peut également absorber simultanément des charges radiales et axiales importantes dans les deux sens. Ce modèle est équipé de deux cages à fenêtres embouties en acier, d’une bague intérieure sans épaulements et d’une bague de guidage flottante centrée sur la bague intérieure ou sur les cages.
Caractéristiques :
Ce roulement auto-aligneur intègre deux rangées de rouleaux symétriques, logées dans des cages en tôle d’acier emboutie. Cette conception assure une réduction de l’inertie, permettant des vitesses de rotation élevées sans compromettre la solidité. Son alésage cylindrique autorise un montage simple et direct sur l’arbre, tandis que sa configuration ouverte, dépourvue de joints, facilite les inspections visuelles et limite la friction. Il est également équipé d’une rainure annulaire et de trois trous sur la bague extérieure, pour une relubrification efficace. La conception E de ce modèle se distingue par l'intégration d’une bague de guidage flottante, qui améliore la répartition des charges et la longévité. Ce type de roulement à deux rangées de rouleaux est parfaitement adapté aux applications dynamiques nécessitant robustesse et performance.
Entretien :
Pour maintenir ses performances dans le temps, ce roulement nécessite une relubrification régulière via les dispositifs intégrés sur la bague extérieure. Un lubrifiant adapté aux conditions de fonctionnement doit être utilisé, notamment en cas de températures élevées pouvant atteindre jusqu’à 200 °C. Il est essentiel de nettoyer soigneusement le logement avant chaque intervention, surtout si des contaminants ou des signes d’usure sont détectés. Un entretien préventif, combiné à un contrôle périodique des conditions de fonctionnement, permet de garantir la fiabilité du produit.
Etanchéité :
Ce modèle est de type ouvert, c’est-à-dire qu’il ne possède pas de joints d’étanchéité intégrés. Cela présente l’avantage de réduire la résistance au roulement et d’optimiser le rendement, mais rend le roulement plus sensible aux intrusions de poussière, d’humidité ou de particules solides. Il est donc conseillé d’assurer une protection périphérique efficace et de veiller à la propreté des zones de montage. La conception ouverte permet toutefois une maintenance facilitée et une meilleure dissipation thermique dans certaines conditions d’utilisation.
Information sur la marque :
SKF, fondé en 1907, est un acteur majeur dans le domaine des solutions pour les équipements tournants. Spécialisée dans les roulements, les joints d'étanchéité et les systèmes de lubrification, la marque suédoise est reconnue pour son savoir-faire technique et ses innovations qui répondent aux besoins variés des secteurs industriels tels que l’automobile, l’aéronautique, l’énergie, et l’agro-alimentaire.
Avantages Clés :
- Compense efficacement les défauts d’alignement grâce à sa conception auto-aligneuse ;
- Supporte des charges radiales et axiales élevées dans les deux sens ;
- Compatible avec des régimes de rotation élevés sans échauffement excessif ;
- Relubrification facilitée par une rainure et trois trous dans la bague extérieure ;
- Montage rapide et direct sur arbre grâce à l’alésage cylindrique ;
- Maintenance simplifiée et contrôle visuel facile grâce à sa conception ouverte.
Applications :
Ce type de roulement à rotule sur rouleaux est couramment utilisé dans les secteurs de la cimenterie, de la sidérurgie, de la papeterie et des mines. Il convient parfaitement aux équipements soumis à des charges combinées, comme les convoyeurs, les broyeurs, les presses ou les arbres de transmission. Il est recommandé dans les installations nécessitant un fonctionnement fiable dans des environnements poussiéreux, soumis à des vibrations ou à des variations de vitesse importantes. Son design robuste le rend également approprié pour les applications de maintenance industrielle et les remplacements rapides.
Caractéristiques :
Ce roulement auto-aligneur intègre deux rangées de rouleaux symétriques, logées dans des cages en tôle d’acier emboutie. Cette conception assure une réduction de l’inertie, permettant des vitesses de rotation élevées sans compromettre la solidité. Son alésage cylindrique autorise un montage simple et direct sur l’arbre, tandis que sa configuration ouverte, dépourvue de joints, facilite les inspections visuelles et limite la friction. Il est également équipé d’une rainure annulaire et de trois trous sur la bague extérieure, pour une relubrification efficace. La conception E de ce modèle se distingue par l'intégration d’une bague de guidage flottante, qui améliore la répartition des charges et la longévité. Ce type de roulement à deux rangées de rouleaux est parfaitement adapté aux applications dynamiques nécessitant robustesse et performance.
Entretien :
Pour maintenir ses performances dans le temps, ce roulement nécessite une relubrification régulière via les dispositifs intégrés sur la bague extérieure. Un lubrifiant adapté aux conditions de fonctionnement doit être utilisé, notamment en cas de températures élevées pouvant atteindre jusqu’à 200 °C. Il est essentiel de nettoyer soigneusement le logement avant chaque intervention, surtout si des contaminants ou des signes d’usure sont détectés. Un entretien préventif, combiné à un contrôle périodique des conditions de fonctionnement, permet de garantir la fiabilité du produit.
Etanchéité :
Ce modèle est de type ouvert, c’est-à-dire qu’il ne possède pas de joints d’étanchéité intégrés. Cela présente l’avantage de réduire la résistance au roulement et d’optimiser le rendement, mais rend le roulement plus sensible aux intrusions de poussière, d’humidité ou de particules solides. Il est donc conseillé d’assurer une protection périphérique efficace et de veiller à la propreté des zones de montage. La conception ouverte permet toutefois une maintenance facilitée et une meilleure dissipation thermique dans certaines conditions d’utilisation.
Information sur la marque :
SKF, fondé en 1907, est un acteur majeur dans le domaine des solutions pour les équipements tournants. Spécialisée dans les roulements, les joints d'étanchéité et les systèmes de lubrification, la marque suédoise est reconnue pour son savoir-faire technique et ses innovations qui répondent aux besoins variés des secteurs industriels tels que l’automobile, l’aéronautique, l’énergie, et l’agro-alimentaire.
Avantages Clés :
- Compense efficacement les défauts d’alignement grâce à sa conception auto-aligneuse ;
- Supporte des charges radiales et axiales élevées dans les deux sens ;
- Compatible avec des régimes de rotation élevés sans échauffement excessif ;
- Relubrification facilitée par une rainure et trois trous dans la bague extérieure ;
- Montage rapide et direct sur arbre grâce à l’alésage cylindrique ;
- Maintenance simplifiée et contrôle visuel facile grâce à sa conception ouverte.
Applications :
Ce type de roulement à rotule sur rouleaux est couramment utilisé dans les secteurs de la cimenterie, de la sidérurgie, de la papeterie et des mines. Il convient parfaitement aux équipements soumis à des charges combinées, comme les convoyeurs, les broyeurs, les presses ou les arbres de transmission. Il est recommandé dans les installations nécessitant un fonctionnement fiable dans des environnements poussiéreux, soumis à des vibrations ou à des variations de vitesse importantes. Son design robuste le rend également approprié pour les applications de maintenance industrielle et les remplacements rapides.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 95 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 200 mm |
| Largeur | 45 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | acier |
| Etancheité | ouvert |
| Vitesse de référence | 3400 rpm |
| Vitesse limite | 4500 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 490 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 433 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
544,69 € HT
/ unité
653,63 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours