Roulements à rotule sur rouleaux RHP 22308EKJW33
Roulements à rotule sur rouleaux 223
Voir les informations techniquesRéférences
RHP :22308EKJW33
Rubix :0294-1288893
Fabricant :22308EKJW33 R






Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 33 mm |
Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 22308 K CAGE ACIER 40X90X33
Alésages cylindriques ou coniques (K). Cage en acier embouti renforcée (EA ou EJ) HPS, rainure plus trous de lubrification (E4 ou W33). Existe en jeu C3. Températures de fonctionnement jusqu’à 200 °C en cage acier.
Points forts
Supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens. Compense les défauts d’alignement.
Applications
Adapté aux fonctionnements les plus difficiles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 33 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | acier |
| Etancheité | ouvert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
162,30 € HT
/ unité
194,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours