Roulement rigide à billes SNR 6309 ZC3(J30), Diamètre extérieur : 100 mm | Largeur : 25 mm | Diamètre intérieur : 45 mm

Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :6309 ZC3(J30)
Rubix :0302-1109354
Fabricant :6309 ZC3(J30)
EAN :3413520149864
RLT A BILLES 6309 1 FLASQUE C3 45X100X25

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6309 1 FLASQUE C3 45X100X25


Compact, fiable et performant, ce roulement rigide à billes SNR est taillé pour les hautes vitesses. Son jeu C3 et sa protection métallique sans contact assurent une rotation fluide, durable et sans échauffement.

Caractéristiques :
Ce roulement à billes est conçu pour offrir une rotation régulière et silencieuse, même dans des environnements soumis à des variations de température ou des vitesses soutenues. Le jeu C3 intégré lui permet de mieux gérer la dilatation thermique tout en limitant l’échauffement interne. Sa cage en tôle d’acier assure un guidage optimal des éléments roulants, contribuant à sa stabilité en fonctionnement continu. La conception en acier de haute qualité garantit une excellente tenue mécanique, tout en favorisant une bonne capacité de charge radiale et un support des efforts axiaux modérés.

Entretien :
L’entretien de ce roulement rigide à billes repose principalement sur une lubrification adaptée aux conditions de fonctionnement. La fréquence du graissage varie selon la charge, la température ambiante et la vitesse de rotation. Il est recommandé d’utiliser un lubrifiant offrant une bonne tenue dans le temps, sans compromettre la fluidité de rotation. Un contrôle périodique des niveaux de lubrification permet d’optimiser les performances et de prévenir toute usure prématurée.

Etanchéité :
Ce roulement est équipé d’un déflecteur métallique d’un seul côté. Ce dispositif en tôle d’acier ne crée pas de contact direct, ce qui limite les frottements tout en empêchant l’infiltration des grosses particules solides. Il offre ainsi une barrière efficace contre les débris, tout en permettant au roulement de tourner à pleine vitesse sans échauffement excessif. Cependant, cette étanchéité reste partielle : elle ne protège pas contre l’humidité ou les agents corrosifs, surtout sur la face ouverte. Elle convient donc davantage aux environnements secs ou peu exposés aux projections.

Informations sur la marque :
SNR, marque du groupe NTN, est un acteur historique du roulement depuis plus de 100 ans. Reconnue pour son savoir-faire, SNR propose des solutions fiables pour l’industrie, l’automobile et l’aéronautique. Elle s’appuie sur des technologies innovantes et des normes de qualité rigoureuses. Présente dans plus de 30 pays, elle s’engage à offrir des produits performants répondant aux exigences techniques les plus élevées.

Avantages clés :
- Fonctionne à haute vitesse sans générer de chaleur grâce à une conception optimisée.
- Le jeu C3 absorbe les variations thermiques et protège contre les contraintes internes.
- Offre une rotation stable avec un minimum de bruit et de vibrations.
- Supporte efficacement les charges radiales en usage continu.
- Le déflecteur limite l’entrée des particules tout en maintenant une faible résistance au roulement.
- Nécessite un simple graissage régulier pour rester performant dans le temps.

Applications :
Ce roulement rigide à billes est particulièrement recommandé pour les ventilateurs, les extracteurs et les moteurs tournant à régime stable. Il convient aussi aux rouleaux de convoyeurs évoluant en environnement peu poussiéreux. Il trouve sa place dans les motoréducteurs, les petites transmissions mécaniques, l’électroménager professionnel ou industriel, ainsi que les systèmes automatisés de transport, de conditionnement ou d’impression. Son étanchéité unilatérale le rend particulièrement adapté aux montages en tandem, en sortie de carter ou contre une flasque.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur25 mm
Etancheitéune flasque métallique
Jeu Radialc3
Série6300
Matièreacier
Cageacier
Vitesse de référence8300 rpm
Vitesse limite12000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r31700 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr52300 N
Poids0,011 kg
53,51 € HT
/ unité
64,21 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.