Roulement rigide à billes SNR 6305N, Diamètre extérieur : 62 mm | Largeur : 17 mm | Diamètre intérieur : 25 mm
Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :6305N
Rubix :0302-1015578
Fabricant :6305.N
EAN :3413520144227




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 17 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6305 RAINURE 25X62X17
Conçu pour répondre aux exigences des environnements industriels propres et contrôlés, ce roulement rigide à billes se distingue par sa simplicité, sa robustesse et ses performances à haute vitesse. Grâce à sa conception ouverte sans joints, il offre un fonctionnement fluide avec un faible couple résistant. Idéal pour les mécanismes dynamiques nécessitant un rendement élevé, une faible friction et une maintenance facilitée.
Caractéristiques :
Ce roulement à billes ouvert dispose d’un jeu radial interne standard assurant un équilibre optimal entre stabilité et liberté de rotation. Il fonctionne efficacement dans des conditions thermiques modérées, avec une capacité de charge radiale solide et une résistance modérée aux efforts axiaux. La cage en tôle d’acier garantit un bon guidage des billes et une tenue mécanique fiable, même à haute vitesse. Grâce à l’absence de joints, les frottements internes sont réduits, permettant un excellent rendement énergétique, tout en maintenant un fonctionnement silencieux et stable. Une rainure sur la bague extérieure permet d’ajouter un segment d’arrêt, simplifiant le montage axial dans son logement.
Entretien :
Ce roulement rigide à billes nécessite une surveillance régulière. L’absence de protection intégrée impose un graissage périodique, adapté à la vitesse de rotation, à la température ambiante et aux conditions de fonctionnement. Il est essentiel d’utiliser un lubrifiant adapté et de définir une fréquence de relubrification en fonction de l’application. Le nettoyage doit être réalisé dans un environnement propre pour éviter toute contamination. La température de fonctionnement maximale recommandée est de 120 °C, sous réserve d’un entretien rigoureux.
Etanchéité :
Ce produit ne possède aucune étanchéité contre les contaminants extérieurs. L’absence de joints signifie qu’il reste exposé à la poussière (fibres, minéraux, particules abrasives, etc.), aux projections liquides et à l’humidité. Cela implique une attention particulière à la propreté de l’environnement de fonctionnement. Si cette configuration favorise la dissipation thermique et réduit les frottements, elle nécessite en contrepartie un contrôle strict du graissage et une maintenance plus fréquente. Ce type de conception est particulièrement adapté aux milieux propres et secs.
Informations sur la marque :
SNR est une marque de NTN Europe, acteur reconnu de la fabrication de roulements de précision. Forte de plus d’un siècle d’expertise, elle conçoit des solutions pour l’automobile, l’aéronautique, le ferroviaire et l’industrie. La marque s’appuie sur une innovation continue et une exigence de qualité pour répondre aux attentes de ses clients dans plus de 130 pays.
Avantages clés :
- Faible couple résistant pour une meilleure efficacité énergétique.
- Conception ouverte facilitant l’accès pour la maintenance.
- Fonctionnement silencieux avec un excellent équilibrage interne.
- Supporte des régimes de rotation élevés grâce à une bonne dissipation thermique.
- Montage axial facilité par la rainure pour circlip (non fourni).
- Solution économique pour les environnements propres.
Applications :
Ce roulement rigide à billes est recommandé pour les blocs paliers et logements usinés nécessitant un positionnement axial fiable. Il convient aux réducteurs compacts, arbres de transmission, mécanismes de guidage linéaire ou entraînements secondaires de machines industrielles. Il est également adapté à un montage en carter, notamment dans un bain d’huile, ce qui permet d’assurer un graissage constant tout en limitant les risques de contamination. Il est idéal pour des installations à vitesse élevée dans des environnements peu contaminés.
Caractéristiques :
Ce roulement à billes ouvert dispose d’un jeu radial interne standard assurant un équilibre optimal entre stabilité et liberté de rotation. Il fonctionne efficacement dans des conditions thermiques modérées, avec une capacité de charge radiale solide et une résistance modérée aux efforts axiaux. La cage en tôle d’acier garantit un bon guidage des billes et une tenue mécanique fiable, même à haute vitesse. Grâce à l’absence de joints, les frottements internes sont réduits, permettant un excellent rendement énergétique, tout en maintenant un fonctionnement silencieux et stable. Une rainure sur la bague extérieure permet d’ajouter un segment d’arrêt, simplifiant le montage axial dans son logement.
Entretien :
Ce roulement rigide à billes nécessite une surveillance régulière. L’absence de protection intégrée impose un graissage périodique, adapté à la vitesse de rotation, à la température ambiante et aux conditions de fonctionnement. Il est essentiel d’utiliser un lubrifiant adapté et de définir une fréquence de relubrification en fonction de l’application. Le nettoyage doit être réalisé dans un environnement propre pour éviter toute contamination. La température de fonctionnement maximale recommandée est de 120 °C, sous réserve d’un entretien rigoureux.
Etanchéité :
Ce produit ne possède aucune étanchéité contre les contaminants extérieurs. L’absence de joints signifie qu’il reste exposé à la poussière (fibres, minéraux, particules abrasives, etc.), aux projections liquides et à l’humidité. Cela implique une attention particulière à la propreté de l’environnement de fonctionnement. Si cette configuration favorise la dissipation thermique et réduit les frottements, elle nécessite en contrepartie un contrôle strict du graissage et une maintenance plus fréquente. Ce type de conception est particulièrement adapté aux milieux propres et secs.
Informations sur la marque :
SNR est une marque de NTN Europe, acteur reconnu de la fabrication de roulements de précision. Forte de plus d’un siècle d’expertise, elle conçoit des solutions pour l’automobile, l’aéronautique, le ferroviaire et l’industrie. La marque s’appuie sur une innovation continue et une exigence de qualité pour répondre aux attentes de ses clients dans plus de 130 pays.
Avantages clés :
- Faible couple résistant pour une meilleure efficacité énergétique.
- Conception ouverte facilitant l’accès pour la maintenance.
- Fonctionnement silencieux avec un excellent équilibrage interne.
- Supporte des régimes de rotation élevés grâce à une bonne dissipation thermique.
- Montage axial facilité par la rainure pour circlip (non fourni).
- Solution économique pour les environnements propres.
Applications :
Ce roulement rigide à billes est recommandé pour les blocs paliers et logements usinés nécessitant un positionnement axial fiable. Il convient aux réducteurs compacts, arbres de transmission, mécanismes de guidage linéaire ou entraînements secondaires de machines industrielles. Il est également adapté à un montage en carter, notamment dans un bain d’huile, ce qui permet d’assurer un graissage constant tout en limitant les risques de contamination. Il est idéal pour des installations à vitesse élevée dans des environnements peu contaminés.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 17 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 6300 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 12000 rpm |
| Vitesse limite | 19000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 12100 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 23500 N |
| Poids | 0,225 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,92 € HT
/ unité
25,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours