Roulement à billes à contact oblique SKF 3207 A-2RS1/W64F, Diamètre extérieur : 72 mm | Diamètre intérieur : 35 mm | Largeur : 27 mm
Roulements à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :3207 A-2RS1/W64F
Rubix :0301-1360982
Fabricant :262990
EAN :07316572863480


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 27 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3207 A-2RS1/W64F SKF
Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Points forts
Supporte des charges radiales et axiales importantes.
Applications
Convient particulièrement aux applications qui exigent un guidage axial rigide.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 27 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Série | 32a |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
309,25 € HT
/ unité
371,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours