Roulement de précision / de broche SKF 7220 CD/P4A, Diamètre intérieur : 100 mm | Diamètre extérieur : 180 mm | Largeur : 34 mm

Roulements à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

SKF :7220 CD/P4A
Rubix :0301-1024931
Fabricant :45681
EAN :7316570966831
RLT PRECISION P4A 7220 ANG 15 L'UNITE

Résumé technique

Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur34 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT PRECISION P4A 7220 ANG 15 L'UNITE


Les roulements à billes à contact oblique ont des bagues intérieure et extérieure qui sont déplacées l'une par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulement. Cela signifie que ces roulements sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact est défini comme l'angle entre la ligne joignant les points de contact de la bille et des chemins de roulement dans le plan radial, le long duquel la charge combinée est transmise d'un chemin de roulement à l'autre, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur34 mm
Etancheitéouvert
Série7220
Précisionp4 (abec 7 / iso class 4)
1 363,28 € HT
/ unité
1 635,94 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.