Roulement de précision / de broche SKF 7220 ACDGA/P4A, Diamètre intérieur : 100 mm | Diamètre extérieur : 180 mm | Largeur : 34 mm

Roulements à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

SKF :7220 ACDGA/P4A
Rubix :0301-1024928
Fabricant :45670
EAN :7316570168532
ROULEMENT PRECISION 7220ACDGA P4A SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur34 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PRECISION 7220ACDGA P4A SKF


Les roulements à billes à contact oblique ont des bagues intérieure et extérieure qui sont déplacées l'une par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulement. Cela signifie que ces roulements sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact est défini comme l'angle entre la ligne joignant les points de contact de la bille et des chemins de roulement dans le plan radial, le long duquel la charge combinée est transmise d'un chemin de roulement à l'autre, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur34 mm
Etancheitéouvert
Série7220
Charge statique de base, radiale - C0r129000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr148000 N
1 478,53 HT
/ unité
1 774,24 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.