Roulement de précision / de broche NSK 7212A5TRSULP3, Diamètre intérieur : 60 mm | Diamètre extérieur : 110 mm | Largeur : 22 mm

Roulement à une rangée de billes à contact oblique série 7200

Voir les informations techniques

Références

NSK :7212A5TRSULP3
Rubix :0294-1289115
Fabricant :7212A5TRSULP3 N
EAN :00029176619779
ROULEMENT PRECISION ANGLE 25DEG 7212A5TRSULP3 NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur22 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PRECISION ANGLE 25DEG 7212A5TRSULP3 NSK


Cage en acier embouti (W) ou polyamide (T85). Roulement appairable (SU/G). Très haute capacité (EA). Précharge libre (N). Angle de contact 40° (B).

Points forts

Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d'une utlisation en paire.

Applications

Souvent utilisé dans les équipements pétrochimique, pompes centrifuges, les moteurs électriques et les ventilateurs.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur22 mm
Etancheitéouvert
Série7212a5..
Cagerésine phénolique
Précisionp4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Charge statique de base, radiale - C0r47000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr64000 N
398,64 € HT
/ unité
478,37 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.