Roulement de précision / de broche SKF 7012 ACDGB/P4A, Diamètre intérieur : 60 mm | Diamètre extérieur : 95 mm | Largeur : 18 mm

Roulements à billes à contact oblique de Super Précision

Voir les informations techniques

Références

SKF :7012 ACDGB/P4A
Rubix :0301-1024784
Fabricant :44520
EAN :7316570466850
ROULEMENT PRECISION 7012ACDGB P4A SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur95 mm
Largeur18 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PRECISION 7012ACDGB P4A SKF


Les roulements à billes à contact oblique ont des chemins de billes intérieurs et extérieurs qui sont déplacés l'un par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulement. Cela signifie que ces roulements sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact est défini comme l'angle entre la ligne joignant les points de contact de la bille et des chemins de roulement dans le plan radial, le long duquel la charge combinée est transmise d'un chemin de roulement à l'autre, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur95 mm
Largeur18 mm
Etancheitéouvert
Série7012
Charge statique de base, radiale - C0r33500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr39000 N
464,80 HT
/ unité
557,76 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.