Roulement de précision / de broche SKF 71904 CDGA/P4A, Diamètre intérieur : 20 mm | Diamètre extérieur : 37 mm | Largeur : 9 mm

Roulements à billes à contact oblique de Super Précision

Voir les informations techniques

Références

SKF :71904 CDGA/P4A
Rubix :0301-1024949
Fabricant :44918
EAN :7316570391770
ROULEMENT PRECISION 71904CDGA P4A SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur37 mm
Largeur9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PRECISION 71904CDGA P4A SKF


Les roulements à billes à contact oblique ont des chemins de billes intérieurs et extérieurs qui sont déplacés l'un par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulement. Cela signifie que ces roulements sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact est défini comme l'angle entre la ligne joignant les points de contact de la bille et des chemins de roulement dans le plan radial, le long duquel la charge combinée est transmise d'un chemin de roulement à l'autre, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.
Ces roulements à billes à contact oblique à une rangée haute capacité, de Super Précision supportent les charges radiales et axiales simultanément, lorsque la charge axiale est dirigée dans un seul sens. Ils sont conçus pour supporter de fortes charges à des vitesses relativement élevées et à des températures de fonctionnement basses à modérées. Offrant un appariement universel, ils peuvent être montés ensemble pour assurer une répartition de charge efficace, dans une plage de précharge prédéterminée, sans utilisation de cales d’épaisseur ou des dispositifs similaires.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur37 mm
Largeur9 mm
Etancheitéouvert
Série71904
Charge statique de base, radiale - C0r3200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr6050 N
259,97 HT
/ unité
311,96 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.