Roulement rigide à billes Zen P6200-GB, Diamètre extérieur : 30 mm | Largeur : 9 mm | Diamètre intérieur : 10 mm
Roulement
Voir les informations techniquesRéférences
Zen :P6200-GB
Rubix :8205-1411190

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Largeur | 9 mm |
Détails articles : ROULEMENT EN PLASTIQUE P6200-GB
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Largeur | 9 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 118 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,70 € HT
/ unité
5,64 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence