Roulement 6202 RS : notre sélection !

Le roulement 6202-RS est un type de roulement à billes conçu pour supporter à la fois des charges radiales et axiales. La référence "6202" indique ses dimensions standards, tandis que le suffixe "RS" spécifie le type d'étanchéité qu'il possède.

Dimensions et étancheité

Les dimensions d'un roulement 6202 sont définies par la référence. Il s'agit d'un diamètre intérieur de 15 mm, d'un diamètre extérieur de 35 mm, et d'une largeur ou épaisseur de 11 mm.

Le "RS" dans 6202-RS fait référence à un seul joint d'étanchéité en caoutchouc (Rubber Seal), situé d'un côté du roulement. Il empêche l'infiltration de poussière, de saletés et d'autres contaminants tout en retenant le lubrifiant à l'intérieur.

Cette caractéristique rend le roulement 6202 RS idéal pour des applications dans des environnements où les roulements sont exposés à des contaminants. Il est largement utilisé dans une variété de machines, incluant les véhicules motorisés, les équipements électroménagers et les dispositifs industriels. Il y offre une solution efficace pour des opérations douces et une longévité accrue.

Où acheter un roulement 6202 rs ?

Sur notre site, vous trouverez les meilleures références des plus grandes marques en transmission : SKF, FAG, INA, NTN et d'autres. En plus des informations techniques, il est parfois possible de trouver la fiche technique du produit.

A partir de 100€ d'achats, vous bénéficierez de la livraison gratuite. En plus, de nombreuses références sont stockées sur nos plateformes logistiques et permettent d'être livrées en 24 à 48h !

Filtres
Catégories
  • roulement rigide à billes (1)
  • 1Marque
  • skf
    (1)
  • 1 produit(s) avec 1 référence(s) :

    Pertinence
    brand logobrand logo
    • skf :6202-RSH
    • rubix :0301-1108854
    • fabricant :177692
    • ean :7316571817101
    brand logo
    • Diamètre intérieur15 mm
    • Diamètre extérieur35 mm
    • Largeur11 mm
    5,96 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h