Roulement rigide à billes NSK 16016, Diamètre extérieur : 125 mm | Largeur : 14 mm | Diamètre intérieur : 80 mm
Roulement rigide à billes série 16000
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :16016
Rubix :0294-1016343
Fabricant :16016 N
EAN :00029176059490


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 125 mm |
| Largeur | 14 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 16016 80X125X14
Cage en acier embouti. Températures de fonctionnement : de - 10 °C à + 110 °C (10 °C à + 100 °C
pour les DDU).
Deep groove ball bearing single row, main dimensions according to DIN 625-1
Points forts
Capable de supporter des charges radiales et axiales importantes.
Applications
Multiples. Convient aux vitesses élevées et très élevées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 125 mm |
| Largeur | 14 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 16016.. |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 5300 rpm |
| Précision | p0 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 29600 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 32000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
115,17 € HT
/ unité
138,20 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h