Roulement rigide à billes NSK 6206ZZ, Diamètre extérieur : 62 mm | Largeur : 16 mm | Diamètre intérieur : 30 mm
Roulement rigide à billes à haute température série 6200
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NSK :6206ZZ
Rubix :0294-1002776
EAN :00029176014567


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 16 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6206 2 FLASQUES 30X62X16
Roulement rigide à une rangée de billes série 6000, double étanchéité et hautes températures.
Cage acier et bagues stabilisées à 150°C (X28), joints viton (DDU7), jeu C3 et graisse haute température.
Points forts
Niveau sonore réduit "classe E" qualité moteur électrique.
Applications
Très adapté aux applications "moteur électrique, ventilateur, compresseur".
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 16 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | cm |
| Série | 6206.. |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 11000 rpm |
| Précision | p0 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 11300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 19500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,63 € HT
/ unité
11,56 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h